カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
    • 鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル(12)
    • 鉄/鋼丸棒(2)
  • メカニカル部品(5)
    • マシンキー・キー材(5)
  • 作業工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ

「s45c 角棒」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ30mm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ30mmノーブランド(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)四角棒 ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)四角棒ノーブランド(30件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)タイプ四角棒サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ25mm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ25mmノーブランド(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
マシンキーS45C旧JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造マシンキーS45C旧JIS平行両角キー定尺品日之出スッピル製造(18件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷から3日以内出荷
寸法L(mm)300材質S45C
【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ12mm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ12mmノーブランド(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ9mm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ9mmノーブランド(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ16mm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ16mmノーブランド(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品日之出スッピル製造(19件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷から翌々日出荷
長さL(mm)300規格新JIS規格
【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ22mm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ22mmノーブランド(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)六角棒 ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)六角棒ノーブランド(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)形状六角棒
【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ6mm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ6mmノーブランド(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ19mm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ19mmノーブランド(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
両角キー セイキ製作所両角キーセイキ製作所(4件のレビュー)
161税込177特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
SEIKIのS50C材は通常に使われております。S45C材よりも強度に優れています。
形状両角キー材質S50C公差h9
キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品) TRUSCOキー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品)TRUSCO(23件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。形状両角キー長さ(mm)300材質機械構造用炭素鋼(S45C)公差JIS B 1301
低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(18件のレビュー)
468税込515
1パック(30個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質S45C相当表面処理黒色酸化皮膜頭部形状低頭引張強度(N/mm2)最小 800穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品日之出スッピル製造(6件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1箱(10本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)キーの端部の形状は、角型を一般とする。
形状長キー材質S45C(新JISキー)
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ10mm ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ10mmノーブランド(18件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径30Φmm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径30Φmmノーブランド(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径40Φmm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径40Φmmノーブランド(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ4.5mm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ4.5mmノーブランド(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
角曲げ・ハーフボール六角棒レンチ用トリプルハンドル TRUSCO角曲げ・ハーフボール六角棒レンチ用トリプルハンドルTRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
トリプルハンドルを使用する事で、ボールポイントの早回しから本締めまで連続してできます。常にハンドルが回しやすい方向(5方向)に差し込み穴があって楽に本締めができます。
形状トリプル型仕様角曲げ・ハーフボール六角棒レンチ用トリプルハンドルトラスコ品番837-1272材質炭素鋼(S45C)全長(mm)275質量(g)210先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0724
ハーフボール六角棒レンチ TRUSCOハーフボール六角棒レンチTRUSCO
1,798税込1,978
1本
当日出荷
トリプルハンドルを使用する事で、ボールポイントの早回しから本締めまで連続してできます。常にハンドルが回しやすい方向(5方向)に差し込み穴があって楽に本締めができます。
トラスコ品番256-8387材質炭素鋼(S45C)形状トリプル型全長(mm)203
トリプルハンドル セミロング ワイズトリプルハンドル セミロングワイズ
1,798税込1,978
1本
当日出荷
狭い場所でも締め付け可能です。自由空間で連続してまわすことが可能です。通常の約4倍の力で締め付け可能です。狭い所でも最大級のトルクを生み出すハンドルです。5通りの角度でハンドル操作が出来ます。
用途六角ボルトの締め付け。材質ヘッド部:S45C全長(mm)203タイプセミロング
低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(3件のレビュー)
869税込956
1パック(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。耐力(N/mm2)最小 600引張強度(N/mm2)最小 800強度区分8.8材質S45C相当種別半ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
C型シャコ万力 TRUSCOC型シャコ万力TRUSCO(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1丁
当日出荷
アゴが深いC型シャコ万力です。頭部は六角レンチ類で確実な締め付けが可能です。
種類シャコ万力材質(本体)炭素鋼(S45C)タイプC型材質(グリップ)一般構造用圧延鋼材(SS)
マグピン ナベヤマグピンナベヤ
299税込329
1個
5日以内出荷
専用工具は不要。六角レンチで取り付けが可能。高耐久、耐環境性に優れクリーンルームでの使用に適しています。
材質S45CA7B6(+0.1~0)質量(g)2F2.5DM4×0.7C6E2表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
六角レンチ TAKIGEN(タキゲン)六角レンチTAKIGEN(タキゲン)
562税込618
1個
4日以内出荷
使いやすい大きさ めっき付なので保管に最適
用途ファスナーなどの締付け材質機械構造用炭素鋼(S45C)表面仕上げ浸炭後亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード62026
NC旋盤用コレットホルダ ERナット用六角レンチ TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERナット用六角レンチTRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ERナット用六角レンチです。 ER11・ER16・ER20の3種類あります。
材質/仕上S45C
SLP用レンチ NBK(鍋屋バイテック会社)SLP用レンチNBK(鍋屋バイテック会社)
629税込692
1個
翌日出荷
材質(本体)S45C相当/四三酸化鉄皮膜(黒)、(強度区分)8.8
ステンレス角棒 浜国ステンレス角棒浜国
6,598税込7,258
1本
翌日出荷
4面HL仕上げ
材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)4000