「s7g-m325r」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電工具 電動油圧式多機能工具 325タイプR 泉

    充電工具 電動油圧式多機能工具 325タイプR

    339,800税込373,780
    1台
    当日出荷
    オプション品を装着する事で「六角圧縮」、「T型コネクタ」に対応します。
    トラスコ品番354-4296電源(V)21.6
  • 充電油圧式多機能工具 泉精器製作所

    充電油圧式多機能工具

    泉精器製作所
    279,800税込307,780
    1個
    当日出荷
    オートリターン、圧着スピード250SQ8秒台です。
    セット内容工具本体、電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)、圧着ダイスバッテリー容量(Ah)2モーター電圧(V)21.6充電時間(分)30
  • RECLI325M用圧着・圧縮コマ 泉精器製作所

    RECLI325M用圧着・圧縮コマ

    泉精器製作所
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    仕様REC-Li325Mオプショントラスコ品番226-4593質量(g)144.0
  • 充電式圧着工具 泉精器製作所

    充電式圧着工具

    泉精器製作所
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
  • RECLI325M用圧着・圧縮ヨーク 泉精器製作所

    RECLI325M用圧着・圧縮ヨーク

    泉精器製作所
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    仕様REC-Li325Mオプショントラスコ品番226-4611質量(g)815.0
  • S7G-M325Rダブルブローケース 泉精器製作所

    S7G-M325Rダブルブローケース

    泉精器製作所
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番354-4298
  • コードレス電動油圧式圧着工具 カクタス

    コードレス電動油圧式圧着工具

    カクタス
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
  • 充電式油圧式マルチ工具(ダイス無しセット) 泉精器製作所

    充電式油圧式マルチ工具(ダイス無しセット)

    泉精器製作所
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様多機能型、ダイズ別売セットトラスコ品番224-0529質量(kg)6.3
  • 充電式ケーブルカッタ 泉精器製作所

    充電式ケーブルカッタ

    泉精器製作所
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷
    ケーブルへのアプローチがスムーズで優れた作業性です。 CV単芯500mm2ケーブル一発切断できます。 オートリバース機能により連続切断が簡単にできます。
    トラスコ品番160-7636セット内容電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)全長(mm)430質量(kg)3.5切断能力(mm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×117×385バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)21.6保証期間6ヶ月間充電時間(分)30切断能力(mm2)150(600V-CV3芯)、500(IV線)
  • 充電式圧着機 マキタ

    充電式圧着機

    マキタ
    309,800税込340,780
    1台
    3日以内出荷
    圧着・圧縮・切断バランスのいいT型ボディで使いやすい
    付属品圧着コマ、圧着ヨーク、メスダイス、バッテリーBL1860B、充電器DC18RF、プラスチックケース質量(kg)4.7(250mm2ダイス/バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×85×330圧着範囲(mm2)014~250(銅線用裸圧着端子およびスリーブ)バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約40公称出力(W)1271充電当たりの作業量14mm2:約500回、60mm2:約370、100mm2:約220、250mm2:約150
  • 16BダイスCU8~14~12 泉精器製作所

    16BダイスCU8~14~12

    泉精器製作所
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。 六角圧縮対角12ダイスです。
    用途圧縮端子六角圧縮用トラスコ品番852-0356材質鋼材質量(kg)0.33
  • REC-Li325(Li16共通) 泉精器製作所

    REC-Li325(Li16共通)

    泉精器製作所
    25,980税込28,578
    1個
    30日以内出荷
    トラスコ品番354-4286
  • アルミ電線用ダイス マクセルイズミ用 ニチフ

    アルミ電線用ダイス マクセルイズミ用

    ニチフ
    56,980税込62,678
    1個
    翌々日出荷
    マクセルイズミS7G-M325R用ダイスです。
    入数(個)1
  • 電力・通信用ケーブルカッター ダイア

    電力・通信用ケーブルカッター

    ダイア(1件のレビュー)
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量で負担を軽減! オートリターン機構付き。スイッチを離せば、カッターが自動的に元の位置に戻ります。 小型軽量で、作業者の負担を軽減。 耐久性を大幅に向上させました。
    電源(V)AC100(50/60Hz)
  • 丸パンチ 厚鋼電線管用 泉精器製作所

    丸パンチ 厚鋼電線管用

    泉精器製作所(7件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    適合本体SH10
  • コードレスハンマ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスハンマ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    94,980税込104,478
    1台
    3日以内出荷
    「場所を選ばないハイパワー」。現行AC100V製品と同等のハツリ性能。コンパクトボディで取り回しがラク!。高輝度LEDライト搭載。打撃数4段階調整(電子制御) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    モーター直流ブラシレスモーター打撃エネルギーJoule(ジュール)10全負荷打撃数(min-1)約1500~2880(気温20℃満充電時)
  • 充電式マルチ圧着 (標準セット) 18V・14.4V併用 14mm2~250mm2 カクタス

    充電式マルチ圧着 (標準セット) 18V・14.4V併用 14mm2~250mm2

    カクタス
    299,800税込329,780
    1セット
    4日以内出荷
    コードレス電動油圧式圧着工具 18V 5.0Ahリチウムイオンバッテリー搭載! 18V/14.4V両方の電池が兼用で使用可能! オプションのアタッチメント装着でマルチ工具に早変わり! アルミ収納ケースもリニューアル!
    質量(kg)4.3(電池パック、ダイス含む)質量(g)960消費電力(W)198外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×75×240圧着範囲(mm2)14~250電源(AC V)100(50/60Hz)モーター電圧(V)DC14.4油量(mL)100充電時間(分)40(実用)公称出力(kN)125適合純正電池型番EB-0600/EB-0500電池パック種類:リチウムイオン、電圧:DC18V、適用充電器:EC-4010、質量:710g
  • 手動油圧式工具標準ダイス付 泉精器製作所

    手動油圧式工具標準ダイス付

    泉精器製作所
    96,980税込106,678
    1個
    当日出荷
    使いやすさにこだわったコンパクトデザインです。 小型軽量で作業効率が向上しました。 仮押さえまで、加圧ハンドル部のばね機構で片手で作業ができます。 ヘッドは180°回転可能です。
    仕様新JIS C9711規格品、裸端子(R形)・スリーブ用(B・P形)用トラスコ品番305-5825全長(mm)325質量(kg)2圧着範囲(mm2)14~60出力(kN)42
  • 手動式油圧圧着工具 JEFCOM(ジェフコム)

    手動式油圧圧着工具

    JEFCOM(ジェフコム)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    JIS規格品(JISC9711) 専用ハードケース付
    材質本体・ダイス・ヘッド部:スチール、グリップ:ニトリルゴム
  • 手動油圧式圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    手動油圧式圧着工具

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1丁
    当日出荷
    用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用JIS規格JIS C9711
  • T型コネクタ圧縮・六角圧縮(E Roboシリーズ アタッチメント) 泉精器製作所

    T型コネクタ圧縮・六角圧縮(E Roboシリーズ アタッチメント)

    泉精器製作所
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    T形コネクタ圧縮:。・圧縮範囲: T-11~T-190。・圧縮回数(満充電時の目安): T-190 25回。200AT-T240アタッチメント使用。・六角圧縮:。・圧縮範囲(品名):。cu8-14-12。cu-22-38-14。cu45-70-19。cu75-100-23。cu110-125-26。cu150-29。cu180-200-32。・圧縮回数(満充電時の目安): cu180-200-32 25回
    その他ダイスは、16号と共用ダイスは、EP325と共用、200AT-T240アタッチメント使用トラスコ品番455-8855適合機種イズミ油圧工具種別T型コネクタ質量(kg)0.6
  • 圧縮ヘッド カクタス

    圧縮ヘッド

    カクタス
    73,980税込81,378
    1台
    3日以内出荷
    EV-325LおよびEV-325DL専用の圧縮ヘッドです。 軽さを追求したヘッド設計です。 T形コネクター、C形コネクター、圧縮端子、圧縮銅管端子の圧縮ができます。
    用途EV-325L・EV-325DL・EV-325Hi 専用オプション圧縮ヘッドトラスコ品番166-5422適合本体EV-325L、EV-325DL幅(mm)45高さ(mm)99質量(g)900タイプ圧縮アタッチメント奥行(mm)97能力T形コネクタT-20~T-365