カテゴリ

  • メカニカル部品(54)
  • 機構部品(8)
  • 制御機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 測定関連サービス(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「s8m形」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパートルクタイミングプーリ S8M形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S8M形

    三ツ星ベルト
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
  • STSプーリ S8M バンドー化学

    STSプーリ S8M

    バンドー化学
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    軸穴加工タイプ ・使用する軸径に合わせた軸穴加工が可能 ・サイズが豊富 ブッシングタイプ ・テーパーロック方式(TL)のブッシングを使用 ・軸への取り付け、取り外しが容易 ・標準軸径範囲でJISキーが使用可能
    用途作業性の悪い場所でのプーリ脱着や、プーリ交換により回転数の調整が必要な装置に最適歯形S8MRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ)

    三ツ星ベルト
    15,980税込17,578
    1個
    20日以内出荷
    形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)25表面処理無電解ニッケルメッキ加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
  • スーパートルクタイミングプーリ S8M形 A形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S8M形 A形

    三ツ星ベルト
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
    寸法H(mm)3.5プーリーA形適合ベルトS8M
  • スーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
    材質鋼材種類タイミングプーリプーリーB形適合ベルトS8M
  • スーパートルクタイミングプーリ S8M形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S8M形

    三ツ星ベルト
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    種類タイミングプーリピッチ(mm)8歯形S8M
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・黒染)

    三ツ星ベルト
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)15表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ)

    三ツ星ベルト
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)40表面処理無電解ニッケルメッキ加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
  • スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 AFタイプ KANA(片山チエン)

    スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 AFタイプ

    KANA(片山チエン)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
    付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状AFタイプS8M150(W/17、H3.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)24
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・未処理) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・未処理)

    三ツ星ベルト
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)25表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
  • スーパートルクタイミングベルトS8M 150型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS8M 150型

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    高さ(mm)5.3ベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
  • スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    9,398税込10,338
    1個
    52日以内出荷
    高伝動力が得られ設計範囲が広がります。・かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。・ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。・かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。・ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。・ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。・チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
    材質クロロプレンゴム歯形S8MRoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパートルクタイミングベルトS8M 250型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS8M 250型

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    高さ(mm)5.3ベルト幅(mm)25種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・黒染)

    三ツ星ベルト
    12,980税込14,278
    1個
    15日以内出荷から20日以内出荷
    形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)25表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・黒染)

    三ツ星ベルト
    15,980税込17,578
    1個
    20日以内出荷
    形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)40表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ)

    三ツ星ベルト
    13,980税込15,378
    1個
    20日以内出荷
    形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)15表面処理無電解ニッケルメッキ加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製)

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    20日以内出荷
    形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)15表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製)

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)10表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製)

    三ツ星ベルト
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)15表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
  • PXロックプーリ Sタイプ P8M25BF形 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P8M25BF形

    椿本チエイン
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼歯数64ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリピッチ円直径(Φmm)162.97呼び幅(mm)25締付トルク(N・m)8.3歯先円直径(mm)161.6歯形P8MプーリーBFスラスト荷重(kN[kgf])27.9締付ボルト(本数)6締付ボルト(サイズ)M5×18ハブ側面圧(MPa)203フランジ外径(Φmm)167スリーブタイプS2
  • スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
    種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
  • スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    高伝動力が得られ設計範囲が広がります。かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
    タイプダブル種類タイミングベルトピッチ(mm)8材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02寸法PLD(mm)0.686ベルト形S8M
  • スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M250形 BFタイプ KANA(片山チエン)

    スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M250形 BFタイプ

    KANA(片山チエン)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
    付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS8M250(W/28、H3.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
  • スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 BFタイプ KANA(片山チエン)

    スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 BFタイプ

    KANA(片山チエン)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
    付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS8M150(W/17、H3.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
  • スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M250形 AFタイプ KANA(片山チエン)

    スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M250形 AFタイプ

    KANA(片山チエン)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
    付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状AFタイプS8M250(W/28、H3.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)35
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・未処理) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・未処理)

    三ツ星ベルト
    14,980税込16,478
    1個
    20日以内出荷
    形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)40表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・黒染)

    三ツ星ベルト
    13,980税込15,378
    1個
    20日以内出荷
    形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)30表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・未処理) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・未処理)

    三ツ星ベルト
    12,980税込14,278
    1個
    20日以内出荷
    形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)30表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ)

    三ツ星ベルト
    16,980税込18,678
    1個
    20日以内出荷
    形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)30表面処理無電解ニッケルメッキ加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
  • PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形

    椿本チエイン
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷から20日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ呼び幅(mm)25歯形P8MプーリーAF
  • PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ) 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ)

    椿本チエイン
    8,498税込9,348
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
    材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)呼び幅(mm)15歯形P8MプーリーAF
  • PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形

    椿本チエイン
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷から17日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)40種類PXロックプーリ呼び幅(mm)40歯形P8MプーリーAF
  • PXロックプーリ Sタイプ P8M15BF形 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P8M15BF形

    椿本チエイン
    20,980税込23,078
    1個
    9日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ呼び幅(mm)15歯形P8MプーリーBF
  • PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形

    椿本チエイン
    8,998税込9,898
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)呼び幅(mm)15歯形P8MプーリーAF
  • PXロックプーリ Sタイプ P8M60AF形 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P8M60AF形

    椿本チエイン
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷から17日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)60種類PXロックプーリ呼び幅(mm)60締付トルク(N・m)8.3歯形P8MプーリーAF
  • PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形(アルミ) 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形(アルミ)

    椿本チエイン
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷から17日以内出荷
    材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)40種類PXロックプーリ呼び幅(mm)40締付トルク(N・m)8.3歯形P8MプーリーAF
  • PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形(アルミ) 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形(アルミ)

    椿本チエイン
    9,898税込10,888
    1個
    9日以内出荷から17日以内出荷
    材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ呼び幅(mm)25歯形P8MプーリーAF
  • ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 250S8M バンドー化学

    ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 250S8M

    バンドー化学(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
    用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)25構造背ゴム/心線/歯布RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S8M
  • ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 150S8M バンドー化学

    ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 150S8M

    バンドー化学(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
    用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。構造背ゴム/心線/歯布RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S8M
  • スーパートルクタイミングベルトS8M 300型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS8M 300型

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    高さ(mm)5.3ベルト幅(mm)30種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
伝導部品カテゴリ