カテゴリ
- 測定用品(194)
- テスタ(マルチメータ)(41)
- 電気測定その他関連用品(57)
- 絶縁抵抗計(メガー)(17)
- 検電器/検相器(5)
- 制御機器(52)
- 丸型コネクタ(8)
- 基板用コネクタ(10)
- オフィス家具(1,005)
- プリンター台(55)
- パソコン/周辺機器(3,562)
- 3P電源タップ(85)
- 家電(360)
- 店舗什器・備品(246)
- 医療(201)
- 印刷用紙/インク/印刷機(201)
- 日用品(151)
- 空調・照明・電設資材(140)
- 科学研究・開発用品(138)
- 切削工具(131)
- 安全用品(107)
- 卓上消耗品(106)
- 事務用品(96)
- 学童・教育用品(92)
- 防災用品(87)
- 救急・衛生(74)
- 物流用品(59)
- 電気材料(59)
- カー用品(55)
- メカニカル部品(54)
- 介護用品(47)
- 清掃用品(44)
- 電動工具(43)
- 安全靴・作業靴(39)
- 厨房用品(36)
- 梱包用品(31)
- ねじ・ボルト・釘(29)
- 食品・飲料(27)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(23)
- 建材・エクステリア(23)
- 防犯用品(22)
- 作業工具(22)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
- 洗剤・除去剤(13)
- 作業服(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- 研磨材(11)
- 溶接用品(10)
- 自動車補修部品(10)
- 手袋(10)
- 縫製用品(10)
- 保管用品(9)
- トラック用品・パーツ(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 接着剤・補修材(6)
- ヘルスケア(6)
- 安全保護具(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 理美容(5)
- 建築金物(5)
- 農業・園芸資材(5)
- バッテリー・電装(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 安全標識(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 洗車・清掃(3)
- マスク(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 農業機械(3)
- トラック純正部品(3)
- クリーンルーム用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- テープ(1)
- 機構部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SANWA(三和電気工業)(26)
- 三和電気計器(159)
- サンワサプライ(3,739)
- 三和式ベンチレーター(71)
- サンワダイレクト(1,895)
- 三和製作所(467)
- 三和[店舗什器・備品](452)
- 三和製作所(三和バイト)(122)
- 三和化研工業(96)
- 三和精機製作所(75)
- 三和体育製販(50)
- 親和産業(44)
- サンワ[テープ](39)
- サンワ(電動工具)(38)
- EX-DRY(三和)(31)
- サンワエンタープライズ(25)
- 三和紙工(sanwapap)(21)
- 三和化工(19)
- シンコール(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「sanwa」の検索結果

SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ レセプタクル用キャップ
SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。仕様SNW-16用キャップ、レセプタクル用トラスコ品番818-9186質量(g)4.62
SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ 3極
SANWA(三和電気工業)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7極数3定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじブッシング寸法添付ゴム:7(適用ケーブル外径:Φ6~7)耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ 2極
SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7極数2定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじブッシング寸法添付ゴム:7(適用ケーブル外径:Φ6~7)耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 2極
SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)2.5穴径(Φmm)(はんだ付け)2.2極数2定格電圧(V)AC250定格電流(A)15導体断面積(mm2)2結合方式ねじ耐電圧(V/min)1500結線方法はんだ
SANWA 防水コネクタ SNW-16 2極 フロントマウント用
SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7極数2定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
SANWA 防水コネクタ SNW-16 3極 フロントマウント用
SANWA(三和電気工業)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7極数3定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ レセプタクル用キャップ
SANWA(三和電気工業)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。仕様SNS-16用キャップ、レセプタクル用トラスコ品番818-9166材質亜鉛合金質量(g)4.62
SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ PCプラグ用キャップ
SANWA(三和電気工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。仕様SNW-16用キャップ、PCプラグ用トラスコ品番818-9185質量(g)17.49
SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 2極
SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7極数2定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 3極
SANWA(三和電気工業)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)2.5穴径(Φmm)(はんだ付け)2.2極数3定格電圧(V)AC250定格電流(A)15導体断面積(mm2)2結合方式ねじ耐電圧(V/min)1500結線方法はんだ
SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 3極
SANWA(三和電気工業)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7極数3定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ レセプタクル用キャップ
SANWA(三和電気工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。仕様SNS-20用キャップ、レセプタクル用トラスコ品番818-9176材質鉛合金質量(g)7.37
SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ PCプラグ用キャップ
SANWA(三和電気工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。仕様SNS-20用キャップ、PCプラグ用トラスコ品番818-9175材質亜鉛合金質量(g)9.49
sanwa背負えるレスキューツールセット
三和製作所(1件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781セット6日以内出荷背負式で両手がふさがらない!コンパクトサイズで運びやすい! 全長75cmのコンパクトサイズで運びやすい! ケースは丈夫なターポリン製!セット内容丸ショベル690mm、バール600mm、パンダグラフジャッキ1t用、万能オノ、両口ハンマー1.8kg、ボルトクリッパ350mm、天然ゴムコート手袋(L)、標識ロープ、ゴーグル1個 、防塵マスク2枚 、軍手1双 、背負い式収納ケース(ターポリン製)750×280×120mm 、小物用袋質量(kg)10収納寸法(mm)ケース:750×280×120
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-165
三和式ベンチレーター¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますトラスコ品番136-0532材質ガルバリウム鋼板質量(kg)1.8寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)170×270×455
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-210
三和式ベンチレーター¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますトラスコ品番136-0614材質ガルバリウム鋼板質量(kg)3.93寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)221×345×630
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-180
三和式ベンチレーター¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますトラスコ品番135-8987材質ガルバリウム鋼板質量(kg)1.98寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)185×270×455
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-140
三和式ベンチレーター¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますトラスコ品番136-0590材質ガルバリウム鋼板質量(kg)1.18寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)143×230×385
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-105
三和式ベンチレーター¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。鋼板製で耐候性に優れています。用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますトラスコ品番135-8980材質ガルバリウム鋼板質量(kg)1.01寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)110×200×375
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-150-SUS
三和式ベンチレーター¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れていますトラスコ品番135-8956材質SUS304質量(kg)1.28寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)157×230×385
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-140-SUS
三和式ベンチレーター¥78,980税込¥86,8781個3日以内出荷ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れていますトラスコ品番136-0522材質SUS304質量(kg)1.18寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)143×230×385
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-114-SUS
三和式ベンチレーター¥75,980税込¥83,5781個3日以内出荷ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れていますトラスコ品番135-8982材質SUS304質量(kg)1.02寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)117×200×375
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-180-SUS
三和式ベンチレーター¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れていますトラスコ品番136-0591材質SUS304質量(kg)1.98寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)185×270×455
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-165-SUS
三和式ベンチレーター¥78,980税込¥86,8781個3日以内出荷ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れていますトラスコ品番136-0616材質SUS304質量(kg)1.8寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)170×270×455
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-210-SUS
三和式ベンチレーター¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れていますトラスコ品番136-0595材質SUS304質量(kg)3.93寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)221×345×630
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-105-SUS
三和式ベンチレーター¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れていますトラスコ品番135-9008材質SUS304質量(kg)1.01寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)110×200×375
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-120
三和式ベンチレーター¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますトラスコ品番135-9003材質ガルバリウム鋼板質量(kg)1.03寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)123×200×375
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-90-SUS
三和式ベンチレーター¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れていますトラスコ品番135-8971材質SUS304質量(kg)1寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)94×200×375
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-120-SUS
三和式ベンチレーター¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れていますトラスコ品番136-0571材質SUS304質量(kg)1.03寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)123×200×375
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-267
三和式ベンチレーター¥84,980税込¥93,4781個6日以内出荷ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますトラスコ品番135-9044材質ガルバリウム鋼板質量(kg)4.07寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)272×375×650
...