カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(22)
  • 医療(1)

「sarstedt」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.5mL サンプリングチューブ 目盛付 1,000本 72.690シリーズ ザルスタット1.5mL サンプリングチューブ 目盛付 1,000本 72.690シリーズザルスタット
6,599税込7,259
1箱(1000本)
当日出荷から31日以内出荷
丸底のサンプリングチューブです
材質PP容量(mL)1.5
滅菌トランスファーピペット(スポイト) ザルスタット滅菌トランスファーピペット(スポイト)ザルスタット
29,980税込32,978
1箱(840袋)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
サンプルの保存や移送などの際にはヒートシーリングができます。
1.5mL サンプリングチューブ 1,000本 72.41152シリーズ ザルスタット1.5mL サンプリングチューブ 1,000本 72.41152シリーズザルスタット
5,699税込6,269
1箱(1000本)
4日以内出荷から8日以内出荷
1.5mLサンプリングチューブ
材質PP容量(mL)1.5
フリーズボックス 撥水紙 ザルスタットフリーズボックス 撥水紙ザルスタット
12,799税込14,079
1箱(10個)ほか
4日以内出荷から31日以内出荷
‐196℃の凍結保存に対応可能なボックス外側は撥水加工され、結露も滲みこみません
コンテナ 目盛付 ザルスタットコンテナ 目盛付ザルスタット
56,799税込62,479
1箱(240個)
4日以内出荷
仕様240個材質PP、HD-PE容量(mL)250アズワン品番64-4282-91
タンパク吸着制御チューブ ザルスタットタンパク吸着制御チューブザルスタット
20,980税込23,078
1セット(500個)
4日以内出荷から6日以内出荷
タンパク質の抽出及び量・濃度の測定、微量分析に最適。MPCポリマー処理により、プラスチックへのタンパク吸着を極限まで抑えます。熱、解凍融解に対して高い安定性があり、アセトニトリル、DMSOに耐性があります。オートクレーブ可(121℃ 20分)。備考:MPCポリマー(2-methacryloyloxyethyl phosphorylcholine polymer)は重合可能構造、リン脂質類似構造の共重合体で、親水性を有します。プラスチック表面の蛋白吸着の原因は、プラスチックの樹脂表面の疎水性基と蛋白質中の疎水性基とが結合する疎水性相互作用が主とされており、親水性のファクターを持つMPCポリマーをプラスチック表面にコーティングすることでその働きを阻害し吸着を防ぎます。
材質PP
フィンガーマッシャー用滴下キャップ ザルスタットフィンガーマッシャー用滴下キャップザルスタット
7,498税込8,248
1セット(50個)
4日以内出荷
フィンガーマッシャー用フィルター付滴下キャップ。オートクレーブ不可。
種別フィルター付滴下キャップ材質(フィルター)PE材質(キャップ)PPフィルター穴径(μm)約20
フォレンシックスワブ ザルスタットフォレンシックスワブザルスタット
229,800税込252,780
1箱(800本)
4日以内出荷
DNAフリー
種別材質PP、PE軸(mm)95アズワン品番64-4282-94
0.5mL サンプリングチューブ 1,000本 72.41052シリーズ ザルスタット0.5mL サンプリングチューブ 1,000本 72.41052シリーズザルスタット
7,499税込8,249
1箱(1000本)
4日以内出荷から6日以内出荷
0.5mLサンプリングチューブ
材質PP容量(mL)0.5
50穴フリーズボックス 撥水紙 1.5/2.0mL用 1箱 20個入 ザルスタット50穴フリーズボックス 撥水紙 1.5/2.0mL用 1箱 20個入ザルスタット
15,980税込17,578
1箱(20個)
6日以内出荷
撥水加工。※撥水加工はボックス表面のみになります。
材質撥水紙寸法(mm)76×150×52穴サイズ(mm)13×13アズワン品番69-6289-31
モノベットラック ザルスタットモノベットラックザルスタット
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
くり貫き型の為、チューブが安定できます。未使用時は積重ね可能なので、保管スペースをとりません。オートクレーブ可(121℃20分)。フェノール耐性。
5mL 丸底テストチューブ スタックパック 1,000本 ザルスタット5mL 丸底テストチューブ スタックパック 1,000本ザルスタット
17,399税込19,139
1箱(1000本)
8日以内出荷
試験管タイプの丸底チューブ
材質PP容量(mL)5寸法(Φ×mm)12×75アズワン品番63-8454-63
Multi-Safe euroMatic (R) ザルスタットMulti-Safe euroMatic (R)ザルスタット
59,980税込65,978
1箱(34個)
11日以内出荷
医療廃棄物用
材質PP容量(L)7規格(R) 7000 34個アズワン品番64-4282-92
フリーザーラックセット 49穴 耐冷紙 10個入 ザルスタットフリーザーラックセット 49穴 耐冷紙 10個入ザルスタット
14,980税込16,478
1パック(10個)
18日以内出荷
フリーザーラック15mlx49本用耐低温特殊紙製ですので、ディープフリーザー保存に適していますラックは紙製ですので、全面に文字の書き込みが可能未滅菌※ラック&間仕切りのセット
仕様●オートクレーブ不可●サイズ(W×D×H):168×168×130mm●ウェルサイズ:21.1mm●材質:耐冷紙(間仕切り:耐冷紙)●温度耐性:-80℃~室温アズワン品番65-3811-22
フリーザーラックセット 81穴 BMFRシリーズ ザルスタットフリーザーラックセット 81穴 BMFRシリーズザルスタット
10,980税込12,078
1パック(10個)
18日以内出荷
フリーザーラック1.5ml/2.0mlチューブ×81本ディープフリーザーのフリーズボックスを収納するストレージボックスの内寸に合わせた81穴未滅菌※セット:ラック&間仕切り
仕様●オートクレーブ不可●サイズ(W×D×H):131×131×51mm●ウェル直径:12.3mmΦ●材質:AS樹脂(間仕切り:ABS)●温度耐性:-80℃~室温アズワン品番65-3811-28
フリーザーラックセット 50穴 BMFRシリーズ ザルスタットフリーザーラックセット 50穴 BMFRシリーズザルスタット
9,998税込10,998
1パック(10個)ほか
18日以内出荷
フリーザーラック1.5ml/2.0mlチューブ×50本未滅菌※セット:ラック&間仕切り
フリーザーラック 1.5・2.0ml用 耐冷紙 100穴 20ラック入 BMFRシリーズ ザルスタットフリーザーラック 1.5・2.0ml用 耐冷紙 100穴 20ラック入 BMFRシリーズザルスタット
20,980税込23,078
1個(20ラック)
18日以内出荷
フリーザーラック1.5ml/2.0mlチューブx100本オートクレーブ不可耐低温特殊紙製で、ディープフリーザー保存に最適ラックは紙製なので全面に書き込みが可能
仕様●サイズ(WxDxH):151x150x52mm(フタなし50.5mm)●ウェルサイズ:13.6mm●材質:耐冷紙(間仕切り:耐冷紙)●温度耐性:‐80℃~室温アズワン品番65-3811-26
フリーザーラック 16x57mmチューブ用 耐冷紙 25穴 20ラック入 ザルスタットフリーザーラック 16x57mmチューブ用 耐冷紙 25穴 20ラック入ザルスタット
14,980税込16,478
1個(20ラック)
18日以内出荷
アズワン品番65-3811-24
フリーザーラック 1.5・2.0ml用 耐冷紙 96穴 20ラック入 ザルスタットフリーザーラック 1.5・2.0ml用 耐冷紙 96穴 20ラック入ザルスタット
21,980税込24,178
1個(20ラック)
18日以内出荷
フリーザーラック1.5ml/2.0mlチューブx96本オートクレーブ不可耐低温特殊紙製で、ディープフリーザー保存に適していますラックは紙製なので全面に書き込みが可能
仕様●サイズ(WxDxH):174x120x51mm(フタなし50mm)●ウェルサイズ:13.6mm●材質:耐冷紙(間仕切り:耐冷紙)●温度耐性:‐80℃~室温アズワン品番65-3811-27
フリーザーラックセット 16穴 耐冷紙 10個入 ザルスタットフリーザーラックセット 16穴 耐冷紙 10個入ザルスタット
13,980税込15,378
1パック(10個)
18日以内出荷
フリーザーラック50mlx16本用耐低温特殊紙製ですので、ディープフリーザー保存に適していますラックは紙製ですので、全面に文字の書き込みが可能未滅菌※ラック&間仕切りのセット
仕様●オートクレーブ不可●サイズ(W×D×H):147×147×123mm●ウェルサイズ:32.2mm●材質:耐冷紙(間仕切り:耐冷紙)●温度耐性:-80℃~室温アズワン品番65-3811-21
フリーザーラックセット 100穴 BMFRシリーズ ザルスタットフリーザーラックセット 100穴 BMFRシリーズザルスタット
11,980税込13,178
1パック(10個)
18日以内出荷
フリーザーラック0.5ml/0.6mlチューブ×100本未滅菌※セット:ラック&間仕切り
仕様●オートクレーブ不可●サイズ(W×D×H):130×130×38mm●ウェル直径:8.0mmΦ●材質:AS樹脂(間仕切り:ABS)●温度耐性:-80℃~室温アズワン品番65-3811-19
フリーザーラック 12x75mmチューブ用 耐冷紙 49穴 20ラック入 ザルスタットフリーザーラック 12x75mmチューブ用 耐冷紙 49穴 20ラック入ザルスタット
28,980税込31,878
1個(20ラック)
18日以内出荷
アズワン品番65-3811-23
フリーザーラック 1.5・2.0ml用 AS 100穴 10ラック入 ザルスタットフリーザーラック 1.5・2.0ml用 AS 100穴 10ラック入ザルスタット
12,980税込14,278
1個(10ラック)
18日以内出荷
フリーザーラック1.5ml/2.0mlチューブx100本オートクレーブ可能(121℃、15分)極低温に強いAS樹脂製で、ディープフリーザー保存に適していますフタと本体の合わせ目にスマートスリットが付いており、氷結した際にコインなどで簡単に開けられます。ラックのフタは透明グレーで、サンプルの目視が可能フタをした状態でラックを積み重ねることが
仕様●サイズ(WxDxH):144x144x51mm(フタなし35.5mm)●ウェルサイズ:12.1mm●材質:AS樹脂(間仕切り:ABS)●温度耐性:‐80℃~室温アズワン品番65-3811-14