カテゴリ
- 測定用品(67)
- 天秤(29)
- はかり関連商品(35)
- 科学研究・開発用品(219)
- ピペット/ピペッター/スポイト(69)
- シリンジフィルター(43)
- カートリッジフィルター(4)
- 培養用品(2)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類

ミニザルト
sartorius(ザルトリウス)¥18,980税込¥20,8781パック(50個)当日出荷濾過滅菌をはじめ、除粒子・清澄濾過が簡単にできます。 すぐに使用できる個別滅菌包装です。 タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。 濾過面積が大きく、力をあまり使わずに濾過できます。 USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・ パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。 ルアーロックタイプのシリンジに接続可能です仕様EOG滅菌済材質(フィルター)酢酸セルロースフィルター直径(Φmm)26接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)5.3材質(ハウジング)MBS耐圧(bar)4.5残液量(mL)0.1
電動ピペッター
sartorius(ザルトリウス)¥54,980税込¥60,4781個当日出荷吸引・吐出スピードをダイアルで調節でき、粘性のある試料や小容量のピペットを使用する際に適切なスピードが選べます。材質本体/ASA、PCフィルター疎水性0.45μm適合ピペット(mL)1~100(プラスチック製)、1~25(ガラス製)充電方式NiCd電池、フル充電(約14時間)後、約7時間連続使用可電源アダプタ9VDC、200mA
ミニザルト(メンブレンフィルタ)
sartorius(ザルトリウス)¥7,998~税込¥8,798~1箱(50個)ほか当日出荷から15日以内出荷有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現し、ポアサイズの違いで色分けされており取り間違えを防止できます。 用途に合わせて、多彩な膜材質をラインナップしております。取り付けは入口側ルアーロック機構により確実に連結し、使用できます。 個別滅菌包装済みですので、コンタミの影響もなく安心して使用できます。
ミニザルトRC15
sartorius(ザルトリウス)¥11,980税込¥13,1781箱(50個)当日出荷高速液体クロマトグラフィー用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に適しています。 水系・非水系両用タイプで、DMSO(ジメチルスルホキシド)にも使用可能です。 残液量が大変少なく、少量のろ過滅菌にも便利です(オートクレーブ滅菌可能)。材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)取り付け形状入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップフィルター直径(Φmm)15有効ろ過面積(cm2)1.7メンブレン再生セルロース残液量(mL)0.01
Midi Plus 交換用フィルター未滅菌 5個入り
sartorius(ザルトリウス)¥7,698税込¥8,4681箱(5個)当日出荷Midi Plus 交換用フィルターアズワン品番62-3782-12
スタンダードチップ リフィルタワー 200μL 96本×10ラック 滅菌済
sartorius(ザルトリウス)¥7,598税込¥8,3581箱(10ラック×96本)当日出荷詰替え用容量(μL)200アズワン品番62-3782-54
スタンダードチップ リフィルパック 1000μL 96本×10ラック 未滅菌
sartorius(ザルトリウス)¥8,098税込¥8,9081箱(10ラック×96本)当日出荷詰替え用容量(μL)1000アズワン品番62-3782-64
Midi PLus交換用バッテリー NiMH 1箱 3個入
sartorius(ザルトリウス)¥9,498税込¥10,4481箱(3個)当日出荷交換用バッテリー仕様NiMH 入数:1箱(3個入)アズワン品番62-3782-08
メカニカルピペット mLINE
sartorius(ザルトリウス)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷から6日以内出荷ピペッティングの高い精度で腱鞘炎予防に効果的です。 優れたチップ密着性です。 メンテナンスが簡単で、高い耐久性です。用途精密分注材質高耐久性強化プラスティック質量(g)80
電子天びん Entris(R) Ⅱ BCE エッセンシャルシリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥169,800税込¥186,7801台当日出荷クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用 全自動校正調整機能isoCALを搭載し、正確なひょう量結果を保証 優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力 ソフトなしでのPCダイレクト出力種類電子天秤ひょう量(g)(最大)5200読取(g)(限度)0.1計量皿寸法(mm)182×182表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×317×94アズワン品番64-0912-21計量皿形状角ひょう量単位g
ミニザルト
sartorius(ザルトリウス)¥18,980~税込¥20,878~1箱(50個)ほか当日出荷から48日以内出荷タイプ水系最高使用圧力4.5bar外径(Φmm)33(フィルター)フィルター直径(Φmm)28有効ろ過面積(cm2)6.2耐熱温度(℃)50残液量(μL)100
ミニザルトRC15
sartorius(ザルトリウス)¥11,980税込¥13,1781セット(50個)当日出荷から3日以内出荷ほとんどのHPLCサンプルに使えます。DMSOもOK。ミニザルトRCは、水系および非水系のHPLC(高速液体クロマトグラフィー)用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に最適です。残液量が超微量になるようなハウジング設計。低吸着、低溶出の再生セルロースメンブレンを使用。少量の濾過滅菌にも便利(滅菌処理後)。サンプル量に合わせて、4mmΦ、15mmΦ、25mmΦが選択可能。非滅菌。容量(mL)(デッドボリューム)0.01材質(フィルター)再生セルロースフィルター直径(Φmm)15有効ろ過面積(cm2)1.7材質(ホルダー)ポリプロピレン接続形状アウト:ルアースリップ、イン:メスルアーロック
超低吸着遠心式ロ過ユニット
sartorius(ザルトリウス)¥16,330~税込¥17,963~1個当日出荷から10日以内出荷材質膜/HydrosartR、F容器/PC(ポリカーボネート)、遠心管/PP(ポリプロピレン)品名ビバコン500滅菌方法未滅菌・オートクレーブ不可残液量(μL)5
水系シリンジフィルターユニット ミニザルト
sartorius(ザルトリウス)¥18,980税込¥20,8781セット(50個)当日出荷から4日以内出荷ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択してください。すぐに使用できる個別滅菌包装。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたりの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。材質(フィルター)界面活性剤フリーセルロースアセテートフィルター直径(Φmm)28有効ろ過面積(cm2)6.2滅菌方法EOG滅菌済材質(ホルダー)MBS
ミニザルトハイフロー
sartorius(ザルトリウス)¥19,980~税込¥21,978~1セット(50個)当日出荷から6日以内出荷ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択して下さい。ミニザルトハイフローは高流量で適用範囲の広いPES膜を採用。すぐに使用できる個別滅菌包装。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたリの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。材質(フィルター)ポリエーテルスルホンフィルター直径(Φmm)28有効ろ過面積(cm2)6.2材質(ホルダー)MBS
吸引式フィルターホルダー
sartorius(ザルトリウス)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷仕様適合フィルターサイズ(mm):Φ47、有効ろ過面積(cm):12.52材質PC(ポリカーボネート)容量(mL)ファンネル・レシーバーフラスコ/250
電動ピペット Picus 2,LHシリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷次世代型Bluetooth搭載電動ピペット。ザルトリウスの専用のアプリからスマートフォン上でBluetoothを通してワークフローを作成できます。可視化されたワークフローでミスが減り、試薬を無駄にせず作業時間の短縮へ。ソフトは随時アップデートし、最新版を無料でキープ可能。Bluetootoothを使用しなくても、従来の電動ピペットとしてお使いいただけます。見やすいカラーディスプレイ表示。連続ブローアウト機能により手動ピペットのように何度もブローアウトが可能。保存されているプログラムはパスワードで保護し、無断編集を防止します。電動式チップエジェクションを装備。DCモーター搭載で、特に連続分注のモードで高精度です。Picus電動ピペット初代はレッドドット賞(デザインの革新性、機能性、人間工学、品質、エコロジー、耐久性等9つの評価基準を国際的専門家が審査)を受賞しました。仕事量を軽減し、適した作業姿勢を保つ事で腱鞘炎等の障害を防ぐとともに、正確で高精度のピペッティング結果を可能にする電動ピペットです。オプチロードで完璧なチップの密着(全てのチャンネルに等しく一定の力でチップを装着/各チップコーンに均一なチップのシーリングを実現)。片手操作が可能な容量設定と簡単なメニュー操作。シングルチャンネルはわずか100gの超軽量でフィンガーフックのデザインにより手にフィット。トラッカー機能搭載(96、384ウェル対応のトラッカー機能搭載)。
高速遠心ろ過ユニット(ビバスピン20)
sartorius(ザルトリウス)¥24,980~税込¥27,478~1箱(12本)ほか当日出荷から7日以内出荷50mLコニカルチューブに適合するローターでの使用が可能で、スイングローターの場合は20mLまで、25度アングルローターでは14mLの試料が処理できます。 膜を縦方向に装着し、目詰まりを極限まで抑え良好なろ過効率を獲得。更にろ液をスムーズに回収する多溝構造板の採用で処理時間を大幅に短縮できます。材質(フィルター)PES(ポリエーテルスルホン)有効ろ過面積(cm2)6処理量(mL)6~20一般的な最終濃縮液量(μL)50遠心力(xg)推奨:4000、有効:1500~6000
ミニザルト SRP
sartorius(ザルトリウス)¥9,598~税込¥10,558~1箱(50個)当日出荷から15日以内出荷用途HPLC・GC分析前処理フィルタ(幅広い薬品に適応。強酸・強アルカリ試料のろ過)仕様適応溶媒:非水系、酸・塩基、通気形状LS滅菌未滅菌材質(フィルター)PTFE材質(ハウジング)PP入数(個)50オートクレーブの可否可
FlexiBulk バルクチップ LH-Bシリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥2,798~税込¥3,078~1箱(480本)ほか翌々日出荷RNase, DNase, Endotoxin Free。リサイクル可能なパッケージ
ミニザルト RC
sartorius(ザルトリウス)¥11,980~税込¥13,178~1箱(50個)ほか翌日出荷から15日以内出荷用途HPLC・GC分析前処理フィルタ(水系・非水系溶媒のどちらも可。一般的な試料の除粒子に。)仕様適応溶媒:水系、非水系形状LS材質(フィルター)再生セルロース(RC)材質(ハウジング)PP樹脂オートクレーブの可否可
Tacta MechanicaL Pipette LHシリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥52,980~税込¥58,278~1箱(1個)翌々日出荷から9日以内出荷容量ロック付き。片手で軽い操作が可能。まるごとオートクレー部可能。UV耐性あり。キャリブレーション窓付き。2016年レッドドットデザイン賞受賞。
スタンダードチップ リフィルタワー 10μL 96本×10ラック 未滅菌
sartorius(ザルトリウス)¥9,098税込¥10,0081箱(10ラック×96本)翌々日出荷詰替え用容量(μL)10アズワン品番62-3782-49
ビバスピン(遠心式フィルタユニット)
sartorius(ザルトリウス)¥24,980~税込¥27,478~1箱(12個)ほか翌日出荷から22日以内出荷超高速遠心分離機に対応した限外ろ過ユニットです。過遠心によるバッファ漏れを防ぐ、デットストップ構造です。
FlexiBulk バルクチップ LH-Bシリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥3,298~税込¥3,628~1箱(480本)ほか翌々日出荷から12日以内出荷RNase, DNase, Endotoxin Free。リサイクル可能なパッケージ
スタンダードチップ リフィルパック 1000μL 96本×10ラック 滅菌済
sartorius(ザルトリウス)¥9,998税込¥10,9981箱(10ラック×96本)翌々日出荷詰替え用容量(μL)1000アズワン品番62-3782-65