カテゴリ

  • 作業工具(19)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 保管用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 整備工具・収納(1)

「sata工具」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両開き工具セット 9.5sq 75pcs SATA両開き工具セット 9.5sq 75pcsSATA
36,980税込40,678
1セット(75点組)
当日出荷
出張にも便利なキャリーケース!1/3”(9.5mm)の75点セット。最初の工具セット・出張セットなどにおすすめです。
セット商品数75差込角(sq.)9.5セット内容11pcsコンビネーションレンチセット(8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、24mm)・8pcs折りたたみ式六角棒レンチ・16pcsシックネスゲージ・12モンキーレンチセット内容マイナスドライバー 5.0mm×75mm・マイナスドライバー 6.0mm×150mm・プラスドライバー #1×75mm・プラスドライバー #2×150mm・6ラジオペンチ・6ニッパ・7ペンチ・ボールピンハンマー、ウッドハンドル24質量(kg)8.8(工具含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×200×200
工具セット 70pcs SATA工具セット 70pcsSATA
39,980税込43,978
1セット(70点組)
当日出荷
出張にも便利なキャリーケース!1/2”(12.7mm)の70点セット。最初の工具セット・出張セットなどにおすすめです。
セット商品数70セット内容【11pcsコンビネーションレンチセット】8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、24mm【8pcs折りたたみ式六角棒レンチ】【16pcsシックネスゲージ】【12モンキーレンチ】【マイナスドライバー】5.0mm×75mm、6.0mm×150mm【プラスドライバー】#1×75mm、#2×150mm【6ラジオペンチ】【6ニッパ】【7ペンチ】【ボールピンハンマー】ウッドハンドル24oz【工具箱】【Dr.6角ソケット】8、9、10、11、12、13、14、17、19、20、21、22、23、24、27、30、32mm【Dr.6角ディープソケット】17、19、21mm【Dr.クイックリリースラチェットハンドル】【Dr.首振りエクステンションバー5】【Dr.首振りエクステンションバー10】【Dr.ユニバーサルジョイント】【エルハンドル】質量(kg)8.8(工具含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×200×200
工具セット 差込角9.5mm モノタロウ工具セット 差込角9.5mmモノタロウ(13件のレビュー)
9,798税込10,778
1セット(82点組)
当日出荷
小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。 持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計 ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。 三段目はフリースペース。
用途様々なシーンでの作業にセット内容【ソケット(6角)(差込角6.35mm) 】5/32、3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm×計20個【ソケット(6角)(差込角9.5mm) 】3/8、7/16、1/2、5/8、9/16、11/16、 3/4、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm、21mm×計15個【エクステンションバー差込角9.5mm/全長75mm 】×1個【ソケットアダプター9.5mm×6.35mm 】×1個【スパークプラグソケット16mm 】×1個【ラチェットハンドル9.5mm/全長約200mm】×1個【コンビネーションレンチ 】5.5/7/8/10/12/13 mm×計6個【ラジオペンチ150mm 】×1本【ニッパー150mm 】×1本【六角棒レンチ】 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm×計8本【ハンマー 】×1本【ビット用ドライバーハンドル 全長205mm】×1本【ビット 全長25mm(計22個)】 (マイナス)幅4mm/5mm/5.5mm/6.5mm×各1本 (プラス) #1/#2/#3×各1本 (六角) 3mm/4mm/5mm/6mm×各1本 (四角)S1.S2.S3×各1本 (星型)10.20.25.30×各1本 (ポジ)PZ1/PZ2/PZ3×各1本 (ソケット差込用変換ビット)差込角6.35mm×1本【カッター】×1本【カッター替刃 】×1箱(10枚)【ビス・釘類】×1箱【引き出し】×2個質量(kg)7.5差込角(mm)9.5セット商品数82ケース寸法(mm)355×220×220関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
工具セット SATA工具セットSATA
32,980税込36,278
1セット
当日出荷
汎用性の高い工具セットです。
用途メンテナンストラスコ品番446-8837セット内容ソケット(12角)(8・9・10・11・12・13・14・17・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm)、ディープソケット(12角)(17・19・21mm)、クイックリリースラチェットハンドル(250mm)、首振りエクステンションバー(125・250mm)、ユニバーサルジョイント(1/2インチ)、エルハンド1/2インチ(260mm)、コンビネーションレンチ(8・9・10・11・12・13・14・17・19・21・24mm)、折りたたみ式六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、シックネスゲージ(0.05・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.40・0.50・0.55・0.60・0.70・0.75・0.80・0.90・1.00mm)、モンキーレンチ(250mm)、マイナスドライバー(5.0mm×75mm、6.0mm×150mm)、プラスドライバー(#1×75mm、#2×150mm)、ラジオペンチ(150mm)、ニッパ(150mm)、ペンチ(175mm)、片手ハンマー(1 1/2ポンド)、材質(工具箱:スチール)セット商品数70ケース色グリーンケース寸法(mm)430×205×205
1/2”DR.ソケットセット【58点】 SATA1/2”DR.ソケットセット【58点】SATA
23,980税込26,378
1セット(58点組)
6日以内出荷
セット商品数58差込角(inch)1/2セット内容6角ソケット:10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32mm)・6角ディープソケット:10,11,12,13,14,15,17,19mm・スパークプラグソケット:16,21mm・5/16軸30Lビット:マイナス 8,10,12mm/プラス #1,#2,#3,#4/トルクス T20,T25,T30,T40,T45,T50,T55/ヘックス 4,5,6,8,10,12,14mm・アクセサリー:ラチェットハンドル(ギヤ数60)/5/16軸×1/2DR.ビットカプラ/首振りエクステンションバー 5,10/ユニバーサルジョイント/3/8F X 1/2M3ウェイアダプター
切替式ラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)切替式ラチェットめがねレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
切替レバーにより指で容易に正逆の切替が行なえます。;またレバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。;モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザイン。;薄形ラチェットヘッド。
ラチェット機構ありトラスコ品番396-4787セット内容RMR-8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21質量(kg)3
工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm モノタロウ工具セット 両開タイプ 差込角9.5mmモノタロウ(18件のレビュー)
8,498税込9,348
1セット(50点組)
当日出荷
様々な作業に適用した充実な工具セット。 持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。
用途様々なシーンでの作業に差込角(mm)9.5セット内容【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個【モンキーレンチ】1個【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)【差替ビット用ドライバーハンドル】1個【ラジオペンチ150mm】1個【ペンチ150mm】1個【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個【CR-Vビット】(計18個)【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)【PH】No.1、2、3(計3個)【SL】3、5、7mm(計3個)質量(kg)4.5外寸法(縦×横×深さ)(mm)170×355×160(箱を閉じた時)関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
23pcsコンビネーションレンチレンチセット SATA23pcsコンビネーションレンチレンチセットSATA
21,980税込24,178
1セット(23本)
当日出荷
・15度オフセットでくぼんだ場所も締め付けやすい ・DIN規格に適用
セット内容6:127.1/10.7/13.5・7:133.7/11.9/14.6・8:140.1/13.9/16.7・9:149.6/15.0/18.8・10:159.1/15.3/20.9・11:165.5/17.7/23.0・12:171.8/18.8/25.1・13:178.2/20.1/27.2・14:190.9/21.5/29.3・15:199.7/23.1/31.3・16:208.6/24.3/33.4・17:225.8/26.7/35.5・18:236.9/27.2/37.6・19:248.0/28.5/39.7・20:264.7/29.7/41.8・21:270.3/30.6/43.9・22:292.5/32.3/46.0・23:303.6/33.3/48.1・24:314.7/34.1/50.1・25:334.1/36.0/52.2・27:359.2/38.8/56.4・30:425.8/46.0/66.9・32:425.8/46.0/66.9(mm)
120pcsソケットレンチセット SATA120pcsソケットレンチセットSATA
38,980税込42,878
1セット(120点組)
6日以内出荷
セット商品数120セット内容10pcs1/4(6.35角)Dr. 六角ミリサイズソケット 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm・10pcs 1/4(6.35角)Dr. 六角インチサイズソケット 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2・4 pcs1/4(6.35角)Dr.六角ミリサイズディープソケット 8, 9, 10, 12mm・7pcs 1/4 軸 25L いじり止めトルクスビット T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40・11pcs 3/8(9.5角)Dr. 六角ミリサイズソケット 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm・9pcs 3/8(9.5角)Dr. 六角インチサイズソケット 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8・17pcs 3/8Dr. ビットソケット マイナス:5.5, 6.5mm プラス:#1, #2 ポジドライブ:#1, #2 トルクス: T20, T30, T40 いじり止めトルクスT45, T50, T55, T60 Hex 3, 4, 5, 6mm・8pcs 3/8Dr. E-トルクスソケット E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20・7pcs 1/2(12.7角)Dr. 六角ミリサイズソケット 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm・4pcs 1/2(12.7角)Dr. 六角インチサイズソケット 5/16, 1, 1-1/16, 1-1/4・4pcs 1/2(12.7角)Dr. 六角インチサイズインパクトソケット 17, 19, 21, 23mm・1/4, 3/8, 1/2Dr. クリックリリースラチェットハンドル・1/4Dr. スピンナーハンドル・1/4Dr. 首振りエクステンションバー 2・3/8Dr. 首振りエクステンションバー 3, 6・1/2Dr. 首振りエクステンションバー 5, 10・1/4, 3/8, 1/2Dr.ユニバーサルジョイント・1/4 軸 x 1/4Dr. ビットカプラー・コンビネーションレンチ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19mm
SATAツールワゴンセット SATASATAツールワゴンセットSATA
84,980税込93,478
1セット
欠品中
Mr.Baxes(ミスターバクシーズ) 三段引出し付ワゴンにSATAの工具が入ったセット。組立式。ボールベアリング式引き出し。ロック機能付引き出し。盗難防止用ロックシステム(キー2本付)。 出張用・ガレージ用に最適な工具セレクト。
付属品自在キャスター(ストッパー付) ×2、固定キャスター ×2セット内容Dr.6角ソケット 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24mmDr.6角ディープソケット10、12、14mmDr.クイックリリースラチェットハンドルDr.首振りエクステンションバー 3”、6”Dr.フレックスハンドルDr.ユニバーサルジョイントヘックスビットソケット 5、6、8mmソケットアダプター11pcsコンビネーションレンチセット 8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、24mm8pcs折りたたみ式六角棒レンチ16pcsシックネスゲージ12”モンキーレンチマイナスドライバー 5.0mm×75mm、6.0mm×150mmプラスドライバー #1×75mm、#2×150mm6”ラジオペンチ6”ニッパ7”ペンチボールピンハンマー ウッドハンドル 24oz質量(kg)33タイプSATA工具セット:3/8(9.5mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【三段引出し付ワゴン T28-3X】716×410×880入組点数75点引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【三段引出し付ワゴン T28-3X】2段:569×275×50、【三段引出し付ワゴン T28-3X】1段:569×275×75最大耐荷重(kg)引き出し:15、トレイ:20
M.2 SSD USBアダプタ NVMe SATA 両対応 USB3.1 Type-C 10Gbps 8TB対応 直挿し ドック 工具不要 AFF WAREM.2 SSD USBアダプタ NVMe SATA 両対応 USB3.1 Type-C 10Gbps 8TB対応 直挿し ドック 工具不要AFF WARE
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
NVMe/SATAに両対応したSSD用外付けコンパクトドック。USB3.1(最大10Gbps)の高速通信で、大容量データもスムーズに処理。Windows/Mac対応、工具不要ですぐに使用できます。
ブラック質量(g)27対応機種Windows、Mac対応8TB寸法(cm)6×3.5×1.3コード長さ(cm)15インターフェイスPC接続側 : USB3.1 Type-C / ドライブ側 : NVMe、SATA伝送速度10Gbps(理論値)
2.5インチ HDD/SSD ケース USB3.0 SATA 最大6TB対応 工具不要 ORICO2.5インチ HDD/SSD ケース USB3.0 SATA 最大6TB対応 工具不要ORICO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
2.5インチHDD/SSDを装着でき持ち運び自由です。USB3.0、UASP対応で快適なデータのやりとりが可能です。2.5インチのSATA SSD/HDD(7mm、9.5mm )を6TBまで対応します。
用途内蔵HDD/SSDを外付け用としてブラック出力USB3.0(B)対応OSWindows、Mac、Linux寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×80×15入力SATA3.0対応2.5インチケーブルUSB3.0(B to A)ケーブル長(mm)300伝送速度(Gbps)5
コンビレンチセット (SlimーLine) PROXXON(プロクソン)コンビレンチセット (SlimーLine)PROXXON(プロクソン)
8,598税込9,458
1セット(12本)
当日出荷
手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。 表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。 スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。 クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。 寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。 プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回しセット内容1/4"、 9/32"、 5/16"、 11/32"、 3/8"、 7/16"、 1/2"、 9/16"、 5/8"、 11/16"、 3/4"、 13/16" (インチ)アズワン品番64-9674-60RoHS指令(10物質対応)対応
変換アダプタ サンワダイレクト変換アダプタサンワダイレクト
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
2.5インチHDDやSSDが電源不要でUSB接続出来る変換アダプタ 工具不要。 HDD・SSDのSATAコネクタにこの変換アダプタを接続し、PCにUSB接続するだけで使えます。 USB3.0対応で高速伝送 最大6GbpsのSATAⅢに対応(USB3.0の最大理論値は5Gbps)
仕様チップ:JMICRON社製 JMS578付属品本体×1、取扱説明書(保証書付き)×1セット内容本体×1、取扱説明書(保証書付き)×1ケーブル長(m)0.287対応OSWindows11、10、8.1、8、7※この表記されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標です。使用チップJMICRON社製 JMS578対応機種Windowsパソコン ※USB3.0/2.0を搭載したパソコン。USB2.0対応のUSBポートに接続した場合は、USB2.0転送速度にのみ対応します。インターフェースUSB/USB Ver. 3.0準拠(USB仕様Ver. 2.0上位互換)HDD側/SATA(SATAⅢ対応)ドライブサイズ2.5インチHDD/SSD対応インチサイズ2.5容量(TB)(対応最大)2
USB-C - M.2 NVMe & M.2 SATA SSD 外付けケース/USB-C & Aケーブル付属/PCIe & SATA NGFF SSDケース StarTech.comUSB-C - M.2 NVMe & M.2 SATA SSD 外付けケース/USB-C & Aケーブル付属/PCIe & SATA NGFF SSDケースStarTech.com
9,998税込10,998
1個
当日出荷
高性能:PCIe M.2 NVMe/SATA M.2 AHCI SSD対応、USB-CまたはUSB-A接続のNGFF外付けストレージソリューション。USB 3.2/3.1 Gen 2(10Gbps)、UASP、PCI Express 3.0対応幅広いUSBホスト互換性:USB Type-AとUSB Type-C 2種類のUSBホストケーブル(30cm)が付属。Windows、Mac、Chrome、Linux、Ubuntu、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)などのOSに対応ツールレス設計:セットアップにドライバが要らないプラグアンドプレイ、工具を使わずSSD(ソリッドステートドライブ)を格納できる簡単設計M.2互換性:M.2 PCIe NVMe(M-Key)と M.2 SATA(B+M-Key)ベースのSSD(サイズ2230/2242/2260/2280)に対応(Samsung 850/860/870/950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital、HP、Intelなど)。PCIe 4.0 SSDでも使用可能(速度は低下)。注意:22110mmとは互換性なし軽量&ポータブル:コンパクトなアルミ筐体(105x35x14 mm)でSSDを保護。動作熱を逃す大型ヒートシンクとして機能、一貫した性能レベルをキープ。高速データバックアップや修復作業に最適
用途携帯性に優れた高性能ストレージソリューションとして使用外付けのNVMeまたはSATAドライブに超高速でアクセスデータ移行などのタスクに最適な高速スピード長さ(mm)105幅(mm)35高さ(mm)14質量(g)52ドライブサイズ2230、2242、2260、2280タイプM.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)、M.2(SATA、B+M-Key、NGFF)保証期間2年間
ギアレンチ・マイクロ・スピーダーコンビレンチ  セット PROXXON(プロクソン)ギアレンチ・マイクロ・スピーダーコンビレンチ セットPROXXON(プロクソン)
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
プロクソン・ギアレンチ マイクロスピーダーシリーズ レーザーマーキングでより明確にサイズを明記 ホコリ・ゴミの侵入を防ぐ完全に密閉されたヘッドに72枚歯内蔵 トルク耐久性はDIN/ISO規格をクリア ヘッドは15度のオフセットに固定され平面作業時の干渉を防ぎながらボルト・ナット回しが可能
用途ボルト・ナット回しラチェット機構ありセット内容8/10/11/12/13/14/16/17/18/19mm 専用ホルダー入歯数72枚オフセット15°RoHS指令(10物質対応)対応
クローンスタンド AOTECHクローンスタンドAOTECH
10,980税込12,078
1個
当日出荷
NVMeやSATA接続のM.2 SSDをネジや工具を使わずにセットできるSSDスタンドです。 最大8TB(4TB×2枚)のSSDに対応しており、パソコンに接続する必要が無く、NVMe M.2 SSDとSATA M.2 SSDへワンタッチで簡単にクローン(複製)することができます。 新しいSSDへのデータ引っ越しや大切なデータのバックアップまで本製品1台で作業が完了できます。 SDカードのクローンにも対応しておりSDカードからSSDへ完コピができます。 パソコンに接続すればUSB3.2 Gen2 UASPモードで高速データ転送が可能で、外付けSSDとしても使用することができます。 パソコン無しでSSDやSDカードをスロットに挿してモードセレクト後にボタンを押すだけでまるごとクローンができます。 SSDとSDカード間のクローンも可能で、カメラ撮影データをパソコン使用時の受け渡しにも便利です。 パソコンにUSB接続することにより、外付けSSDやSDカードリーダーとして使用することができます。 最大10Gbps(理論値)に迫るUSB3.2 Gen2 UASPモード接続で超高速データ転送を体現することができます。 合計最大8TB(4TB×2枚)のデータが管理でき2枚のSSDは同時認識が可能ですのでデータの管理に便利です。 天板には2色のLEDを表示するパネルが搭載されており、クローン中やパソコン接続時にそれぞれの状態が確認できるようになっています。 誤作動防止のモードスイッチが完備されていて多彩な仕様でありながら使用したい機能を簡単に設定できます。 本体側はパソコン接続ポートも電源接続ポートもUSB Type-C接続となっており、ケーブルコネクタに天地向きがありませんので取り回しに便利です。 NVMe M.2 SSD (TYPE-2230/2242/2260/2280/22110 M Keyタイプ)とSATA M.2 SSD(TYPE-2230/2242/2260/2280/22110 B+M Keyタイプ)をセットすることが可能です。 本体スロットのメスコネクタは、取付にネジや工具不要で挿すだけで簡単にセットできる構造になっています。 従来のSDカードUHS-Iや最新のSD Expressカードも接続可能です。 最大10Gbpsの超高速データ転送を支える高品質USB3.2ケーブルが付属しています。 Type-A to Type-CケーブルとType-C to Type-Cケーブル両方付属していますので、WindowsPCやmacPCで接続ポートを選ばず使用できます。 ケーブル長はデスクトップパソコンでもノートパソコンでも使用環境に便利な80cmです。
仕様●パソコン接続ポート:USB Type-C/USB Type-A(USBケーブル使用)●対応ドライブ(NVMe M.2 SSD):Type-22110/2280/2260/2242/2230●対応ドライブ(SATA M.2 SSD):Type-22110/2280/2260/2242/2230●対応ドライブ容量:最大8TB(4TB×2枚)●対応メディア(SDカード):SDXC/SDHC/SD、SD Express/UHS-I●対応環境:USB3.2Gen2/USB3.2Gen1(USB3.1/3.0互換)接続端子を搭載したパソコン●搭載可能SSD数:最大2枚●最大転送速度(USB3.2 Gen2):10Gbps(理論値)●本体モード:PCモード、CLONEモード電源ACアダプタ(5V/3A)対応OSWindows 11/10、macOS 10.9以降インターフェイスUSB3.2 Gen2 USB Type-C
SATA3.5&2.5インチHDD両対応5台RAID外付けケース『RAID TOWER5』 フィールドスリーSATA3.5&2.5インチHDD両対応5台RAID外付けケース『RAID TOWER5』フィールドスリー
25,980税込28,578
1台
当日出荷
RAID機能を搭載した5台対応HDDケースです。複数のHDDに分散してデータ書き込みを高速化。複数のHDDをまとめて1台にして大容量で使用。同じデータを2台のHDDに同時に保存して安全性を高める機能が搭載されています。RAIDモード以外にもスタンダードモード(個別認識)とコンバインモード(複数台認識)も搭載されています。 高速インターフェースUSB3.0とeSATAに対応。USB2.0でも従来通りご利用いただけます。※USB3.0とeSATAで接続する場合にはUSB3.0、eSATAに準拠したIFとケーブルが必要です。※転送速度についてはハードディスクの性能に依存します。 ACアダプターはユーザーからリクエストの多い内蔵タイプを採用しました。邪魔にならず、コンセント周りがすっきりいご利用いただけます。 組み込みをしたHDDので電源を個別でオンオフすることができます。1台ずつ切り替えてご使用いただく事で無駄な電力をカットできます。※個別HDDで電源を切り替える際は必ず本体前面のパワーボタンで電源を1度切ってから個別HDDのスイッチを切りかえてください。HDDの故障の原因になります。 SATA3.5HDDの出し入れは工具不要で簡単に出し入れできます。またHDDの固定も専用のトレーに付属する治具で固定できるためネジが不要です。※2.5インチHDD/SSDをご使用の場合は付属のネジで固定する必要があります。 PCやテレビの電源をオフにすれば即座にHDDの回転が停止する「PC電源連動機能」を搭載していますのでムダな電力を使うことがありません。※HDDケースの主電源は切れません ホットプラグ対応なので、本製品の電源を付けたままでもHDDの抜き差しが可能です。
付属品本体、電源ケーブル、USB3.0ケーブル、eSATAケーブル、ネジ1式(2.5インチHDD取付用)、取扱説明書、保証書対象パソコンUSB2.0以上の端子をもつDOS/V機、eSATAポートを搭載したDOS/V機質量(kg)約2.8(本体のみ)ブラック使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)139(約0.037kwh/時)対応OSWindows10/Windows8.1/Windows8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×188.5×255対応【ドライブ】SATA3.5&2.5インチHDD、SSDインターフェースUSB3.0/eSATA使用湿度範囲20~80%(結露無き事)入出力(電源)入力:AC100-240V、出力:12V.11ARoHS指令(10物質対応)対応搭載可能台数【HDD】最大5台(5台時50TB)
Tシリーズマイナス貫通タイプドライバー SATATシリーズマイナス貫通タイプドライバーSATA
699税込769
1本
6日以内出荷
商品構成単品
SSD / HDDマウンタ/3.5インチベイ用/1x 2.5インチSSDまたはHDD/工具不要/IDE、SAS、SATA、U.2対応/ハードディスク 変換マウントブラケット アダプター/ドライブベイ 簡単着脱 StarTech.comSSD / HDDマウンタ/3.5インチベイ用/1x 2.5インチSSDまたはHDD/工具不要/IDE、SAS、SATA、U.2対応/ハードディスク 変換マウントブラケット アダプター/ドライブベイ 簡単着脱StarTech.com
1,198税込1,318
1個
欠品中
工具不要:デスクトップPCの3.5インチドライブベイに2.5インチSSDまたはHDDを簡単に取付け可能な2.5インチHDD/SDDマウントブラケット設置時間の節約:2.5インチハードディスクまたはソリッドステートドライブを3.5インチベイに簡単取付。複数のパソコンのセットアップが必要な場合、技術担当者の貴重な時間と労力を節約できるマウントブラケット幅広い互換性: デスクトップパソコンの3.5インチドライブベイに対応した2.5インチSSD/HDDマウントキット。IDE、SAS、SATA、U.2など、各種2.5インチSSD / HDDドライブに対応対応ドライブの厚さ:7mmから9.5mmまでのドライブに対応した3.5インチドライブベイ用2.5インチSSD/HDDマウントキット
用途ドライブを短時間でインストールでき、システムインテグレータや管理者に最適小規模から中規模の企業、学校、病院などの施設を含む幅広い環境でインストール作業を効率良く実行ビジネス、ホームオフィス環境でドライブをデスクトップコンピュータへ手軽にインストール3.5インチドライブ1台を2.5インチSSDまたはHDD1台と交換高さ(mm)13ブラック質量(g)33幅(cm)10.2長さ(cm)15
裸族の頭 NVMe/SATA センチュリー裸族の頭 NVMe/SATAセンチュリー
8,198税込9,018
1個
当日出荷
M.2 SSD、SATA HDD/SSD対応、工具不要でカンタン接続! ヒートシンク付きのM.2 SSDもそのまま組み込める変換アダプター裸のM.2 SSDやHDD、SSDをUSB接続でPCに外付けできる変換アダプターM.2 SSD、SATA HDD/SSDに対応、これ1台で多彩な接続が可能本体上部が空いているのでヒートシンク付きのM.2 SSDもそのまま取り付けできますケーブルを抜かなくてもSSDやHDDの交換ができる電源スイッチを搭載USB10Gbps接続対応の高速データ転送
セット内容CRANSU10G 本体、専用USBケーブル ×2(Type-A→Type-C ×1、Type-C→Type-C ×1)、専用ACアダプター、ゴムピン ×2(うち1本は予備)、取扱説明書/保証書※本製品にM.2 SSD、SATA HDD/SSDは含まれておりません。質量(g)約45電流(A)ACアダプター:3.0電圧(V)ACアダプター:DC12V温度(℃)5~35対応機種Windows 11 / 10が動作するUSB10Gbps(USB3.2 Gen2)~USB2.0ポートを搭載したWindows PC、USB4~USB2.0ポートを搭載したMac保証期間6ヶ月USBケーブル長(cm)専用:約30色(本体)インターフェイスM.2 SSD接続側…NVMe/SATA、HDD/SSD接続側…SATA3.0~1.0 (6G~1.5Gbps)、PC接続側…USB10Gbps (USB3.2 Gen2)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約55×115×15湿度(%)20~80(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)デバイス対応:2.5インチまたは3.5インチのSATA HDD[SATA Revision3.0~1.0(6G~1.5Gbps)]、NVMe/SATA規格(M-Key/B&M-Key)
18”スチールチューブハンドツールバッグ SATA18”スチールチューブハンドツールバッグSATA
17,980税込19,778
1双
6日以内出荷
材質(本体)スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×230×330外寸法・幅(mm)440外寸法・高さ(mm)330外寸法・奥行(mm)230
片持ち工具箱 SATA片持ち工具箱SATA(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
質量(kg)約4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×200×200(持ち手含まず)
HDDケース AOTECHHDDケースAOTECH
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
ブラックに統一したUSB3.2Gen1接続対応の3.5インチHDDケースです。 本体・USBケーブル共にオールブラックの仕様となっており、デスク周りをブラックに統一する事が可能です。 USB3.2Gen1(USB3.0)接続に対応し、高速でデータ通信を行えます。 本体ケース側にはUSB Type-Cポートを搭載した「USB Type-C Plug Flip-ability」となっており、 ケーブルプラグのウラ、オモテを気にすることなく接続することができます。 3.5インチSATAハードディスクがセット可能です。 最新のWindows11やmacOSに対応しており、手持ちのハードディスクを有効活用できます。 ケースの上蓋をスライドする設計となっており、ネジや工具を使わなくても簡単にハードディスクをセットすることができ、手軽なポータブルHDDとして利用できます。 Windows11の環境にてSEAGATE製24TB HDDの検証確認がとれております PCの起動・終了に合わせ自動でHDDを回転・停止させる電源連動機能や、10分以上アクセスが無いと自動で回転を停止させるスリープ機能などのECOモードを搭載しています。
付属品USB A to Type-Cケーブル、ACアダプタ質量(g)約230(本体のみ)電源ACアダプタ(12V/2A)対応OSWindows 11/10、macOS(10.9以降)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×190×30(突起部含まず)対応ドライブ:SATA接続の3.5インチHDD、SATA lll(6Gbps)/SATA ll(3Gbps)/SATA l(1.5Gbps)使用環境USB3.2 Gen1または、USB2.0接続端子搭載パソコン保証期間1年間インターフェイスUSB3.2 Gen1 Type-C(最大5Gbps 理論値)接続ポートパソコン/USB A(USBケーブル使用)
コンビレンチセット(Slim-Line) PROXXON(プロクソン)コンビレンチセット(Slim-Line)PROXXON(プロクソン)
7,498税込8,248
1セット(12本)
欠品中
手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回しサイズ6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/17/19mm付属品専用ホルダーRoHS指令(10物質対応)対応
HDD/SSD ポータブルケース クリア 2.5インチ SATA USB3.1 Type-C 5Gbps 6TB対応 工具不要 Win Mac AFF WAREHDD/SSD ポータブルケース クリア 2.5インチ SATA USB3.1 Type-C 5Gbps 6TB対応 工具不要 Win MacAFF WARE
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
2.5インチ SATA HDD/SSD用 外付けポータブルケース。USB3.1(5Gbps)の高速転送で、大容量データもスマートに保存。Windows/Mac両対応、軽量&コンパクト設計です。
用途PCとの接続インターフェースとして仕様対応データサイズ:6TB付属品USBケーブル(Type-A to C) 30cmクリア質量(g)53対応機種Windows、Mac寸法(cm)7.8×12.5×1.3適合サイズ2.5インチインターフェイスPC接続側 : USB3.1 Type-C、ドライブ側 : SATA(シリアルATA)伝送速度5Gbps(理論値)
CM2NVSDBU32C SSDケース USB-C+USB-A接続 どっち~もBOX M.2 SATA / NVMe  [1台 /M.2対応] センチュリーCM2NVSDBU32C SSDケース USB-C+USB-A接続 どっち~もBOX M.2 SATA / NVMe [1台 /M.2対応]センチュリー
7,898税込8,688
1個
6日以内出荷
SATA / NVMeどっち~も対応!工具不要でカンタンにSSDを組み込めるコンパクトなM.2 SSDケース
ブラック
HDDケース AOTECHHDDケースAOTECH
2,691税込2,960
1個
5日以内出荷
ホワイトに統一したUSB3.2Gen1接続対応の3.5インチHDDケースです。 本体・USBケーブル共にオールホワイトの仕様となっており、デスク周りをホワイトに統一する事が可能です。 USB3.2Gen1(USB3.0)接続に対応し、高速でデータ通信を行えます。 本体ケース側にはUSB Type-Cポートを搭載した「USB Type-C Plug Flip-ability」となっており、 ケーブルプラグのウラ、オモテを気にすることなく接続することができます。 3.5インチSATAハードディスクがセット可能です。 最新のWindows11やmacOSに対応しており、手持ちのハードディスクを有効活用できます。 ケースの上蓋をスライドする設計となっており、ネジや工具を使わなくても簡単にハードディスクをセットすることができ、手軽なポータブルHDDとして利用できます。 Windows11の環境にてSEAGATE製24TB HDDの検証確認がとれております PCの起動・終了に合わせ自動でHDDを回転・停止させる電源連動機能や、10分以上アクセスが無いと自動で回転を停止させるスリープ機能などのECOモードを搭載しています。
付属品USB A to Type-Cケーブル、ACアダプタ適合【ドライブ】SATA接続の3.5インチHDD、SATA lll(6Gbps)/SATA ll(3Gbps)/SATA l(1.5Gbps)質量(g)230(本体のみ)電源ACアダプタ(12V/2A)対応OSWindows 11/10、macOS(10.9以降)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×190×30(突起部含まず)保証期間1年間適応USB3.2 Gen1または、USB2.0接続端子搭載パソコンインターフェイスUSB3.2 Gen1 Type-C(最大5Gbps 理論値)接続ポートUSB A(USBケーブル使用)
HDD/SSD ポータブルケース ブラック 2.5インチ SATA USB3.1 Type-C 5Gbps 6TB対応 工具不要 Win Mac AFF WAREHDD/SSD ポータブルケース ブラック 2.5インチ SATA USB3.1 Type-C 5Gbps 6TB対応 工具不要 Win MacAFF WARE
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
2.5インチ SATA HDD/SSD用 外付けポータブルケース。USB3.1(5Gbps)の高速転送で、大容量データもスマートに保存。Windows/Mac両対応、軽量&コンパクト設計です。
用途PCとの接続インターフェースとして仕様対応データサイズ:6TB付属品USBケーブル(Type-A to C) 30cmブラック質量(g)57対応機種Windows、Mac寸法(cm)7.7×12.3×1.5適合サイズ2.5インチインターフェイスPC接続側 : USB3.1 Type-C、ドライブ側 : SATA(シリアルATA)伝送速度5Gbps(理論値)
コンビレンチセット WURTH(ウルト)コンビレンチセットWURTH(ウルト)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼形状リング側角度15°、ヘッドオフセット15°規格ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738表面クロムメッキ、研磨加工済みヘッドおよびリング特性(リング側ドライブ)OWERDRIV複六角
SATA3.5/2.5インチHDD4台外付けケース フィールドスリーSATA3.5/2.5インチHDD4台外付けケースフィールドスリー
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
SATA3.5HDDを4台使用することができます。またACアダプターはユーザーリクエストの多い内蔵タイプを採用しており、邪魔にならずコンセント周りがスッキリとご利用いただけます。 SATA3.5HDDの出し入れは工具不要で簡単に出し入れできます。HDDの固定も専用のトレーに付属している治具で固定できるため、ネジも不要です。※2.5インチHDD/SSDをご利用の場合は付属のネジで固定する必要がございます。 SATA3.5HDD16TBを4台使用することが可能なので、合計64TB分ご利用いただけます。※2TBを超えるボリュームを作成するにはお使いのOSがGUIDパーテーション(GPT)に対応している必要があります。※RAID機能は搭載していません。 高速インターフェースUSB3.0とeSATAに対応しています。USB2.0でも従来通りご利用可能です。ドライバー不要の自動認識です。 組み込みをしたHDD/SSDの電源は個別でオンオフ可能です。一台ずつ切り替えて使用可能なので、無駄な電力をカットできます。 風量切替のできる冷却ファンを搭載しました。また、ボディは放熱性に優れています。 PCの電源をオフにすれば、即座にHDDの回転が停止する「PC電源連動機能」を搭載していますので、無駄な電力を使用することがありません。
付属品HDDケース本体、電源ケーブル、USB3.0ケーブル、eSATAケーブル、2.5インチ知HDD/SSD固定用ネジ、簡易マニュアル対象パソコンUSB2.0以上の端子をもつDOS/V機(eSATA利用時はeSATAポートを搭載したDOS/V機)質量(kg)約2.4(本体のみ)ブラック使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)30(約0.04kwh/時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×185×255(突起部含まず)インターフェースUSB3.0/eSATA使用湿度範囲20~80%(結露無き事)HDDSATA3.5/2.5インチハードディスク、SSDOSWindows10/Windows8.1/Windows8入出力(電源)入力:AC100-240V、出力:5V4.0A、12V6.0ARoHS指令(10物質対応)対応搭載可能台数【HDD】最大4台(4大寺64TB)
2.5インチSATA HDD/SSDケース 1ケース 6個入 Lazos2.5インチSATA HDD/SSDケース 1ケース 6個入Lazos
9,198税込10,118
1ケース(6個)
6日以内出荷
2.5インチSATA HDDやSSD(7/9.5mm以下)がセット可能な専用ケース デバイスのストレージ拡張やバックアップに最適 USAP対応 最大6Gbpsの超高速データ転送を実現 スライド式でネジや工具は不要 Type-Cケーブルを挿すだけですぐに使える 放熱性の良いアルミニウム合金素材 動作確認LED搭載
仕様●本体サイズ:約179×42×13mm●本体重量:約80g●本体素材:アルミ合金●対応機器:7/9.5mm以下2.5インチSATA HDD・SSD●対応容量:最大4TB●インターフェース:Type-C(USB3.1/2.0/1.1 UASP対応)●対応OS:Windows 8・8.1・10、Mac OS 8.6以降●データ転送速度:最大6Gbps ※使用環境によって異なります●動作確認:LED・デバイス接続時に点灯、内蔵のHDD・SSD使用中に点滅●付属品:データ転送ケーブル(Type-C to Type-C(USB3.2 Gen2))、厚さ調整用スポンジアズワン品番68-2008-61
60pcs1/4”ラチェットビットドライバーセット SATA60pcs1/4”ラチェットビットドライバーセットSATA
9,898税込10,888
1セット(60点組)
6日以内出荷
セット内容50Lビット:プラス #1,#2,#3/マイナス 4・5.5・6.5mm/ヘックス 4,5,6mm/トルクス T15,T20,T25、25Lビット:プラス#0,#1,#2,#3/マイナス3,4,5.5,6.5mm/ヘックス2,2.5,3,4,5,6mm/トルクスT10,T15,T20,T25,T27,T30,T40)/タンバートルクT10,T15,T20,T25,T27,T30,T40・6角ソケット:3.5,4,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm・アクセサリ:ソケット用25Lアダプタービット/ソケット用50Lアダプタービット/50L 60mm磁気ビットホルダー/ラチェットビットドライバー/フレックスシャフト/ビットアダプタ商品構成セット品
ディープオフセット両口メガネレンチ11本セット SATAディープオフセット両口メガネレンチ11本セットSATA
25,980税込28,578
1セット(11本)
6日以内出荷
・あらゆる角度にフィット ・DIN基準を満たす
セット内容6×7:長さ170・8×9:長さ185・10×11:長さ 195・12×13:長さ 220・14×15:長さ 235・16×17:長さ 235・18×19:長さ 270・20×22:長さ 290・21×23:長さ 290・24×27:長さ 360・30×32:長さ 437(mm)
サーキットテスター SIGNET(シグネット)サーキットテスターSIGNET(シグネット)
7,998税込8,798
1セット
翌日出荷
バッテリーやオルタネーター等のチェックに。
直流電圧(V)6~24