カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(20)
  • メカニカル部品(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 安全保護具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sata カップ」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SATA プラスチックカップ SATASATA プラスチックカップSATA
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
用途SATAスプレーガン専用 重力式塗料カップ仕様重力式・サイドカップ材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
SATA スプレーガン WTBSATA スプレーガンWTB
81,980税込90,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
メタリックベース塗装時におけるオーバーミストによる黒ズミ、ザラつき感が少なく下地の止まりが早く仕上ります。塗装時の塗料使用量が減少し、費用対効果が現れます。
用途車両及ピアノ等高級仕上げ塗装。空気使用量(L/min)275パターン開き(mm)265仕様重力式材質アルミ鍛造質量(g)450所要圧縮機(kw)2.2取付口G1/42018年トラスコ掲載ページ7 0102
3M PPSアダプター 3M(スリーエム)3M PPSアダプター3M(スリーエム)
3,498税込3,848
1個
当日出荷から34日以内出荷
スプレーガンにリッドを装着するアダプター。ステンレス素材で水性塗料にも対応。
SATA マルチカップ プラグインタイプ SATASATA マルチカップ プラグインタイプSATA
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
SATAスプレーガン専用に開発された、塗装準備から塗装後の洗浄作業の効率アップする画期的なシステムです。
用途SATAスプレーガン専用 重力式塗料カップ(RPSカップ)仕様重力式・センターカップタイププラグイン/125μmフィルター付RoHS指令(10物質対応)対応
フリーアングルペイントカップ標準セット 恵宏製作所フリーアングルペイントカップ標準セット恵宏製作所(7件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット
当日出荷から3日以内出荷
交換用リッド&ライナー 3M(スリーエム)交換用リッド&ライナー3M(スリーエム)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(50個)ほか
当日出荷
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。カップ容量400mlの作業に適しています。塗料量400ml以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ7 0130
カップ 重力式用・樹脂製 アネスト岩田カップ 重力式用・樹脂製アネスト岩田
3,598税込3,958
1個
当日出荷
樹脂製のカップです。
取付ねじG1/4容量(L)0.2トラスコ品番380-7720質量(g)100適合スプレーガンW-300、LPH-300
SATA アルミカップ     QCCフタ付 SATASATA アルミカップ QCCフタ付SATA
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
塗料カップと蓋がセットになっています。 QCCとは、クイック・チェンジカップ (QCCマーク付カップに採用)。 カップを半回転させると簡単にセット・リセットができる新構造。
用途SATA JETスプレーガン(3000B・4000B・5000B)専用仕様重力式・センターカップ材質アルミカップ容量(mL)750RoHS指令(10物質対応)対応
SEIWA 汗とりパット 2本入 A 谷沢製作所SEIWA 汗とりパット 2本入 A谷沢製作所(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1組(2本)
当日出荷
汗とりパットで快適作業・安全第一・ゼロ災行進。 作業効率アップ。 額からの汗をカット。 取り付けカンタン。 さわやかな装着感。 繰り返し洗濯可能。
材質汗とりパット/綿アズワン品番63-2890-49
SATA マルチカップ フラットタイプ SATASATA マルチカップ フラットタイプSATA
22,980税込25,278
1セット
3日以内出荷
SATAスプレーガン専用に開発された、塗装準備から塗装後の洗浄作業の効率アップする画期的なシステムです。
用途SATAスプレーガン専用 重力式塗料カップ(RPSカップ)仕様重力式・センターカップタイプフラット/125μmフィルター付RoHS指令(10物質対応)対応
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W椿本チエイン
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
許容トルク(N・m)176全長(mm)104.4許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容偏心(mm)0.6種類ディスクタイプ型番NEF18W材質(ディスク)SUS304材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±2.4
プラスチックカップ HEIKOプラスチックカップHEIKO(53件のレビュー)
519税込571
1パック(100個)ほか
当日出荷
透明な、ソフトタイプのプラスチックカップです。食品衛生法規格基準適合商品です。
材質PS適合規格食品衛生法規格基準
クール ヘッドキャップ SK11クール ヘッドキャップSK11
419税込461
1枚
当日出荷
強接触冷感生地とメッシュでヒンヤリ快適な付け心地のヘッドキャップです。接触冷感生地+登頂部分にメッシュ生地で通気性UPです。メッシュ部分は軽く薄く冷たく熱がこもりにくいので酷暑対策にもなります。4WAYストレッチで適度な締め付けです。消臭テープ付きです。UVカットで体へのダメージを軽減します。
用途インナーキャップ。仕様ワンポイント反射プリント付材質本体:ナイロン85%ポリウレタン15%、メッシュ部:ポリエステル96%ポリウレタン4%サイズフリー
3M PPSリッドアンドライナーキット 3M(スリーエム)3M PPSリッドアンドライナーキット3M(スリーエム)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1ケース(50個)ほか
当日出荷
実際に塗料が入る使い捨てのライナー(容器)・リッド(蓋)のセット。
容量(mL)600
熱中症対策キット 団体向け EVERSAFE熱中症対策キット 団体向けEVERSAFE
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷から6日以内出荷
防災士・災害備蓄管理士監修暑さ対策に必要なグッズが詰まったセットです。みんなで使える シェア用黒球式熱中症指数計付き。輻射熱を測ることができ、実際に体が感じる暑さを数値化するため、安全管理に役立ちます。クーラーバッグは、500mlのペットボトルを6本(平置き)収納できる大きさです。水分・電解質の補給に役立つ塩分チャージパウダーが入っています。(プラコップ・マドラー付き)個包装の塩分補給タブレットは携帯用に。UVカット機能付きのクールタオル・瞬間冷却パック・せんすなどのクールダウンできるアイテムも揃っています。
用途暑さ対策キット 夏場の現場作業 工場 スポーツ アウトドア 塩分補給 車載用 企業 団体 自治体 法人 学校 職場 会社などにもタイプ黒球付き シェア
熱中症対策キット パウダー 25点 EVERSAFE熱中症対策キット パウダー 25点EVERSAFE
4,398税込4,838
1セット
3日以内出荷から6日以内出荷
防災士・災害備蓄管理士監修暑さ対策に必要なグッズが詰まったセットです。クーラーバッグは、500mlのペットボトルを6本(平置き)収納できる大きさです。水分・電解質の補給に役立つ塩分チャージパウダーが入っています。(プラコップ・マドラー付き)個包装の塩分補給タブレットは携帯用に。UVカット機能付きのクールタオル・瞬間冷却パック・せんすなどのクールダウンできるアイテムも揃っています。
用途夏場の現場作業 工場 スポーツ アウトドア 熱中症対策セット 塩分補給 車載用にもタイプパウダー
ニューすずしん帽クール つくし工房ニューすずしん帽クールつくし工房(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
後頭部の冷却・前頭部の汗取り・ヘルメット内の汚れ防止と3つの効果の保冷剤使用タイプのすずしん帽です。 後部垂れ部分形状が、従来品より一回り大きくなり、保水性と直射日光を遮る効果がUPしました。 後部垂れ部分色が、従来品の緑メッシュからシルバー(リフレクター)になり紫外線カットと遮熱効果を持たせました。
用途工事現場や工場作業時の熱中症予防に。付属品保冷剤×2個材質ポリエステル製メッシュ・超吸水性繊維コバルトグリーンサイズフリー質量(g)288
グローバルソー造作用チップソー (造作達人) モトユキグローバルソー造作用チップソー (造作達人)モトユキ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から翌日出荷
ヤニ・接着剤の付着を大幅カット!ブラックフッ素コーディングがヤニや接着剤の付着を抑えます。 歯数が多いから切断面に差が出る!切断面の木端欠けを解消! シャープな切れ味&長寿命!摩耗に強い高硬度チップを採用!
用途造作用。穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6適合電動工具集じん・防じんマルノコ、マルノコ、充電マルノコ
スプレーガン用ガンスタンド アネスト岩田スプレーガン用ガンスタンドアネスト岩田(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
台座が付属されていますので、置き場所を選びません。
仕様センターカップガンスタンドトラスコ品番805-2379質量(g)610適合スプレーガンLPH-300、LPH-400、W-300、W-400、LS-400、WS-400
SATA JET X5500 Iノズル SATASATA JET X5500 IノズルSATA
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷
SATA最上級モデル。 画期的なサタジェット Xノズルシステム搭載された、均一な霧化、最適化されたエアーフロー形状と静粛性を実現しました。 プラットスプレーパターンで中心のウェット部がより大きく、塗膜が厚くなりにくくなりました。 最適化されたエアーフロー形状で騒音レベルを低減。塗着効率が向上したことで塗料節約にもつながります。 パッキン一体化により、メンテナンスがし易くなりました。 防触ステンレススチールを利用したノズルと塗料ニードル クロームメッキ加工がされた丈夫なエアーキャップ 収納に便利なサスペンションフック 水性塗料に適したセンターカップ採用
用途自動車補修塗装用。カラークリヤーやメタリック塗料等の塗装作業に最適です。質量(g)496供給方式センターカップ:重力式パターン開き(mm)320使用空気圧力(MPa)0.2ノズルIパターンRoHS指令(10物質対応)対応
SATA JET1400S RP 本体 SATASATA JET1400S RP 本体SATA
68,980税込75,878
1丁
3日以内出荷
左利き・右利き両用タイプの超小型スプレーガン。 サイドカップは左右どちらにも接続可能です。 オーバーミストによる黒ずみ・ザラつきを抑え下地の止まりも早く美しい仕上がりが得られます。 スプレーガン本体がアルミ材を使用しており、手に負担をかけにくいです。
用途自動車補修塗装用。カラークリヤーやメタリック塗料等の塗装作業に最適です。適合O-LIGHT 樹脂カップ(400cc)・O-LIGHT CUP 400SF(400cc)質量(g)310供給方式サイドカップ:重力式空気使用量(L/min)130使用空気圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応霧化方式RP(中圧)
熱中症対策キット パウダー 25点 EVERSAFE熱中症対策キット パウダー 25点EVERSAFE
8,898税込9,788
1セット
3日以内出荷から6日以内出荷
防災士・災害備蓄管理士監修暑さ対策に必要なグッズが詰まったセットです。黒球式熱中症指数計付き。輻射熱を測ることができ、実際に体が感じる暑さを数値化するため、安全管理に役立ちます。クーラーバッグは、500mlのペットボトルを6本(平置き)収納できる大きさです。水分・電解質の補給に役立つ塩分チャージパウダーが入っています。(プラコップ・マドラー付き)個包装の塩分補給タブレットは携帯用に。UVカット機能付きのクールタオル・瞬間冷却パック・せんすなどのクールダウンできるアイテムも揃っています。
用途夏場の現場作業 工場 スポーツ アウトドア 熱中症対策セット 塩分補給 車載用にもタイプ黒球付き パウダー
熱中症対策キット 団体向け EVERSAFE熱中症対策キット 団体向けEVERSAFE
6,398税込7,038
1セット
3日以内出荷から6日以内出荷
防災士・災害備蓄管理士監修暑さ対策に必要なグッズが詰まったセットです。みんなで使える シェア用クーラーバッグは、500mlのペットボトルを6本(平置き)収納できる大きさです。水分・電解質の補給に役立つ塩分チャージパウダーが入っています。(プラコップ・マドラー付き)個包装の塩分補給タブレットは携帯用に。UVカット機能付きのクールタオル・瞬間冷却パック・せんすなどのクールダウンできるアイテムも揃っています。
用途暑さ対策キット 夏場の現場作業 工場 スポーツ アウトドア 塩分補給 車載用 企業 団体 自治体 法人 学校 職場 会社などにもタイプシェア
専用スタンド 明治機械製作所専用スタンド明治機械製作所
4,598税込5,058
1台
当日出荷
カップ支持式のため多種のセンターカップ型スプレーガンに対応します。側面と底面、各面4カ所にΦ6の穴を設けボルトや固定やマグネット固定にも対応。
用途ガンスタンド、センターカップ式、ハンドスプレーガン、塗装、補修適合スプレーガンF410-G、Finer-coreなど
グリス エアテックスグリスエアテックス
389税込428
1個(10g)
当日出荷
押しボタンの戻りが悪くなったときや空気が出っぱなしになるなどの不具合の際、押しボタン下にあるポストンピンとオーリングの間に塗っていただくと、滑りがよくなります。
マジックライス 炊き出し用 サタケマジックライス 炊き出し用サタケ
15,980税込17,258
1箱(2.05kg)
5日以内出荷
長期保存が可能なアルファ化米の炊き出しタイプです。 災害などの非常時に、熱湯または水を注ぐだけで50食分の白粥が用意できます。 調理時に注水量を変えることによって、おかゆとやわらかご飯の2通りの食べ方が選べ、幼児から高齢者まで幅広い年代の方に食べていただける商品です。 ユニバーサルデザインフードの区分2「歯ぐきでつぶせる」に適合した商品です。 調理器具や蓋付きカップなど、炊き出しに必要なものがセットになっています。 炊き出し時に「アレルゲン・原材料情報」を掲示することで、要配慮者への情報伝達が可能です。
セット内容アルファ化米1袋/アルミ箔、脱酸素剤(非鉄系)1個、食塩(50袋入)1袋/アルミ箔、食塩1袋/ポリエチレン、カップ50個/エクスター(包装/ポリエチレン)、蓋50個/ポリスチレン(包装/ポリエチレン)、しゃもじ1本/ポリプロピレン(包装/ポリプロピレン)、スプーン50本/ポリスチレン(包装/ポリプロピレン)、調理用袋1枚/ポリエチレン、衛生手袋1組/ポリエチレン(包材/ポリエチレン)、針金入りビニールひも2本/軟鉄線・ポリ塩化ビニール樹脂混合物(包装/リニアローデンポリエチレン)、作り方説明書(アレルゲン・原材料情報)1枚備考(1) 段ボールを開封し、透明外装ごと内容物を取り出します。(2) 調理用袋を段ボールの中へセットし、外側へ10cm程折り返します。(3) アルファ化米袋を開封し、脱酸素剤を取り出してから調理用袋の中へ入れます。(4) 注水線まで、熱湯または水(15℃)を入れ、よく混ぜます。(注水量…おかゆ:10L、やわらかご飯:6L)(5) 調理用袋の口を針金入りビニールひもで縛り、熱湯の場合15分、水の場合60分お待ちください。(6) しゃもじで底からよく混ぜ、カップに入れて蓋をしてください。(出来上がり量…おかゆ:241g、やわらかご飯:161g 別添の塩を含みます。)お好みによって、食塩をかけてからお召し上がりください。原材料うるち米(国産)/食塩(天日塩、粗製海水塩化マグネシウム(にがり))保存期間(年)5グリーン購入法適合栄養成分【エネルギー】151ckal【タンパク質】2.4g【脂質】0.4g【炭水化物】34.5g【食塩相当量】1.0g
抗菌抱きつきおかずカップグルメうさたん トルネ抗菌抱きつきおかずカップグルメうさたんトルネ
239税込263
1パック(14枚)
5日以内出荷
菌の繁殖を抑える!銀イオン抗菌剤加工入りおかずカップ。電子レンジ対応。かわいいうさぎのイラストとメッセージ入り。2柄×各7枚入り。
用途お弁当・キャラ弁作りに。キッズ・子供用・大人用。ランチ・ピクニック・遠足・運動会。材質PET樹脂フィルム+紙(銀イオンコーティング)寸法(mm)45×70×40、(底)25×50
GPSアダプター FINIXAGPSアダプターFINIXA
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
センターカップスプレーガン専用アダプター
関連資料(0.13MB)
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ) 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)椿本チエイン
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
タブタイト用エンドカップ(8インチタブレット用) ラムマウントタブタイト用エンドカップ(8インチタブレット用)ラムマウント
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー「Tab-Tite」(タブタイト)/「Tab-Lock」(タブロック)用のエンドカップ。「Tab-Tite」または「Tab-Lock」シリーズのホルダーをお持ちであれば、機種変更に合わせてカップ部分を交換することでコスト効率よく運用することができます。【製品詳細】商品内容・#4x3/8インチネジx10・#8-32x5/8インチネジx4・#8-32x2/1インチネジx4・#8-32ナイロンナットx4ホルダー対応サイズ縦長: 181-241mm横幅: 128.6-144.2mm厚み: 3.4-25.4mm色[カラー]:ブラックサイズ:ボール無重量[グラム]:82g材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1個適合機種:【Apple/アップル】iPadmini 6(ケース取付時) 【Amazon/アマゾン】 Fire 7 Kids Fire HD 8 Kids Fire HD 8(ケース取付時) 【ASUS/エイスース】 MeMO Pad 8(ケース取付時) VivoTab 8(ケース取付時) 【Dell/デル】 Venue 8(ケース取付時) Venue 8 (2014)(ケース取付時) Venue 8 7840(ケース取付時) Venue 8 Pro(ケース取付時) 【Huawei/ファーウェイ】 MediaPad M3(ケース取付時) MediaPad M3 Lite with Case MediaPad T1 8.0(ケース取付時) MediaPad T3 8(ケース取付時) 【Lenovo/レノボ】 Ideapad Miix 300(ケース取付時) IdeaTab A2107(ケース取付時) Tab 2 A8(ケース取付時) Tab 4 8(ケース取付時) Tab 4 8 Plus(ケース取付時) Tab A8-50(ケース取付時) Tab S8(ケース取付時) Tab3 8 with Case 【LG/エルジー】 G Pad F 8.0 (2nd Gen)(ケース取付時) G Pad F2 8.0(ケース取付時) G Pad II 8.0 (ケース取付時) G Pad X II 8.0(ケース取付時) 【Nvidia/エヌビディア】 Shield Tablet(ケース取付時) 【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-M1 【Samsung/サムスン】 Galaxy Tab 2 7.0(ケース取付時) Galaxy Tab 3 8.0 with Case Galaxy Tab A 8.4(ケース取付時) Galaxy Tab A7 Lite 8.7(ケース取付時) Galaxy Tab E 8.0(ケース取付時) Galaxy Tab Pro 8.4(ケース取付時)
材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール無
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF80W 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF80W椿本チエイン
60,980税込67,078
1個
翌日出荷から3日以内出荷
許容トルク(N・m)784全長(mm)164.6許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容偏心(mm)0.9質量(kg)8.2種類ディスクタイプ型番NEF80W材質(ディスク)SUS304ねじり剛性(N・m/rad)39.2×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)153軸方向変位(mm)±3.6GD2(kgf・cm2)800慣性モーメント(kg・cm2)200ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF04W 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF04W椿本チエイン
21,980税込24,178
1個
翌日出荷から8日以内出荷
許容トルク(N・m)39.2全長(mm)86.8許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容偏心(mm)0.5種類ディスクタイプ型番NEF04W材質(ディスク)SUS304ねじり剛性(N・m/rad)1.18×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)20.6軸方向変位(mm)±1.6
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF10W 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF10W椿本チエイン
25,980税込28,578
1個
翌日出荷から8日以内出荷
許容トルク(N・m)98全長(mm)89.8許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容偏心(mm)0.55種類ディスクタイプ型番NEF10W材質(ディスク)SUS304ねじり剛性(N・m/rad)3.92×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)29.4軸方向変位(mm)±2.0
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ) 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)椿本チエイン
37,980税込41,778
1個
翌日出荷から8日以内出荷
2枚のディスクキットを組込んだタイプで全てのミスアライメントを吸収します。 もっとも広い範囲でご使用いただけます。
許容偏角(°)2種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304材質(ハブ)炭素鋼
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W椿本チエイン
21,980税込24,178
1個
翌日出荷から8日以内出荷
許容トルク(N・m)19.6全長(mm)63許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容偏心(mm)0.3種類ディスクタイプ型番NEF02W材質(ディスク)SUS304ねじり剛性(N・m/rad)1.00×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)34.3軸方向変位(mm)±1.6
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF130W 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF130W椿本チエイン
86,980税込95,678
1個
翌日出荷から3日以内出荷
許容トルク(N・m)1270全長(mm)192.4許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)1質量(kg)12.2種類ディスクタイプ型番NEF130W材質(ディスク)SUS304ねじり剛性(N・m/rad)73.5×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)177軸方向変位(mm)±5.0GD2(kgf・cm2)1787慣性モーメント(kg・cm2)447ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF45W 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF45W椿本チエイン
43,980税込48,378
1個
翌日出荷から3日以内出荷
許容トルク(N・m)441全長(mm)144.2許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容偏心(mm)0.8質量(kg)5.4種類ディスクタイプ型番NEF45W材質(ディスク)SUS304材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±3.2GD2(kgf・cm2)440慣性モーメント(kg・cm2)110ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF25W 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF25W椿本チエイン
34,980税込38,478
1個
翌日出荷から8日以内出荷
許容トルク(N・m)245全長(mm)120許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏心(mm)0.7種類ディスクタイプ型番NEF25W材質(ディスク)SUS304材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±2.8
SATA MINI JET 4400B  RP SATASATA MINI JET 4400B RPSATA
67,980税込74,778
1セット
3日以内出荷
HVLP低圧ガンと通常ガンの中間的なスプレーガンです。 SATA社が独自開発したSRノズルは、従来よりもパターン幅が広くすることで作業効率が向上、少面積塗装に最適です。 水性塗料を含む最新塗料システムに対応しています。 手袋をしていても簡単操作ができる大型調整ネジ。パターン幅は180度回転で全閉から全閉まで調整が可能です。 SRノズル・・・SATA社が開発した特殊なノズル構造で、従来よりもパターン幅を広くすることで作業効率が大きく向上しました。
用途自動車補修塗装作業などに。付属品SATA プラスチックカップ 125cc (品番:197541)質量(g)293供給方式センターカップ:重力式空気使用量(L/min)200使用空気圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応霧化方式RP(中圧)
Water Jelly 振ってひんやりケープストール アルファックスWater Jelly 振ってひんやりケープストールアルファックス
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
145×60センチのカラダをすっぽり覆う大判タオルです。水に濡らして振ることで蒸発時に周りから熱を奪う気化冷却効果が発揮され、ひんやり冷感がアップします。紫外線カット率は約98%。