カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 安全用品(7)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「saw30-145-1700j」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクトACアダプタ 共立電子産業

    コンパクトACアダプタ

    共立電子産業(14件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
  • ACアダプター EDC139 アルインコ

    ACアダプター EDC139

    アルインコ(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    シングル充電器用ACアダプターです。
    仕様充電用トラスコ品番357-4718適合機種EDC-182、EDC-181A、EDC-184A、EDC-185A、EDC-186ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプター ICOM(アイコム)

    ACアダプター

    ICOM(アイコム)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様BC-181用トラスコ品番336-8424適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D種別BC-181用ACアダプター質量(g)176
  • ACアダプター(運用・充電兼用) EDC-122 アルインコ

    ACアダプター(運用・充電兼用) EDC-122

    アルインコ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    6Vdcのアダプターです。旧製品のDJ-X01受信機でも受信と充電に使えます。 コンセントの100Vを使って電池を気にせずに運用できるACアダプターです。 充電器セットのEDC-121A,EDC-177AやEDC-180Aに付属するACアダプターのスペアでもあります。
  • ACアダプタ 共立電子産業

    ACアダプタ

    共立電子産業(6件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
    極性センタープラス(+)プラグ形状センタープラス定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
  • バッテリー用 充電アダプター エアテックス

    バッテリー用 充電アダプター

    エアテックス
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    バッテリーパック専用充電アダプターです。
    周波数(Hz)50/60電流(A)0.5出力電圧(V)DC12+/-0.2入力電圧(V)国内・国外対応 AC100-240
  • AC/DCマルチアダプター ELPA

    AC/DCマルチアダプター

    ELPA(21件のレビュー)
    ¥2,278~税込¥2,506~
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
    コード長さ(m)約1.8極性センタープラス定格入力AC100V(50/60Hz)
  • ACアダプター ブロードウォッチ

    ACアダプター

    ブロードウォッチ(4件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    定格入力電圧(V)AC100~240プラグ(出力)センタープラス入力周波数(Hz)50/60
  • ネックマッサージャー 温熱 ヒーター付き 惣田製作所

    ネックマッサージャー 温熱 ヒーター付き

    惣田製作所
    ¥6,898税込¥7,588
    1台
    5日以内出荷
    肩こり、腰痛、手軽に体をケアしたい方におすすめ。体にフィットする流線形デザイン。大・中・小の突起付きモミ玉が回転することで、首肩にフィットしてコリにアプローチ。手動で入/切が可能なヒーター搭載。正転と逆転を繰り返す自動コース、手動で回転切り替えを行うことも可能。部位:首/肩/ふともも
    用途おうちでのリラックスタイムに。ネックマッサージャー 肩こり マッサージ マッサージ器 ヒーター付き あんま 首こり 肩凝り材質本体:ABS樹脂/ウレタンフォーム、張地:ポリエステル質量(kg)1.4消費電力(W)17回転数(min-1[r.p.m])【モミ回転】約30定格電圧DC12V電源コード(m)約1.8電気定格AC100V 50-60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×52×18オートタイマー(分)20医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AABZX00011000医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
  • ACアダプター12V1A モノタロウ

    ACアダプター12V1A

    モノタロウ(18件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V
    用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器定格入力AC100~240V(50/60Hz)定格出力DC12V1Aプラグ形状2.1Φセンタープラス仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷材質ケース:94V-0 ABS+PCタイプスイッチングタイプケーブル長(m)約1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×35×23.4プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護RoHS指令(10物質対応)対応リップル120mVp-p(max)販売区分業務用
  • ACアダプタ 共立電子産業

    ACアダプタ

    共立電子産業(5件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
    入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電圧(V)12極性センタープラスプラグ形状2.1Φセンタープラス出力電流(A)1出力電力(W)12仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時内径(Φmm)2.1ケーブル長(m)約1.5外径(Φmm)5.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力DC12V 1Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護機能過電圧保護、短絡保護、過電流保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)12プラグタイプセンタープラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±0.5%(typ)
  • 充電用ACアダプター EDC-162 アルインコ

    充電用ACアダプター EDC-162

    アルインコ
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    対応する連結充電スタンドを使用して、マルチチャージャーを作る時に必要な大型ACアダプターです。
    適合EDC-158R、EDC-167R、EDC-177R、EDC-179R、EDC-186R、EDC-208R、EDC-303、EDC-312R、EDC-331R、EDC-353Rトラスコ品番336-5492質量(g)350
  • ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル ワンダーキット

    ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル

    ワンダーキット(19件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1本
    当日出荷
    ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
    ケーブル長(mm)約150
  • 連結充電専用ACアダプター EDC-287 アルインコ

    連結充電専用ACアダプター EDC-287

    アルインコ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    工具不要。DJ-PHM10(トランシーバー本体)のプラグをジャックに挿すだけです。 EDC-287×1つで最大5個まで連結充電が可能です。
  • ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ

    ACアダプター UNシリーズ

    ユニファイブ(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    CE対応モデル
    入力電圧(V)100~240極性センタープラス入力プラグ形状ダイレクトプラグインタイプケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロスケール用オプションACアダプタ ドリテック

    プロスケール用オプションACアダプタ

    ドリテック
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    プロスケール用別売りACアダプタ
    適合機種GS-500GY GS-510GY電源(V)AC100
  • ACアダプタ 共立電子産業

    ACアダプタ

    共立電子産業
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
    入力電圧(V)100~240出力電圧(V)5極性センタープラスプラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)出力電流(A)2仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5定格出力DC5V 2A保護機能過電圧保護、過電流保護、短絡保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護RoHS指令(10物質対応)対応リップル2%Vp-p(max.)@全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ内径(Φmm)2.1ロードレギュレーション±5%(typ.)
  • ACアダプター アルインコ

    ACアダプター

    アルインコ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    3日以内出荷
    EDC-277R(ツイン充電器スタンド)、またはEDC-280(シングル充電器スタンド)と組み合わせて使用。
    適合機種DJ-DP10A/B
  • ACアダプター KENWOOD

    ACアダプター

    KENWOOD
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番417-5018適合機種UBZ-EA20R質量(g)60
  • ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ

    ACアダプター UNシリーズ

    ユニファイブ(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    5.9V/2.8A CE対応モデル
    ケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5