カテゴリ

  • 溶接用品(6)
絞り込み

「sbd-140」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 100V/200V 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ140 SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ140

    SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    小型軽量の、100V/200V兼用のインバータノンガス半自動溶接機です。高圧ガス不要100Vまたは200V電源があれば使用可能。使用率オーバー防止機能搭載で、使い過ぎによる内部燃損の心配がありません。強制空冷ファン内蔵で余裕の使用率35%(200V時は25%)。トリガスイッチを押さないとワイヤに通電しない安全な設計。無段階の電圧調整と電流調整ダイヤルを併用し、詳細な設定が可能。インバータ制御方式のため、PF-01の仕様で薄板溶接(0.8mm)が可能。100V使用時にも安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
    用途ノンガス専用の半自動溶接機。セット内容取扱説明書・保証書・100Vアダプター・200V用プラグ(接地3P-20A-250V)・ショルダーベルト(P-790)・収納ケース質量(kg)6定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100/200定格出力電流(A)(100V)DC80/(200V)DC140定格入力電流(A)(100V)28.0/(200V)28.5定格使用率(%)(100V)35/(200V)25出力電流範囲(A)(100V)DC30~80/(200V)DC30~140適合ワイヤPF-01,PF-02,PF-12溶接板厚(mm)鉄:0.8~6、ステンレス:0.8~2本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)152×348×273定格入力容量(kVA)(100V)2.8/(200V)5.7
  • Buddyシリーズ(SBD-80,140)専用ノズル SUZUKID(スズキッド)

    Buddyシリーズ(SBD-80,140)専用ノズル

    SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    SBD-80、SBD-140専用交換ノズル、視認性に優れています。
  • ショルダーベルト SUZUKID(スズキッド)

    ショルダーベルト

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    5日以内出荷
    STK-80/STK-140/SBD-140に取り付けすれば、更にポータブル性が向上し、移動や作業効率大幅UPいたします。
    寸法(長さL×幅W)(mm)2200×33
  • 極細用チップ0.8(10ケ入) SUZUKID(スズキッド)

    極細用チップ0.8(10ケ入)

    SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    100V機を使用中のユーザー様向け、標準0.8Φです。SUZUKID 純正極細チップでお得な10ヶ入りです。溶接作業量の多いユーザー様にはまとめ買いに最適。
    用途溶接作業使用可能機種SAYI-80N/SBD-80シリーズ(オンラインストアモデル)/SBD-140/SAY-150Nチップ長さ(mm)25チップ径(Φmm)0.8チップサイズΦ6×25mm(M6ネジ)
  • トーチライト・スターゲット SUZUKID(スズキッド)

    トーチライト・スターゲット

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    スワンネックの好きな角度に取り付け可能で、アーム部分も微調整ができます。実用点灯時間約130分、明るさ15ルーメンで隙間や暗所での溶接に最適です。単4形アルカリ乾電池1本使用します。レンズも交換可能で繰り返しの使用が可能です。
    用途SUZUKID半自動溶接機全てに取付使用が可能な、溶接部を明るく照らすライトとして適合機種SAY-80L3/SAY-120/SAY-150N/SAY-160/SAYI-80N/SIV-140/SIG-140/SIG-200/SBD-80(MG/SB)/SBD-140セット内容単4形アルカリ電池1本(テスト電池)、替レンズ予備×1枚径(Φmm)装着可能スワンネック:~約10程固定方法つまみ
  • 極細用チップ0.9(10ケ入) SUZUKID(スズキッド)

    極細用チップ0.9(10ケ入)

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    200V機を使用中のユーザー様向け、標準0.9Φです。SUZUKID 純正極細チップでお得な10ヶ入りです。溶接作業量の多いユーザー様にはまとめ買いに最適。
    用途溶接作業使用可能機種SAY-150N/SBD-140チップ長さ(mm)25チップ径(Φmm)0.9チップサイズΦ6×25mm(M6ネジ)
関連キーワード
acp-140特集
  • おすすめ人気ランキング
  • acp-140