カテゴリ
- 物流用品(5)
- 機構部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 厨房用品(1)
- オフィス家具(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sbk-18」の検索結果

SBKオープンボックス 可動棚タイプ
生興¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷から4日以内出荷中棚の位置は自由に変更でき、30ミリピッチで上下に移動できます。 追加棚板もオプションにて、ご用意しております。 書棚として、シューズボックスとして、ヘルメット入れとして。有効内寸(mm)277(右列266)×347色ニューグレー材質(本体)スチール/粉体塗装ねじピッチ(mm)30鍵なしグリーン購入法適合中棚あり
ウレタン車輪付固定車(USB-K型)
ヨドノ¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷中荷重用のキャスターです。荷重種別中荷重型式USB-K型固定車材質(車輪)ウレタンストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ターピー PEソフト 防炎クロス
萩原工業¥35,980税込¥39,5781本9日以内出荷メーカー塩ビ製品と比べ、軽量で強度があり光透過性があります。従来品(PE防炎シート・クロス)と比べ柔らかくしなやかです。摩擦抵抗を大きくしたことで、床養生等で滑りにくくなりました。消防法に定める防炎物品として合格しています。焼却を行った場合、ダイオキシン類は発生しません。塩ビ製品と比較して、比重が小さいので廃棄物の減量にも貢献いたします。用途建設工事用のシート(低層向け)・建築・建設などの壁面養生材・橋梁工事などの床面養生資材のカバー、野積みカバー・その他種々養生用として形状ロールタイプ幅(mm)1810色ホワイト長さ(m)50規格1.81m×50m材質(シート)ポリエチレン特性防炎、採光
冷蔵庫上 ラック
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷小型冷蔵庫やゴミ箱上のスペースを有効活用できる収納ラック。 高さ180cm、タテの空間をたっぷり収納に活用するハイタイプ。 棚板は5cm間隔14段階から高さ調整可能。 サイドには、ちょい掛けに便利なメッシュパネル付き。 S字フック4個付き。用途冷蔵庫上を収納スペースに、トースターラック・キッチンラック・すき間ラック・スペースラックとして材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板質量(kg)15.5耐荷重(kg)上段10、中段15、下段15、S字フック各1、全体44内寸(mm)【棚板を一番下に設置した時の棚下】545・400・1045寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×415×1800組立時間約40-60分
スイングアームフックボルト ロング8mm JT-107J-SBK
J-TRIP¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-107J-SBK。販売備考:Z900RS (ボルト08ロング)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18