カテゴリ

  • 安全保護具(22)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-11pcl」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
αライナーヘルメット SC-11PCL RA α ミドリ安全αライナーヘルメット SC-11PCL RA αミドリ安全
5,198税込5,718
1個
当日出荷から30日以内出荷
素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。 安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。 クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。 頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。 後頭部保護形状です。 脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。 雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。 サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品質量(g)450帽体ポリカーボネート樹脂
αライナーヘルメット SC-11PCL DR α ミドリ安全αライナーヘルメット SC-11PCL DR αミドリ安全
6,398税込7,038
1個
当日出荷から30日以内出荷
質量(g)480帽体ポリカーボネート樹脂
ヘルメット SC-11PCL ミドリ安全ヘルメット SC-11PCLミドリ安全
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。後頭部保護形状です。脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途飛来・落下物用。電気用。(使用電圧7000V以下)トラスコ品番274-5518材質ポリカーボネート樹脂色(帽体)イエロー頭囲(cm)55~62衝撃吸収ライナーなし通気孔なしバイザー色スモーク
ヘルメット Windflowシリーズ SC-11PCL RA3-UP ミドリ安全ヘルメット Windflowシリーズ SC-11PCL RA3-UPミドリ安全
5,198税込5,718
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。 ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。 エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。 すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。 内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。
用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。飛来・落下物用。墜落時保護用。仕様国家検定合格品質量(g)480通気孔なし
バイザー型 通気孔付ヘルメット ホワイト ミドリ安全バイザー型 通気孔付ヘルメット ホワイトミドリ安全(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。 通気孔付で、ヘルメット内部のムレを効果的に軽減します。 脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。 雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。
用途飛来・落下物用、墜落時保護用トラスコ品番811-1265質量(g)450寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)282×222×162バイザー色スモーク
女性用ヘルメット LSC-11PCL ミドリ安全女性用ヘルメット LSC-11PCLミドリ安全
4,998税込5,498
1個
当日出荷から30日以内出荷
女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。簡易着脱内装で、汗やファンデーション付着時などのお手入れが簡単にできます。クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。
用途飛来・落下物用電気絶縁用(使用電圧7000V以下)材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂頭囲(cm)51~60仕様衝撃吸収ライナーなし、上下可変式ヘッドバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構長さ(mm)271幅(mm)217高さ(mm)157質量(g)375使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
女性用ヘルメット LSC-11PCLV ミドリ安全女性用ヘルメット LSC-11PCLVミドリ安全
3,998税込4,398
1個
当日出荷から30日以内出荷
女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。簡易着脱内装で、汗やファンデーション付着時などのお手入れが簡単にできます。クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。ムレを軽減する通気孔付です。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。
用途飛来・落下物用長さ(mm)271幅(mm)217高さ(mm)157質量(g)375
女性用ヘルメット LSC-11PCLV α ミドリ安全女性用ヘルメット LSC-11PCLV αミドリ安全
5,398税込5,938
1個
当日出荷から30日以内出荷
女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。簡易着脱内装で、汗やファンデーション付着時などのお手入れが簡単にできます。クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。通気性の優れた衝撃吸収ライナーを搭載し、頭部のムレを軽減します。ムレを軽減する通気孔付です。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。
用途飛来・落下物・墜落時保護用長さ(mm)271幅(mm)217高さ(mm)157質量(g)395
女性用ヘルメット LSC-11PCL α ミドリ安全女性用ヘルメット LSC-11PCL αミドリ安全
4,298税込4,728
1個
当日出荷から30日以内出荷
女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。簡易着脱内装で、汗やファンデーション付着時などのお手入れが簡単にできます。クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。通気性の優れた衝撃吸収ライナーを搭載し、頭部のムレを軽減します。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。
用途飛来・落下物・墜落時保護用電気絶縁用(使用電圧7000V以下)材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂頭囲(cm)51~60仕様衝撃吸収αライナー付、上下可変式ヘッドバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構長さ(mm)271幅(mm)217高さ(mm)157質量(g)395使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
ダイヤル式ヘルメット PC製 通気孔付 ミドリ安全ダイヤル式ヘルメット PC製 通気孔付ミドリ安全(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
バイザー型 通気孔付ヘルメット イエロー ミドリ安全バイザー型 通気孔付ヘルメット イエローミドリ安全
4,998税込5,498
1個
当日出荷
種類アメリカン通気孔あり材質帽体:ポリカーボネートトラスコ品番811-1266質量(g)450使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
PC製ヘルメット (透明バイザータイプ・スライダー面付 ) ミドリ安全PC製ヘルメット (透明バイザータイプ・スライダー面付 )ミドリ安全
8,598税込9,458
1個
当日出荷
収納可能なスライダー面に、キズがつきづらいハードコーティングを施しました。面角度を2段階に調節でき、より近い位置で、安全性を高めて使用できます。クリアバイザーで上方視界を確保します。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)種類アメリカン色(帽体)ホワイト衝撃吸収ライナーひもタイプワンタッチ材質(帽体・スライダー面)ポリカーボネート樹脂仕様衝撃吸収ライナー付、高機能ヘッドバンドEPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付)、ワンタッチバックルあごひも付トラスコ品番388-7901質量(g)520寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)222×282×162使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用バイザー色スモーク
バイザー型 通気孔付ヘルメット ブルー ミドリ安全バイザー型 通気孔付ヘルメット ブルーミドリ安全
4,998税込5,498
1個
当日出荷
種類アメリカン通気孔あり材質帽体:ポリカーボネートトラスコ品番811-1263質量(g)450使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
ダイヤル式ヘルメット PC製 ミドリ安全ダイヤル式ヘルメット PC製ミドリ安全(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
種類アメリカン材質帽体:ポリカーボネート樹脂
バイザー型 通気孔付ヘルメット グリーン ミドリ安全バイザー型 通気孔付ヘルメット グリーンミドリ安全
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
種類アメリカン通気孔あり材質帽体:ポリカーボネートトラスコ品番811-1264質量(g)450使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
αライナーヘルメット SC-11PCLVRA α ミドリ安全αライナーヘルメット SC-11PCLVRA αミドリ安全
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。 安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。 クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。 頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。 ムレを軽減する通気孔付です。 後頭部保護形状です。 脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。 雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。 サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途飛来・落下物・墜落時保護仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品質量(g)450帽体ポリカーボネート樹脂
αライナーヘルメット SC-11PCLVDR α ミドリ安全αライナーヘルメット SC-11PCLVDR αミドリ安全
6,398税込7,038
1個
当日出荷から30日以内出荷
質量(g)480帽体ポリカーボネート樹脂
PC製ヘルメット クリアバイザー SC-11PCLRAシリーズ ミドリ安全PC製ヘルメット クリアバイザー SC-11PCLRAシリーズミドリ安全
3,998税込4,398
1個
18日以内出荷
頭側から側面に回り込む力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上、衝撃を分散します。、クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。、RAバンド:柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨垂れ防止溝)を設けています。、※本製品は乗車帽ではありません。自転車・バイク等では使用しないでください。
仕様●PC(ポリカーボネート)●425g●頭囲:55~62cm●付属品:内装一式(RAバンド・ハンモック・耳紐・アゴバンド)●国家検定合格品●衝撃吸収ライナー:なし●飛来・落下物/電気用
PC製ヘルメット クリアバイザー・通気孔 SC-11PCLVRAシリーズ ミドリ安全PC製ヘルメット クリアバイザー・通気孔 SC-11PCLVRAシリーズミドリ安全
4,198税込4,618
1個
18日以内出荷
頭側から側面に回り込む力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上、衝撃を分散します。、クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。、RAバンド:柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨垂れ防止溝)を設けています。、前後・左右のベンチレーション(通気孔)により、頭部のムレを効果的に軽減。安全で快適な作業に寄与します。、※本製品は乗車帽ではありません。自転車・バイク等では使用しないでください。
仕様●PC(ポリカーボネート)●425g●頭囲:55~62cm●付属品:内装一式(RAバンド・ハンモック・耳紐・アゴバンド)●国家検定合格品●衝撃吸収ライナー:なし●飛来・落下物用
ヘルメット 内装一式 FP-2QRA ミドリ安全ヘルメット 内装一式 FP-2QRAミドリ安全(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
内装、耳紐、あご紐のセットです。
材質ポリエチレン樹脂などトラスコ品番396-4990適合機種SC-9、11、12、PCL、S1、Mシリーズ質量(g)107
ヘルメット 耳紐 ミドリ安全ヘルメット 耳紐ミドリ安全(2件のレビュー)
399税込439
1組
当日出荷
左右の耳紐の1組です。
材質ポリプロピレン繊維など
ゴーグルクリップ MZ-54P 2個1組 ミドリ安全ゴーグルクリップ MZ-54P 2個1組ミドリ安全
1,298税込1,428
1組(2個)
当日出荷
ヘルメットのゴーグルを保持するためのクリップです。
適合機種SC-11B・SC-1BN・SC-5BR・SC-13PCL・SC-11PCL・SC-13B・SC-11P・SC-11PLL・SC-19PCL長さ(mm)45幅(mm)15ホワイト
sc-11特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sc-11