カテゴリ

  • 制御機器(94)
  • メカニカル部品(85)
  • 切削工具(65)
  • バイク部品(64)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
  • 機構部品(35)
  • ねじ・ボルト・釘(28)
  • 医療(27)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 自動車純正部品(18)
  • 物流用品(16)
  • 事務用品(13)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 作業工具(11)
  • オフィス家具(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 電動工具(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 研磨材(9)
  • 電気材料(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 測定用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 建築金物(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • カー用品(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-16」の検索結果

649件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクラブ ワイン 7003SC-16シリーズ フォークスクラブ ワイン 7003SC-16シリーズフォーク
5,698税込6,268
1枚
5日以内出荷
●フィルムバッヂが付けられる工夫を凝らした機能派スクラブ●右袖にPANTONEオリジナルピスネーム付き。●着脱しやすいリングドット付き。●重量拡散ポケット付き。●落下防止タブ付き。●左胸ポケット付き。●サイズ別カラーピスネーム付き。●両腰ポケット付き。
仕様4Lワインサイズ4Lアズワン品番65-5582-91
パンツ バーガンディ 5029SC-16シリーズ フォークパンツ バーガンディ 5029SC-16シリーズフォーク
6,598税込7,258
1枚
5日以内出荷
通気性があり伸縮性のある生地を使用することでムレにくく動きやすくなっています。消毒液用のウエストポーチなどが付けられるようベルトループが付いています。
バーガンディサイズMアズワン品番65-5589-39
SC-16用固定刃 ダイアSC-16用固定刃ダイア
9,498税込10,448
1組
3日以内出荷
適合交換部品:固定刃(SC-16)
SC-16用移動刃 ダイアSC-16用移動刃ダイア
42,980税込47,278
1組
3日以内出荷
適合交換部品:移動刃(SC-16)
ストレートパンツ バーガンディ 5022SC-16シリーズ フォークストレートパンツ バーガンディ 5022SC-16シリーズフォーク
7,598税込8,358
1枚
5日以内出荷
ウエストひも入り両脇ポケット付き
バーガンディサイズSSアズワン品番65-5584-75
スクラブ ワイン×ラディアントオーキッド 7042SC-16シリーズ フォークスクラブ ワイン×ラディアントオーキッド 7042SC-16シリーズフォーク
5,298税込5,828
1枚
5日以内出荷
●パントンならではの新鮮カラーに、プラスワンポイントのアクセント
ワイン×ラディアントオーキッド
ストレートパンツ バーガンディ 5022SC-16シリーズ フォークストレートパンツ バーガンディ 5022SC-16シリーズフォーク
7,598税込8,358
1枚
5日以内出荷
●ウエストひも入り●両脇ポケット付き
バーガンディ
スクラブ D.ボルドー 7033SC-16シリーズ フォークスクラブ D.ボルドー 7033SC-16シリーズフォーク
6,398税込7,038
1枚
5日以内出荷
持ち運ぶ機会の多い携帯電話の収納ポケット付き。綿タッチの動きやすいナチュラルストレッチ素材の生地を採用洗いざらしのような独特の風合いも魅力です。
D.ボルドー
カーゴパンツ D.ボルドー 5017SC-16シリーズ フォークカーゴパンツ D.ボルドー 5017SC-16シリーズフォーク
6,898税込7,588
1枚
5日以内出荷
タイマーなどをいくつも付けるのに適した小分けポケット。
D.ボルドーサイズSSアズワン品番65-5586-24
ジップスクラブ(R) ダークネイビー×バーガンディ 7088SC-16シリーズ フォークジップスクラブ(R) ダークネイビー×バーガンディ 7088SC-16シリーズフォーク
7,798税込8,578
1枚
5日以内出荷
背中全体がニットなのでムレや熱を逃しやすい構造です。背面の右裾にスリットファスナーと固定用ループを設け消毒用アルコールをすっきり携帯できます。通気性がよく伸縮性のあるニット素材を背中の部分に採用抱きかかえなど大きな動きがしやすく肌にまとわりつかないさらっとした着心地です濃い色なので汗をかいても目立ちません。左袖に付いたポケットはオレンジのフラップがしまえる他カード等も収納できます〈特願:2021-172876〉。ペンや小物を分類して収納できる便利な2重仕様のポケット。ループ付きの小分けポケットはサージカルテープやはさみなど小物類の収納に便利。
ダークネイビー×バーガンディ
レディスジップスクラブ バーガンディ×ダークネイビー 7069SC-16シリーズ フォークレディスジップスクラブ バーガンディ×ダークネイビー 7069SC-16シリーズフォーク
6,598税込7,258
1枚
5日以内出荷
●ラウンドネックが新しい!●スレンダーなシルエットとやわらかな印象のデザイン。●着脱しやすいジップタイプです。●袖口のインナーカラーが折り返した際のアクセントに。●持ち運びに便利なタブレットが入るサイズの左右ポケット付き。●便利なループ付きの右腰の小分けポケットは、サージカルテープやはさみなど小物類の収納に。●左腰にも小分けのポケット付き。
材質ノンPUストレッチ(ポリエステル100%)、ネオα(ポリエステル100%)
SC16IS752IPW,112 NXPSC16IS752IPW,112NXP
679税込747
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ステンレス製) (バラ)エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
ステンレスカットチェーン TRUSCOステンレスカットチェーンTRUSCO(12件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールアンカー SCタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
NXP SC16IS762IPW 112 UART 2チャンネル 表面実装 NXPNXP SC16IS762IPW 112 UART 2チャンネル 表面実装NXP
2,998税込3,298
1袋(3個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス Sカン TRUSCOステンレス SカンTRUSCO(9件のレビュー)
979税込1,077
1袋(30個)
当日出荷
シンプルな形なのでどこでも手軽に利用できます。 ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っかけとして。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Sカン
スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所スタンダードセットカラー黒染め岩田製作所(44件のレビュー)
258税込284
1個
当日出荷から6日以内出荷
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
Souriau Sunbank by Eaton 基板コネクタハウジング, メス, サイズ:16, 圧着端子SC16M1TK6 SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton 基板コネクタハウジング, メス, サイズ:16, 圧着端子SC16M1TK6SOURIAU
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス: メス●端子サイズ: 16●適合電線サイズ: 0.82 → 1.50 MM2 C 2●結線方法: 圧着●シリーズ: SC/SM series●併用可能製品: メスコンタクト●定格電流: 13ARoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:#16, 圧着端子SC16M11TK6 SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:#16, 圧着端子SC16M11TK6SOURIAU
249,800税込274,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス : メス●端子サイズ : #16●適合電線サイズ : 18 → 16 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : SC●併用可能製品 : MBG●MSXシリーズコネクタ●SMS●SMSIP●UTG●UTO●UTP●UTS●UTV●定格電流 : 13A●表面処理:コンタクト : 錫●定格電圧 : 750 V●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 6mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●Souriauアクセサリ(UTOシリーズコネクタ用). レセプタクルダストキャップやストレインリリーフケーブルクランプを含む●Souriau UTGシリーズコネクタアクセサリの包括的な製品群です。. Trim Trioコネクタ用パワーコンタクト パワーコンタクトと標準サイズ16の信号コンタクトを同じハウジングに混在可能RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所スタンダードセットカラーSUS304岩田製作所(16件のレビュー)
468税込515
1個
当日出荷から5日以内出荷
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質SUS304
ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:16 圧着端子SC16ML-11D70 1袋 100個入 SOURIAUピン・ソケットコンタクト メス サイズ:16 圧着端子SC16ML-11D70 1袋 100個入SOURIAU
33,980税込37,378
1袋(100個)
7日以内出荷
適切な圧着工具については、品番を参照してください 468-686圧着 2 ピース成形コンタクトUTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してください
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18→ 16 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIM TRIO SC●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:19mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:6mΩ●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3048アズワン品番65-7652-74
オイルシール NOKオイルシールNOK(32件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から6日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子SC16ML11D70 SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子SC16ML11D70SOURIAU
2,998税込3,298
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス : メス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 18 → 16 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : TRIM TRIO SC●コンタクトタイプ : シグナルA●長さ : 19mm●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 6mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●適切な圧着工具については●品番を参照してください 468-686. 圧着 2 ピース成形コンタクト. UTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してくださいRoHS指令(10物質対応)対応
ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:16 圧着端子SC16ML 1TK6 1袋 100個入 SOURIAUピン・ソケットコンタクト メス サイズ:16 圧着端子SC16ML 1TK6 1袋 100個入SOURIAU
14,980税込16,478
1袋(100個)
7日以内出荷
適切な圧着工具については、品番を参照してください 468-686圧着 2 ピース成形コンタクトUTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してください
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18→ 16 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIM TRIO SC●定格電流:13A●長さ:19mm●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:6mΩ●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3054アズワン品番65-7741-36
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(11件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(15個)
当日出荷から4日以内出荷
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
サイホン止めチャッキ弁 タクミナサイホン止めチャッキ弁タクミナ(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
オーバーフィード現象、サイホン現象を防止するだけでなく、主管から液体が噴出するのを防ぐ逆止弁機能があります。 ボイラー配管内への薬液注入の場合、ボイラーが停止して温度が下がると、ボイラー内に負圧(真空)が発生し、ポンプが停止しているにもかかわらず、薬液が吸引されます。サイホン止めチャッキ弁は、0.1MPa強の背圧を与え、薬液が吸引されることを防ぎます。
用途サイホン現象の防止。オーバーフィード現象の解消。渦巻ポンプの吸込側配管に注入するとき。材質(本体)PVC設定圧力(MPa)標準0.15
Souriau 基板コネクタハウジング メス サイズ:16 圧着端子SC16M11D70 1セット 3000個入 SOURIAUSouriau 基板コネクタハウジング メス サイズ:16 圧着端子SC16M11D70 1セット 3000個入SOURIAU
489,800税込538,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:0.82 → 1.50 MM2 C 2●結線方法:圧着●シリーズ:SC/SM series●併用可能製品:メスコンタクト●定格電流:13A●コード番号:199-9856アズワン品番65-7558-55
Souriau 基板コネクタハウジング メス サイズ:16 圧着端子SC16M11D70 1袋 10個入 SOURIAUSouriau 基板コネクタハウジング メス サイズ:16 圧着端子SC16M11D70 1袋 10個入SOURIAU
2,398税込2,638
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●端子サイズ:16●適合電線サイズ:0.82 → 1.50 MM2 C 2●結線方法:圧着●シリーズ:SC/SM series●併用可能製品:メスコンタクト●定格電流:13A●コード番号:199-9857アズワン品番65-7553-02コンタクト形状メス
部品 充電式鉄筋カッタ  SC163DZK マキタ部品 充電式鉄筋カッタ SC163DZKマキタ(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレスオールアンカー(パック品) 大阪魂ステンレスオールアンカー(パック品)大阪魂(22件のレビュー)
9,998税込10,998
1パック(5本)
当日出荷
オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。材質ステンレス
カップリング 未来工業カップリング未来工業(14件のレビュー)
81税込89
1個ほか
当日出荷
管相互の接続に使用します。
寸法a(mm)(最小値)1.5
スタンダードセットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所スタンダードセットカラー アルミ(A2017)岩田製作所(13件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
材質/処理アルミ(A2017)種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位) ユニカルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)ユニカ(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
SUS316締付継手ストレート PISCO(ピスコ)SUS316締付継手ストレートPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から22日以内出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。接続ねじ種類R材質SUS316タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
スピードコントローラ 中口径タイプ SC1シリーズ CKDスピードコントローラ 中口径タイプ SC1シリーズCKD(1件のレビュー)
1,565税込1,722
1個
当日出荷
最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)最低使用圧力(MPa)0.05ニードル回転数10周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
ハサミ フィットカット 左右対称 PLUS(プラス)[文具]ハサミ フィットカット 左右対称PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
フィットカット Fitcut イージーグリップ鋏は扱いやすさを追求した左右対称グリップ。フィンガーレストに小指をそえることによって、抜群の安定感が生まれます。指にぴったりフィットし、握りやすい3次元グリップ。厚みのあるグリップは安定感があり、力も入れやすい形状です。内側は手が痛くなりにくい柔らかい素材(熱可塑性エラストマー)を使用しています。左右対称形状なので握る方向を選びません。より日常で気軽に使える形のはさみです。手の大きさ、握り方を研究しました。グリップのリングの中に入れる指や、フィンガーレストの使い方など、人により異なる、様々な持ち方に対応しています。高品質ハイカーボンステンレスを使用していますので、切れ味・耐久性に優れています。なめらかな使い心地とシャープな切れ味のために更なる工夫をしました。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。紙(切る対象物)との摩擦が少ない高角度の仕上刃です。直線だけでなく、曲線もスムーズに切ることができます。安全のため刃先を丸くしています。
長さ(mm)176刃渡り(mm)65板厚(mm)1.8
強力クランプ ラチェット式 モノタロウ強力クランプ ラチェット式モノタロウ(7件のレビュー)
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
ラチェット機構のレバーを取り付けた全鋼製の堅牢なクランプです。
用途軽工業から重鉄工業まで。 石材業にも最適です。材質中炭素鋼(本体)、亜鉛合金(レバー)表面処理ニッケルクロムメッキ
JISシャックル M級 黒 SC 大洋製器工業JISシャックル M級 黒 SC大洋製器工業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
種別SC種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトカラー標準タイプ KANA(片山チエン)シャフトカラー標準タイプKANA(片山チエン)(26件のレビュー)
319税込351特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SS400種別標準表面処理黒染
...