カテゴリ
- 制御機器(69)
- メカニカル部品(13)
- 清掃用品(8)
- バイク部品(6)
- 切削工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- BIG DAISHOWA(1)
- EFFEX(エフェックス)(3)
- Fehling (フェーリング)(2)
- KANA(片山チエン)(6)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- Panasonic(パナソニック)(66)
- TRUSCO(3)
- サンコーテクノ(2)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
- ヒサゴ(1)
- プロト(3)
- ホンダ(1)
- マルエム[理化学・容器](1)
- 京セラ(1)
- 四国化成(8)
- 岩崎電気(1)
- 岩田製作所(5)
- 理研計器(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ステンレスカットチェーン
TRUSCO(12件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から5日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
スタンダードセットカラー黒染め
岩田製作所(44件のレビュー)¥308税込¥3391個当日出荷から3日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
スタンダードセットカラーSUS304
岩田製作所(16件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷から5日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質SUS304
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(11件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
マルチプリンタ帳票 森林認証紙タイプ
ヒサゴ(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1冊(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷森林認証紙を使用したプリンタを選ばないマルチタイプの汎用帳票用紙です。 無地タイプなので使いやすい設計で帳票を印刷できます。厚さ(mm)0.08紙質森林認証紙適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機FSC認証認定FSC認証番号C002242
シャフトカラー標準タイプ
KANA(片山チエン)(26件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から4日以内出荷アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。種別標準材質SS400表面処理黒染
芯棒打込み式アンカー オールアンカー
TRUSCO(3件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781セット(2本)当日出荷ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から6日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。種別スタンダード材質鉄(S45C)表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
シャフトカラースリットタイプ
KANA(片山チエン)(4件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷から4日以内出荷スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。付属品ボルト1本種別スリット材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染
シャフトカラースプリットタイプ
KANA(片山チエン)(7件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から4日以内出荷スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。付属品ボルト2本種別スプリット材質SS400表面処理黒染
配管・配線用鉛フリーはんだ
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501巻当日出荷コストパフォーマンスの高い製品です。 初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。 ・フラックスを含有しておりませんので、用途に応じ「電子部品用はんだフラックス 30CC」または「配管・配線用フラックス 30CC」を使用してください。用途配管・配線の接続に。 銅管継手のはんだ付けに。仕様ハロゲン元素含有の有無:無、鉛フリーはんだ対応:対応材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%)融点(℃)227
セットカラー Dカットネジ付タイプ
岩田製作所(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から6日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付)
大喜多¥659税込¥7251個当日出荷から3日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005RoHS指令(10物質対応)対応
日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥539税込¥5931個3日以内出荷仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 10装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -25℃動作温度範囲 = -25 → +85℃絶縁耐力 = 250V acロータリ コード スイッチ,SC-1000/2000シリーズ. 鉛フリー対応品、金属バネによる明快なクリック感 3.9mm厚と薄型で高密度実装が可能(10mm角) 金メッキ接点による高信頼性 耐電圧:AC250V 50Hz 60s 4-1端子配列(SCシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
ボールカップリング DBSCタイプ
アサ電子工業¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能が付いた新しいカップリング 外ハブ、内ハブ、球(複数)の3要素で構成された簡単な構造で低コストを実現 非常時の衝撃トルクにも耐えられる頑丈な構造 左右の穴径がΦ6~Φ12の範囲で、組み合わせを含め自由に選べる 強粘特殊グリースの使用により、1500rpmでも飛散しない ポンプ、医療器、電動椅子、農機、運搬、建機、ロボット等に材質アルミダイカスト種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])1500破壊トルク(Nm)(静的)34ねじ径MM4常用トルク(N・m)6締付トルク(N・m)2.5許容偏角(°)15(MAX)ねじりばね定数(N・m/rad)750軸方向変位(mm)偏角5°以下で±2.5、偏角15°では±1バックラッシ(°)1.2以下
日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥579税込¥6371個3日以内出荷仕様コンタクト定格電流 = 100 mAコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 10装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = SOP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -25℃動作温度範囲 = -25 → +85℃絶縁耐力 = 250V acロータリ コード スイッチ,SC-1000/2000シリーズ. 鉛フリー対応品、金属バネによる明快なクリック感 3.9mm厚と薄型で高密度実装が可能(10mm角) 金メッキ接点による高信頼性 耐電圧:AC250V 50Hz 60s 4-1端子配列(SCシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
アルファ モジュラーミル専用シャンク(超硬シャンク)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥69,980~税込¥76,978~1本翌日出荷から8日以内出荷ロング、エキストラロングの突出し長さを要する加工に威力を発揮するシステムです。刃径Φ18、Φ22、Φ28、Φ35のモジュラーヘッドは、シャンク部 の干渉がありません。ABPFM10をASC12-6.5シリーズの超硬シャンクへ取付けますと、片角1.5°のテーパボールとして使用することができます。エアー穴あり
卓上型超音波洗浄器
日本アレックス¥159,800税込¥175,7801台14日以内出荷から16日以内出荷全モデル型式認定取得品(総務省指定)。出力調整10~100%調整可能。ヒーター付きで最大80℃まで加温が可能。残り時間が秒表示で見やすいカウントダウンタイマー。用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。オールステンレス製で優れたメンテナンス性付属品蓋、バスケット電源(V)AC100 50/60Hz周波数(kHz)40タイマー1-99分(1分毎設定)
Honda CBF1000 (2010 -) (SC64)
BoosterPlug (ブースタープラグ)¥21,980税込¥24,1781個31日以内出荷適合車種Honda、CBF1000 (2010-2010)
スーパーバーDaytona
EFFEX(エフェックス)¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBX1207SK-5SET。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程。 汎用品ですので、取付にはスイッチ穴加工やケーブル交換等を伴う場合があります。純正バーエンドは使用不可。形状はハリケーンHB0068相当。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 2010-2016。ホンダ[HONDA] CB1300SB [SC54] 2010-2016。ホンダ[HONDA] CB400SB [NC39] 2005-2007。ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 2005-2007。ホンダ[HONDA] HORNET250 [ホーネット250] 2003-2007(MC31後期)。ホンダ[HONDA] VTR250 2003-2017。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200R 2001-2008。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200 DAEG [ダエグ] 2009-2016。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR1100 [ゼファー1100] 1992-2007。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR χ [ゼファーχ] 1996-2008材質スチール色ブラックメッキ
スーパーバーDaytona
EFFEX(エフェックス)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBX1203SK-5SET。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)受注生産品の為、納期は4ヶ月程。 汎用品ですので、取付にはスイッチ穴加工やケーブル交換等を伴う場合があります。純正バーエンドは使用不可。形状はハリケーンHB0047相当。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 2010-2016。ホンダ[HONDA] CB1300SB [SC54] 2010-2016。ホンダ[HONDA] CB400SB [NC39] 2005-2007。ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 2005-2007。ホンダ[HONDA] HORNET250 [ホーネット250] 2003-2007(MC31後期)。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200R 2001-2008。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200 DAEG [ダエグ] 2009-2016。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR1100 [ゼファー1100] 1992-2007。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR χ [ゼファーχ] 1996-2008。カワサキ[KAWASAKI] BALIUS-2 [バリオス-2] 1997-2007材質スチール色ブラックメッキ
スーパーバーEuropean
EFFEX(エフェックス)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBX1302SK-5SET。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程。 汎用品ですので、取付にはスイッチ穴加工やケーブル交換等を伴う場合があります。純正バーエンドは使用不可。形状はハリケーンHB0071相当。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 2010-2016。ホンダ[HONDA] CB1300SB [SC54] 2010-2016。ホンダ[HONDA] CB400SB [NC39] 2005-2007。ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 2005-2007。ホンダ[HONDA] HORNET250 [ホーネット250] 2003-2007(MC31後期)。ホンダ[HONDA] VTR250 2003-2017。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200R 2001-2008。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200 DAEG [ダエグ] 2009-2016。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR1100 [ゼファー1100] 1992-2007。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR χ [ゼファーχ] 1996-2008材質スチール色ブラックメッキ
ETCアンテナステーCタイプ2.0対応 ETC203
プロト¥1,698税込¥1,8681個欠品中メーカー名:プロト。メーカー品番:ETC203。ETCアンテナステー Cタイプ ETC2.0に対応! M10サイズのミラーやボルトに共締め固定するのに最適! 角度・高さ調整が可能。販売備考:M10サイズのミラーやボルトに共締めして固定するタイプです。※取付穴寸法Φ11mmx15mmの長穴。タイプ:Cタイプ M10サイズミラー共締め/M10ボルト固定タイプ。色[カラー]:ブラック/カチオン塗装。サイズ:貼付有効面:37mm×39mm。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装。使用箇所:M10サイズのミラーやボルトでの共締め固定するのに最適です。ETC2.0対応商品。型番:ETC。特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:M10サイズのミラーやボルト。リペア:無し。関連商品:品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC202,ETC204。適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31その他リペア:無し材質スチール色ブラック/カチオン塗装タイプCタイプ M10サイズミラー共締め/M10固定タイプ型番ETC関連規格【商品】品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC202,ETC204使用箇所M10サイズのミラーやボルトでの共締め固定するのに最適です。ETC2.0対応商品。サイズ(mm)貼付有効面:37×39使用場所M10サイズのミラーやボルト表面仕上げブラック/カチオン塗装
個人装着型酸素濃度計 OX-04Gシリーズ
理研計器¥41,980税込¥46,1781台当日出荷個人装着型(小型) JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合 単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造検知対象ガス酸素測定範囲(%)0.0~40.0サンプリング方式拡散式検知原理隔膜ガルバニ電池式保護等級IP66/67相当質量(g)約93電源単4形アルカリ乾電池2本連続使用時間(時間)約9000機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示データロギング有無有![【レンタル】ニューバイアル・シールキャッパー VSC-10 2001-21シリーズ レンタル マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
【レンタル】ニューバイアル・シールキャッパー VSC-10 2001-21シリーズ レンタル
マルエム[理化学・容器]¥5,298~税込¥5,828~1台翌日出荷から4日以内出荷レバーを下ろすだけで均一にアルミシールを締める事ができます。※本製品はマルエム製品のみ対応可能です。本体質量(kg)6.25構成【レンタル構成】本体VSC-10(61-0157-29)、ヘッドVSC-15F(61-0157-22)、フッ素セパレート420mL(61-0157-27)サービス分類レンタル
ETCアンテナステーDタイプ2.0対応 ETC204
プロト¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷メーカー名:プロト。メーカー品番:ETC204。ETCアンテナステー Dタイプ ETC2.0に対応! M6ボルト・1/4インチボルトでの共締め固定に最適! 角度調整が可能。販売備考:M6ボルトや1/4インチボルトに共締めして固定するタイプです。アンダーブラケット下などに最適。※取付穴寸法Φ6.5mmx21.5mmの長穴 スライド幅15mm。タイプ:Dタイプ M6ボルト1/4インチボルト固定タイプ。色[カラー]:ブラック/カチオン塗装。サイズ:貼付有効面:37mm×39mm。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装。使用箇所:M6ボルト・1/4インチボルトでの共締め固定に最適です。ETC2.0対応商品。型番:ETC。特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:M6ボルト・1/4インチボルトでの共締。リペア:無し。関連商品:品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC202,ETC203。適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31その他リペア:無し材質スチール色ブラック/カチオン塗装タイプDタイプ M61/4インチ固定タイプ型番ETC関連規格【商品】品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC202,ETC203使用箇所M6ボルト・1/4インチボルトでの共締め固定に最適です。ETC2.0対応商品。サイズ(mm)貼付有効面:37×39使用場所M6ボルト・1/4インチボルトでの共締表面仕上げブラック/カチオン塗装
ETCアンテナステーBタイプ2.0対応 ETC202
プロト¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷メーカー名:プロト。メーカー品番:ETC202。ETCアンテナステー Bタイプ ETC2.0に対応! 両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定に最適! 約35°の角度調整が可能。販売備考:両面テープもしくはM8ボルトで固定するタイプです。※貼り付け面20.5mmx35mm。タイプ:Bタイプ 貼り付け/M8ボルト固定タイプ。色[カラー]:ブラック/カチオン塗装。サイズ:貼付有効面:37mm×39mm。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装。使用箇所:両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定に最適です。ETC2.0対応商品。型番:ETC。特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定。リペア:無し。関連商品:品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC203,ETC204。適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31その他リペア:無し材質スチール色ブラック/カチオン塗装タイプBタイプ 貼り付け/M8固定タイプ型番ETC関連規格【商品】品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC203,ETC204使用箇所両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定に最適です。ETC2.0対応商品。サイズ(mm)貼付有効面:37×39使用場所両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定表面仕上げブラック/カチオン塗装
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら