カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sc-645」の検索結果

タイトアンカー(ステンレス製) (バラ)
エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)¥128税込¥1411本当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(11件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381箱(50個)当日出荷から4日以内出荷耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
ステンレスオールアンカー(パック品)
大阪魂(22件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481パック(10本)当日出荷オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。材質ステンレス
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)
ユニカ(11件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
タイトアンカー(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(12件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1箱(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製
KFC(ケー・エフ・シー)¥5,998税込¥6,5981セット(50本)当日出荷から30日以内出荷おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入適合材コンクリート
オールアンカー SCタイプ(SUS316)(小箱)
サンコーテクノ¥16,980税込¥18,6781箱(50個)4日以内出荷材質SUS316最大引張荷重kN(kgf)31.5[3215](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)
Metcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ
メトカル(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から60日以内出荷MFR-H6-SSCハンドピースやMFR-UK6、SP-HC1 ハンドピースに使用出来ます。質量(g)8
ステンレス アローアンカー
由良産商¥1,598~税込¥1,758~1パック(5本)ほか4日以内出荷ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。SCタイプはサビに強いステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く使用可能。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
オールアンカー専用電動油圧マシン アンカー打込機
サンコーテクノ¥159,800税込¥175,7801台当日出荷オールアンカーの施工を安全・確実・快適に行えます。 狭い場所や天井にも簡単に施工が可能です。 打ち損じがなく、取付部位の破損やねじ部の損傷を防止します。 360°回転ヘッドでコーナー部分や空間の狭い箇所への施工に最適です。用途オールアンカーC・SC・316SC・C-Dタイプ施工用仕様【施工時間】約3秒(オールアンカーC-2013、コンクリート強度Fc=30N/m[[M2]])、【使用不可アンカー】(S)C-645・(S)C-840・(S)C-850・C-1619・(S)C-2023・C-850D・316SC-645・316SC-850トラスコ品番772-4641セット内容プッシュナット(PN-M16)、スパナ、6mm六角レンチ、油圧オイル、プラスチック収納ケース材質本体:スチール、カバー部:プラスチック質量(kg)4電流(A)10.5電源100V(50/60Hz)適合範囲M8~M20コード長さ(m)3適合アンカーオールアンカーC・SC・316SC・C-Dタイプ
アルミフレーム用 SUS 六角穴付ボルト
青木精密工業¥49税込¥541個5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質SUS表面処理無し