カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 測定用品(5)
  • 手袋(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-850」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
Cタイプアンカー(ステンレス製) カールCタイプアンカー(ステンレス製)カール(8件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷から5日以内出荷
本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。
材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PX-S05B 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PX-S05B 対応 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
当日出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【EPSON エプソン】Colorio(カラリオプリンター)エコタンクdreamio(ドリーミオ)★プリンターT203B084BT203B088WT203UE082BT203UE086WPX-S05BPX-S05WPX-S06B/WPX-S7H5C0PX-S155PX-S160TPX-S170TPX-S170UTPX-S270TPX-S350PX-S380PX-S380C0PX-S381LPX-S505PX-S705H5PX-S711C0PX-S711H5PX-S730PX-S740PX-S840PX-S840XPX-S860PX-S880XPX-S884PX-S884C0PX-S885PX-S887PX-S5010PX-S5040PX-S5080PX-S6010PX-S6710TPX-S7050PX-S7050PSPX-S7050XPX-S7110PX-S7110PPX-S7110シリーズPX-V500PX-V600PX-V630PX-V700PX-V780PX-W8000VP-930RVP-1900N2VP-1900N2AVP-2300N2VP-2300N2AVP-4300N2VP-4300N2AVP-4300NC0VP-D1300VP-D1300C0VP-D1800VP-D1800NVP-D180NC0VP-D500VP-D500C0VP-D800VP-D800NVP-D800NC0VP-F2000VP-F2000C0VP-F2100VP-F2100NVP-F2400VP-F2400NVP-F4400VP-F4400NVP-F44KSMVP-F44NKSMSC-F150SC-F15HH5SC-F2000SC-F2000RSC-F2150SC-F21KH5SC-F2250SC-F3050SC-F6000SC-F6200SC-F6350SC-F7100SC-F7200SC-F9200SC-F9350SC-F9450SC-F9450HSC-P10050SC-P1005C0SC-P1005PSSC-P10H5C0SC-P10PC0SC-P1PH5C0SC-P20050XSC-P2005PSSC-P5050GSC-P5050VSC-P6050SC-P6050C0SC-P6050HSC-P6POPSC-P6PSPCSC-P6RC9SC-P6TH5C0SC-P7050GSC-P7050VSC-P7550SC-P7550PSSC-P7GPSPCSC-P7VPSPCSC-P8050SC-P8050C0SC-P8050HSC-P8550DMSC-P8ACDSC-P8PSPCSC-P8RC9SC-P8TH5C0SC-P9050GSC-P9050VSC-P9550SC-P9550PSSC-P9GPSPCSC-P9VPSPCSC-PX1VSC-PX1VLSC-PX3VSC-PX5V2SC-PX5VIISC-PX7V2SC-PX7VIISC-R5050SC-R5050LSC-S30650SC-S30650HSC-S40650SC-S4065X1SC-S50650SC-S60650SC-S60650LSC-S6065X1SC-S70650SC-S80650SC-S80650LSC-S8065X1SC-T3050SC-T3050HSC-T3050MSSC-T30BUNSC-T30CFPSC-T30KLSC-T30MSSCSC-T30NOBSC-T30POPSC-T30PSPCSC-T3150SC-T3150NSC-T315C0SC-T315NC0SC-T31BUNSC-T31CFSC-T3250SC-T3250HSC-T3250MSSC-T3250PSSC-T3255SC-T3255C0SC-T3255HSC-T3255PSSC-T32BUNSC-T32CFPSC-T32KLSC-T32MFPSC-T32MSSCSC-T32NOBSC-T32POPSC-T32RC9SC-T3450SC-T3450C0SC-T3450NSC-T34BUNSC-T34CFSC-T34MS1SC-T34MS2SC-T34MS3SC-T34RC9SC-T34SC1SC-T34SC2SC-T34SC3SC-T3DMSSCSC-T3EMSSCSC-T3MFP2SC-T5050SC-T5050HSC-T5050MSSC-T50BUNSC-T50MSSCSC-T50PSPCSC-T5150SC-T5150NSC-T51RC9SC-T5250SC-T5250DSC-T5250DHSC-T5250HSC-T5250MSSC-T5250PSSC-T5255SC-T5255C0SC-T5255DSC-T5255DHSC-T5255HSC-T5255PSSC-T525DPSSC-T52BUNSC-T52DMFPSC-T52DPSSC-T52MFPSC-T52MSSCSC-T52RC9SC-T5450SC-T5450C0SC-T54BUNSC-T54CFSC-T54MS1SC-T54MS2SC-T54MS3SC-T54RC9SC-T54SC1SC-T54SC2SC-T54SC3SC-T5750DMSC-T5DMFP2SC-T5DMSSCSC-T5DRC9SC-T5EMSSCSC-T5MFP2SC-T7050SC-T7050HSC-T70PSPCSC-T7250SC-T7250DSC-T7250DHSC-T7250HSC-T7250PSSC-T7255SC-T7255C0SC-T7255DSC-T7255DHSC-T7255HSC-T7255PSSC-T725DPSSC-T72DPSSC-T72RC9SC-T7750DMSC-T7DRC9SL-D8SSCSL-D7SC0SL-D7SSCSL-D550SL-D700SL-D700SSL-D700SC0SL-D850SL-D850SSL-D1050SL-D3000などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
コンパクト型LED間接照明器具 SC3-LED DNライティングコンパクト型LED間接照明器具 SC3-LEDDNライティング
7,098税込7,808特価
1個
当日出荷
入力電圧(V)AC100タイプ屋内仕様LED一体型LED寿命(時間)40000時間調光方式PWM調光率(%)5~100調光の可否
GTシリーズ 後付オプション 無線人感センサシステム ワイヤレスリモコン 三菱電機GTシリーズ 後付オプション 無線人感センサシステム ワイヤレスリモコン三菱電機
34,980税込38,478
1個
当日出荷
高床天井用ベースライトGTシリーズ 無線人感センサ用ワイヤレスリモコン
付属品乾電池2本(動作確認用)質量(kg)0.16(電池除く)使用温度範囲(℃)0~35電源単3アルカリ乾電池2本(付属)適合ユニット【別売】SC0850
GTシリーズ 後付オプション 無線人感センサユニット 三菱電機GTシリーズ 後付オプション 無線人感センサユニット三菱電機
21,980税込24,178
1個
当日出荷
高天井用ベースライトGTシリーズ 後付オプション 無線人感センサユニット
質量(kg)0.2消費電力(W)0.3使用環境温度(℃)-10~40適応SGモデル(クラス2500~1000)用、RGモデル(クラス3000~1000)用、HGモデル(クラス2000~1500)用ケースプラスチック
チップ DC 京セラチップ DC京セラ
6,898税込7,588
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質PR0315チップブレーカSCタイプ
アンカー Cタイプ ステンレス製 モノタロウアンカー Cタイプ ステンレス製モノタロウ(63件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(50本)
当日出荷
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等材質ステンレス
オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールアンカー SCタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(13件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ステンレス製) (バラ)エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
ステンレスオールアンカー(パック品) 大阪魂ステンレスオールアンカー(パック品)大阪魂(22件のレビュー)
3,398税込3,738
1パック(10本)
当日出荷
オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。材質ステンレス
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位) ユニカルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)ユニカ(11件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(11件のレビュー)
9,798税込10,778
1箱(50個)
当日出荷から4日以内出荷
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス) ユニカルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)ユニカ(4件のレビュー)
9,198税込10,118特価
1箱(50本)
当日出荷から翌々日出荷
SCタイプ ハイアンカー(ステンレス) サンライズSCタイプ ハイアンカー(ステンレス)サンライズ(7件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製の1本売りです。
用途コンクリート用材質ステンレス製適合材コンクリート
アルミフレーム用 SUS 六角穴付ボルト 青木精密工業アルミフレーム用 SUS 六角穴付ボルト青木精密工業
59税込65
1個
4日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質SUS表面処理無し
光ファイバテスター ライトソース サンワサプライ光ファイバテスター ライトソースサンワサプライ
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
2つのマルチモード波長が出力可能、光ファイバテスター用ライトソース(光源)2つの波長に対し、4つの変調周波数の出力が可能な、光ファイバーテスター用ライトソース(光源)です。850nm、1300nm波長のマルチモードに対応しています。SC・FCコネクタインターフェースに対応しています。電池残量表示付きで、一目で残量がわかります。オートパワーオフ機能のON・OFF切り替えができます。電源を入れるとすぐに使用できます。背面にはスタンドがついています。
セット内容光ファイバライトソース、FCコネクタ用アダプタ×1個、SCコネクタ用アダプタ×1個、収納ケース(ショルダーベルト付き)、単三乾電池(テスト用)×3本、取扱説明書・保証書その他質量(g)266ケーブル長(m)【測定対応】2000表示方式ドットマトリックスLCD寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×190×48周波数【変調】CW(0Hz)/270Hz/1kHz/2kHz対応コネクタその他コネクタ、SCコネクタ、FCコネクタ※HAD-FCLC-50(別売り)でLCコネクタ(マルチモード)に対応使用電池単三乾電池×3本測定波長850・1300nm適合ケーブル光ファイバケーブル標準出力パワー(dB/m)-7
ウレタンスクリュー イマオコーポレーションウレタンスクリューイマオコーポレーション
339税込373特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワークストッパーとしてご使用下さい。 ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。
材質(本体)SCM435表面処理(本体)四三価鉄皮膜材質(パッド)ポリウレタン硬度(本体)HRC33~39硬度(パッド)ショアA90色(パッド)オレンジ
電動油圧マシーン用プッシュナット サンコーテクノ電動油圧マシーン用プッシュナットサンコーテクノ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
カーボンクロス 1m×30m 旭産業(シート)カーボンクロス 1m×30m旭産業(シート)
38,980税込42,878
1本
当日出荷から6日以内出荷
溶接火花受けシートのロール版 ロールで現場で敷詰める火の粉養生に最適。 厚手のクロスですが、ハサミ等で簡単にカットできます。
PU指先コート編手袋 ブラストンPU指先コート編手袋ブラストン
2,798税込3,078
1パック(10双)
当日出荷
指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。 ポリエステル繊維の編みのためフィット性・作業性に優れています。
用途クリーンルーム、塵・ほこり対策の必要な作業に。厚さ(mm)1.05ホワイト入数(双)10コーティング指先コートクラスISOクラス7(Fed/STDクラス10000)相当
AT-MMC2000/SC アライドテレシスAT-MMC2000/SCアライドテレシス
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷
質量(g)(ACアダプター )110スイッチ【ポート設定切替スイッチ】SML切替:スマートミッシングリンク機能の有効/無効の切り替え(出荷時有効)、オートネゴシエーション切替:10/100/1000BASE-Tポートのオートネゴシエーション有効/無効(100BASE-TX Full Duplex固定)の切り替え(出荷時有効)本体質量(g)200定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100-240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×102×21定格入力電流(A)0.5最大入力(W)2.2(最大2.6)(実測値)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)保存湿度(%)5~95(結露なきこと)発熱量(KJ/h)7.9(最大9.3kJ/h)保管温度(℃)-30~70入力電圧範囲(V)AC90-264ポート10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×1、オートネゴシエーション100M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、1000Mbps光(2連SCコネクター)×1、オートネゴシエーション、中心波長:850nm、送信光レベル:-9.5~-4dBm、受信光レベル:-17~-3dBm、許容損失:7.5dB、最大伝送距離:550m
DIN 金具付 油圧ホース 385bar M18x1.5(12Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 385bar M18x1.5(12Φ)ノーブランド
15,167税込16,684
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)38.5寸法D(Φmm)12ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)385寸法A(Φmm)12適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 450bar M14x1.5(8Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 450bar M14x1.5(8Φ)ノーブランド
13,318税込14,650
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)45寸法D(Φmm)8ホース内径(Φmm)6.3ねじ径MM14×1.5最大圧力(bar)450寸法A(Φmm)8適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
光ファイバー ケーブル/LC-SC/1m/OM3 マルチモード/50/125μm/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維/低煙ゼロハロゲン/アクア StarTech.com光ファイバー ケーブル/LC-SC/1m/OM3 マルチモード/50/125μm/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維/低煙ゼロハロゲン/アクアStarTech.com
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
OM3ファイバーケーブル: 最大10ギガビットイーサネットに適したレーザー対応マルチモード光ファイバー。色分けされた光ケーブルコネクター(TX/RX)付きで、サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)の配線に理想的なフルデュプレックス(全二重)マルチモード光ファイバーパッチケーブル高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-SCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 信頼性評価:個別の信号の完全性試験済み。LSZH被覆材は、火災の際に低発煙で有毒な腐食性ガスの排出を抑制。TIA/EIA準拠のファイバーコア。2.3dB/km以下の業界標準を満足または超える優れた信号減衰損失優れた互換性:1/10/40/100Gbpsの高密度ネットワークアプリケーションに対応(1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10対応のSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など)。OM2との下位互換性あり仕様:1m/色:アクア(OM3)/LC-SC UPC/850nmまたは1300nm LED/VCSEL/帯域幅:850nmで2000MHz-km以上/ケーブル外径:2.9mm/最小曲げ半径:静的:3cm、動的:6cm/製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途10ギガビット高速ネットワーク環境で使用データ通信全般ブロードバンドシステム高速データ転送が必要なデータアプリケーション仕様●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格●ファイバーサイズ:50/125●最大データ転送速度:100Gbps●通信速度 :1Gbps、10Gbps、40Gbps、100Gbps●ファイバー分類:OM3●ファイバタイプ:マルチモード●波長:850nm幅(mm)25アクア高さ(mm)10質量(g)26ケーブル長(m)1保存温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA光ファイバ (L、2芯)コネクタB光ファイバ (S、2芯)動作温度範囲(℃)-20~60使用湿度範囲(%RH)0~90
タイトアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(12件のレビュー)
8,198税込9,018
1箱(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
オールアンカー専用電動油圧マシン アンカー打込機 サンコーテクノオールアンカー専用電動油圧マシン アンカー打込機サンコーテクノ
129,800税込142,780
1台
当日出荷
オールアンカーの施工を安全・確実・快適に行えます。 狭い場所や天井にも簡単に施工が可能です。 打ち損じがなく、取付部位の破損やねじ部の損傷を防止します。 360°回転ヘッドでコーナー部分や空間の狭い箇所への施工に最適です。
用途オールアンカーC・SC・316SC・C-Dタイプ施工用仕様【施工時間】約3秒(オールアンカーC-2013、コンクリート強度Fc=30N/m[[M2]])、【使用不可アンカー】(S)C-645・(S)C-840・(S)C-850・C-1619・(S)C-2023・C-850D・316SC-645・316SC-850トラスコ品番772-4641セット内容プッシュナット(PN-M16)、スパナ、6mm六角レンチ、油圧オイル、プラスチック収納ケース材質本体:スチール、カバー部:プラスチック質量(kg)4電流(A)10.5電源100V(50/60Hz)適合範囲M8~M20コード長さ(m)3適合アンカーオールアンカーC・SC・316SC・C-Dタイプ
PU手のひらコート編手袋 (スーパーエコノミータイプ) ブラストンPU手のひらコート編手袋 (スーパーエコノミータイプ)ブラストン
2,498税込2,748
1袋(10双)
当日出荷
手のひらにポリウレタンをコーティングしています。 手のひらコーティングでグリップ性を向上しています。
用途クリーンルーム、ちり・ホコリ対策の必要な作業に。ホワイト材質繊維部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)0.9規格ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当タイプ13ゲージ編
DIN 金具付 油圧ホース 450bar M18x1.5(10Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 450bar M18x1.5(10Φ)ノーブランド
13,953税込15,348
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)45寸法D(Φmm)10ホース内径(Φmm)6.3ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)450寸法A(Φmm)10適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 345bar M24x1.5(16Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 345bar M24x1.5(16Φ)ノーブランド
18,547税込20,402
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)34.5寸法D(Φmm)16ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM24×1.5最大圧力(bar)345寸法A(Φmm)16適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 385bar M22x1.5(14Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 385bar M22x1.5(14Φ)ノーブランド
16,438税込18,082
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)38.5寸法D(Φmm)14ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)385寸法A(Φmm)14適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 345bar M22x1.5(15Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 345bar M22x1.5(15Φ)ノーブランド
17,911税込19,702
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)34.5寸法D(Φmm)15ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)345寸法A(Φmm)15適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
(SC577)カバー, リヤ バンパ アツパ レフト スバル(SC577)カバー, リヤ バンパ アツパ レフトスバル
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
SCオールアンカー TRUSCOSCオールアンカーTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(8本)
当日出荷
耐蝕性が要求される施工個所に最適なオールテンレス製品。施工完了が一目で分かり施工管理ができる。
用途コンクリート用。防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。適合材コンクリート
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, TSV630AICT STMicroSTMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, TSV630AICTSTMicro
1,598税込1,758
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ : ローパワー, 精密●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SC-70●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 1●ピン数 : 6●標準シングル供給電圧 : 1.5 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積 : 850kHz●標準スルーレート : 0.34V/μs●最大動作周波数 : 100 kHz●動作温度 Max : +125 ℃●レール to レール : レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度 : 67nV/√Hz●TSV63x、TSV63xA、マイクロパワーCMOSオペアンプ. レールツーレール入力 / 出力 低消費電力: 60 μA (代表値) (5 V) 電源の動作電圧: 1.5 → 5.5 V ゲイン帯域幅積: 880 kHz シャットダウンモード: 5 nA (代表値) 高出力電流 低オフセット電圧: 最大500 μV (シングル用のAバージョン) 低オフセット電圧: 最大800 μV (デュアル及びクワッド用のAバージョン)RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら