カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「sc-n2/g」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(41件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(7件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
高信頼性の直流用コイルを採用しています。
種類電磁接触器定格使用電圧(V)AC200取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形
2t産廃コンテナ用ネット アイネット2t産廃コンテナ用ネットアイネット
38,980税込42,878
1枚
14日以内出荷
ネットは網目25mmのゴルフネットを使用。周囲をロープ加工してあります。ハトメ、補強はございません。周囲はロープ加工。
用途内容物の飛散防止や、防鳥 等に。グリーン寸法(m)2.5×3.86
富士電機機器制御  マグネットスイッチ 富士電機機器制御富士電機機器制御 マグネットスイッチ富士電機機器制御
40,980税込45,078
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ 富士電機直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ富士電機(1件のレビュー)
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(114件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から4日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
富士電機機器制御  マグネットスイッチ 富士電機機器制御富士電機機器制御 マグネットスイッチ富士電機機器制御
40,980税込45,078
1個
22日以内出荷
電磁接触器 可逆形 富士電機電磁接触器 可逆形富士電機(1件のレビュー)
90,980税込100,078
1個
当日出荷から62日以内出荷
種類電磁接触器
電磁接触器 可逆形 直流操作形 富士電機電磁接触器 可逆形 直流操作形富士電機
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
動作方式可逆式
HE2Gシリーズ IDEC(和泉電気)HE2GシリーズIDEC(和泉電気)
29,980税込32,978
1個
23日以内出荷から86日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250(モメンタリ形押ボタンスイッチ、鍵付セレクタスイッチは125)30(表示灯付きタイプ)絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)感電保護クラスClassⅡ(表示灯付はClassⅢ)(IEC61140)耐振動誤動作:5~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:16.7Hz、片振幅:1.5mm定格通電電流(A)3(非常停止用押ボタンスイッチのみ5)コンジット口サイズM16(コネクタ付属)端子強度(N)20以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000