カテゴリ
- 制御機器(32)
- 電磁接触器(8)
- 電磁開閉器その他関連用品(15)
- 電源コード(ACコード)(1)
- 測定用品(20)
- 空調・照明・電設資材(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 自動車補修部品(4)
- マスク(4)
- 住設機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 建材・エクステリア(2)
- 事務用品(2)
- 農業機械(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ケースの有無
ブランド
- 富士電機(25)
- CKD(19)
- 三菱電機(7)
- ニッタ(5)
- 重松製作所(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- TOTO(3)
- 富士電機機器制御(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- EXCEL(エクセル)(2)
- 日東工業(2)
- ベッセル(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- TOEX(LIXIL)(2)
- KSフィルター(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- SMC(1)
- サンワサプライ(1)
- ブランドをもっと見る
「sc-n4」の検索結果

ステンレスコンクリートビス
MARVEL CORPORATION(マーベル)(17件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(100本)ほか当日出荷切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 水に強いステンレス製(SUS410)ビス!用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質ステンレス適合材コンクリート・レンガ・ブロック
標準形電磁接触器 SCシリーズ
富士電機¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から8日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品、海外規格(IEC,EN,VDE.BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得、補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N3形)、電気的耐久性200万回(03~N3形)、豊富なオプションユニット(03~N3形)、IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(41件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から32日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
フォアコートスタンプ台専用インキ
シヤチハタ(3件のレビュー)¥879税込¥9671個(40mL)当日出荷油性染料系インキによって美しい印影を実現するフォアコートスタンプ台の補充液。 チラシやカタログ等の光沢紙にも約1分で乾燥。 インキが乾きにくい光沢紙(アート紙・コート紙)などへのなつ印に最適な速乾タイプ。成分油性染料タイプ適合本体フォアコートスタンプ台(HCN-2・3)用寸法(mm)Φ36.6×86.0質量(g)約60RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
NEO SCシリーズ 電磁接触器
富士電機¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から22日以内出荷付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付種類電磁接触器接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動操作方式交流操作形端子カバーなし
電磁接触器 高容量補助接点付
富士電機¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から23日以内出荷付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付種類電磁接触器保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動ケースの有無ケースカバーなし端子カバーなし
電磁接触器 機械ラッチ交直両用操作形
富士電機¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から52日以内出荷付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付種類電磁接触器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動操作方式機械ラッチ形(交流・直流両用操作形)端子カバーなし
4t産廃コンテナ用ネット
アイネット¥32,980税込¥36,2781枚当日出荷ネットは網目25mmのゴルフネットを使用。周囲をロープ加工してあります。ハトメ、補強はございません。周囲はロープ加工。用途内容物の飛散防止や、防鳥 等に。色グリーン寸法(m)2.9×4.6
シャワーチェア ハイタイプ
アイリスオーヤマ¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷ゆったりとした座面で安定感のあるシャワーチェアです。体格に合わせて、ロータイプ・ハイタイプから選べます。取手付きで立ち上がり時の負担を軽減します。別売の座面パッドを交換すれば、いつでも清潔を保てます。材質座面:ポリエチレン、パイプ部:アルミニウム、脚キャップ:合成ゴム、ねじ・座金:ステンレス、座面パッド:発泡ポリエチレン色ホワイト質量(g)1500タイプハイタイプ耐荷重(kg)座面:100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×450座面高(cm)45
のびの~びサドルカバー
MARUTO(大久保製作所)(15件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷から16日以内出荷今までにないフィット感!伸びて縮んでぴったりフィット。バイク用のびの~びサドルカバー。タテにもヨコにもぐっと伸びる。耐久性がアップしました。表面にミシン目がありません。3サイズで広範囲に適応。材質ポリウレタン/ポリエステル
上部操作式四脚アジャスト式はしご兼用脚立 SCN型 スタッピーシリーズ
ピカコーポレイション¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から3日以内出荷かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」のはしご兼用脚立です。 下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。 四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。 伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です! 状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。 滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です 【ラインナップ】 ■SCN-90B~SCN-210B :最大段差が約31cm(1尺)まで対応できるスタンダードタイプ ■SCN-120LB~SCN-180LB :最大段差が約44cm(1.5尺)まで対応できるロングスライドタイプ ■SCN-34B・SCN-45B :前脚・後脚の長さが違い,最大高低差約74cmまで対応できる階段用(水平箇所でも使用可能)用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金タイプ四脚アジャスト式はしご兼用脚立ピッチ(mm)脚部伸縮:6構造中折れ式踏ざん踏面幅(mm)55.3天板寸法(mm)303×172仕上アルマイト仕上(支柱のみ)踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100収納寸法・奥行(mm)170
電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形
富士電機(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から16日以内出荷コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。 電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。種類関連商品
電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形
富士電機(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から11日以内出荷種類関連商品特性充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付
富士電機(5件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から23日以内出荷手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバー付
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角穴付きネジ用ヘックスビット
ベッセル(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1パック(10本)当日出荷エアー・電動ドライバー用(Aタイプ)。Aタイプグループ。ネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。呼称A16差込深さ(mm)13本数10
電磁開閉器用充電部保護カバー SZ-J形 SZ-W形
富士電機(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から12日以内出荷正面全体を覆うことにより、充電部の露出を防止し、保守、点検時の安全性を高めます。種類関連商品
電磁開閉器用IC出力コイル駆動ユニット SZ-CD形
富士電機(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から11日以内出荷種類関連商品使用温度(℃)-5~55(盤内)使用周囲温度(℃)-5~40開放電圧(V)定格電圧の5%以上(入力部)操作電圧(V)DC24(入力)適合モータ容量(100~120V)(kW)DC24(入力部)
電磁開閉器用インターロックユニット SZ-RM形
富士電機(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷2台の電磁接触器を連結させて、機械的インターロックを行います。適合機種SC-03, 0, 05, 4-0, 4-1, 5-1, N1, N2, N2S, N3 形種類関連商品
フィットチェッカー
重松製作所¥329税込¥3621個当日出荷適合マスクDR165L4N、DR165L4N-1、DR168T4、DR168T4-1、DR185L2W、DR185L4N、DR188T4、DR10R、DR28SC2、DR28SL2W、DR28SL4N、DR30SC2、DR31C2、DR33L、DR70SDC2、DR80SL2W、DR80SL4N、DR88SFT4