カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 作業服(2)
  • 機構部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 切削工具(1)

「sc1260」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
未晒おしぼり 100本入り 九州紙工未晒おしぼり 100本入り九州紙工(3件のレビュー)
339税込373
1袋(100本)
8日以内出荷から12日以内出荷
食品安全マネジメントシステムFSSC22000取得工場にて生産<br> 未晒しの自然なブラウンがオシャレな使い捨ての平型おしぼり。<br>ウェットタイプなので、お食事前のお手拭きにもピッタリです。<br>肌に直接触れるものだから、日本国内製造で安心してお使いいただけます。<br>FSC(R)認証(FSC-C126057)認証紙を使用した環境にやさしいおしぼりです。<br>個包装タイプなので乾燥しにくく、衛生的に使えるのもうれしいポイント。<br>破れにくい素材を使用しております。
材質パルプ、スパンボンド、OPP寸法(mm)180×210未晒しFSC認証認定FSC認証番号C126057
FSC(R)認証完封箸 100膳入り 九州紙工FSC(R)認証完封箸 100膳入り九州紙工
289税込318
1袋(100膳)
当日出荷から7日以内出荷
箸袋にFSC(R)認証(FSC-C126057)材を使用した環境にやさしい一品です。ナチュラルでシックな風合いを大切にしているカフェなどの飲食店、テイクアウトのお弁当用などに。<br>個包装で衛生的に保管できます。
長さ(mm)210タイプ元禄箸FSC認証認定FSC認証番号C126057
チップ DC 京セラチップ DC京セラ
7,298税込8,028
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質PR0315チップブレーカSCタイプ
オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールアンカー SCタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(13件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から翌々日出荷
アンカー Cタイプ ステンレス製 モノタロウアンカー Cタイプ ステンレス製モノタロウ(63件のレビュー)
9,698税込10,668
1箱(30本)
当日出荷
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等材質ステンレス
タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ステンレス製) (バラ)エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
ステンレスオールアンカー(パック品) 大阪魂ステンレスオールアンカー(パック品)大阪魂(22件のレビュー)
6,598税込7,258
1パック(10本)
当日出荷
オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。材質ステンレス
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(11件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(30個)
当日出荷から4日以内出荷
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-SC/2芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-SC/2芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブルStarTech.com
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
OS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、100Gネットワークに対応するシングルモードOS2光ファイバーケーブル。粗波長分割多重(CWDM)技術により、1260-1625nmの波長範囲に対応し、長距離にわたるより高いチャネル分離を実現高品質構造: LC/SC-UPC端子により、PCポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。極性を示す番号と色分けされたコネクター。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm。安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値優れた互換性: 100Gネットワークに対応し、OS1との下位互換にも対応したシングルモード 光ファイバーパッチコード。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。サーバーやスイッチ、データセンター機器間の接続に理想的
用途100ギガビットイーサネットおよびファイバーチャネル接続での使用サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間の高速、低遅延接続用信号ロスを最小限に抑え、スムーズなデータ通信を実現イエローコネクタ形状LCコネクタ - SCコネクタ芯数2ケーブル外径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプシングルモード
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位) ユニカルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)ユニカ(11件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/SC-SC/2芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/SC-SC/2芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブルStarTech.com
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
OS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、10/40/100Gネットワークに対応するシングルモードOS2光ファイバーケーブル。粗波長分割多重(CWDM)技術により、1260-1625nmの波長範囲に対応し、長距離にわたるより高いチャネル分離を実現高品質構造: SC/SC-UPC端子により、PCポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。極性を示す番号付きコネクター。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値優れた互換性: 40G/100Gネットワークに対応し、OS1との下位互換性を備えたシングルモード光ファイバーパッチコード。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。サーバーやスイッチ、データセンター機器間の接続に理想的
用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間の高速、低遅延接続用信号ロスを最小限に抑え、スムーズなデータ通信を実現RoHS指令(10物質対応)対応
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス) ユニカルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)ユニカ(4件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1箱(30本)
当日出荷から翌々日出荷
SCタイプ ハイアンカー(ステンレス) サンライズSCタイプ ハイアンカー(ステンレス)サンライズ(7件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製の1本売りです。
用途コンクリート用材質ステンレス製適合材コンクリート
光ケーブル中継コネクター/10個セット/SC-SC/OS2シングルモード対応/フランジ付き/SC-APCシンプレックスアダプター/データセンター光ファイバー配線・延長用カプラー StarTech.com光ケーブル中継コネクター/10個セット/SC-SC/OS2シングルモード対応/フランジ付き/SC-APCシンプレックスアダプター/データセンター光ファイバー配線・延長用カプラーStarTech.com
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
複数のSC接続をすっきり拡張:大規模な光ファイバー環境に適した取付け用プレート(フランジ)付きSC/APCシンプレックスカプラー10個セット。ファイバー分配パネルや壁掛型配線ボックスへの導入を効率化し、整理された配線展開を実現高速かつ信頼性の高いパフォーマンス:1 / 10 / 40 / 100Gbps伝送向けに対応する光配線用アダプター。0.2dBの低挿入損失と精密な嵌合を実現。信号の整合性を高いレベルで維持し、TIA-568 B.3規格を上回る性能を発揮。シングルモードレーザー光源での運用に適した設計固定設置を考慮したフランジ付き設計:ねじ留め可能なフランジ付きボディにより、SCカプラーをパネルマウントへ確実に固定できる光ファイバー ケーブル中継 コネクター。高密度配線や恒久的な設置環境でもポートのぐらつきを防ぎ、安定した接続ポイントを確保シングルモード対応:APC研磨のSCシンプレックス光ファイバーケーブルと組み合わせることで、低い反射損失とクリアな信号品質を確保。OS1/OS2シングルモード(9/125μm)に対応し、1260~1625nmの波長帯で安定した光伝送を提供
用途シングルモードSC-SC光ファイバーケーブル同士を接続し、光ファイバー接続を延長ラックマウント型光ファイバーパッチパネルやキャビネットに光ファイバー接続を追加確実に固定し、パネルに固定設置できるフランジ付き設計仕様●コネクタ:光ファイバー SC 1芯●アダプタのタイプ:パッシブ●ポート数:2●ファイバーサイズ:9/125●ファイバー分類:OS2、OS1●ファイバタイプ:シングル モード●波長:1260nm~1625nm●コネクタタイプ:ストレート●材質:PBT●製品長さ:28 mm●製品幅:22 mm●製品高さ:9 mm●製品質量:4 g●動作温度:-40℃~85℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:0%~90%グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
タイトアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(12件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(30本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
SCオールアンカー TRUSCOSCオールアンカーTRUSCO(1件のレビュー)
2,378税込2,616
1パック(4本)
当日出荷
耐蝕性が要求される施工個所に最適なオールテンレス製品。施工完了が一目で分かり施工管理ができる。
用途コンクリート用。防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。適合材コンクリート
カバーオール ブラストンカバーオールブラストン(1件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
超導電性加工糸を使用しています。クリーンパック済みです。
用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付) 大喜多内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付)大喜多
199税込219
1個
3日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005RoHS指令(10物質対応)対応
カバーオール(白) BSC12600 ブラストンカバーオール(白) BSC12600ブラストン
10,980税込12,078
1着
当日出荷から4日以内出荷
超導電性加工糸を使用しています。 クリーンパック済みです。 洗濯して繰り返しご使用頂けます。
用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に。仕様フロントファスナー、二重袖材質/仕上ポリエステルホワイトタイプ男女共用股下(cm)84ISO規格5(Fed/STDクラス100)相当生地性能超導電性
ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製KFC(ケー・エフ・シー)
9,998税込10,998
1セット(30本)
当日出荷から30日以内出荷
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入適合材コンクリート
軽量作業台/耐荷重160kg_キャスター付きH740_スチール天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業軽量作業台/耐荷重160kg_キャスター付きH740_スチール天板_ワークテーブル300シリーズ山金工業
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
粉体塗装を施したスチール製天板仕様!軽作業におすすめのキャスター付き汎用作業台です。軽量作業台に最適な全体均等耐荷重160kg(自重含む)。高さ740mmで座り作業台におすすめです。移動式の為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単で便利。天板・脚部ともに粉体塗装を施したスチール製です。スチール製天板の作業台は酸やアルカリ等の耐薬品性に優れているため、実験室や検査室の作業テーブルにおすすめ。口紅・マジックインキなどの耐汚染性にも優れています。汚れがついてもサッと拭けて、お手入れ簡単な作業台です。改正RoHS指令(RoHS2)10物質対応天板です。天板角に丸みはありません。4輪自在のキャスター付で移動時の小回りも抜群です。キャスター:100Φストッパー付ゴムキャスター。天板サイズは11種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口900mm×奥行600mmの一人用作業台まで豊富にラインナップ!カラーは2種類でアイボリー色、グリーン色があります。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。脚部はスチール製角パイプ構造で丈夫な作業台です。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。事務所、薬局、病院、他。仕様移動式材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)100ねじ径×長さ(mm)キャスター:M12×P1.75×L25キャスター種類自在ストッパー付き4個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)160(自重含む)
軽量作業台/耐荷重160kg_移動式H740_半面棚板付_スチール天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業軽量作業台/耐荷重160kg_移動式H740_半面棚板付_スチール天板_ワークテーブル300シリーズ山金工業(2件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
軽作業、座り作業におすすめのキャスター付汎用作業台。収納に便利な半面棚板付。天板・脚部ともにスチール製です。色はアイボリー色です。軽作業に最適な全体均等耐荷重160kg(自重を含む)。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板は粉体塗装を施したスチール製天板で、酸やアルカリ等の耐薬品性や耐汚染性にも優れている為、実験室等でも活躍しています。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。天板角は丸み無しです。キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:100Φストッパー付ゴムキャスター。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元に半面棚板1枚付です。半面の為、足元の邪魔になりません。半面棚板耐荷重:均等50kg迄。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)ねじ径×長さ(mm)キャスター:M12×P1.75×L25キャスター種類自在ストッパー付き4個棚板足元用半面棚板1枚付きRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)160(自重含む)
SUSタイトアンカー 大阪魂SUSタイトアンカー大阪魂
974税込1,071
1個
翌々日出荷
ベストアンカー SCタイプ(ステンレス)(小箱) デイコムベストアンカー SCタイプ(ステンレス)(小箱)デイコム
18,980税込20,878
1箱(30個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
SUSルーティアンカー 大阪魂SUSルーティアンカー大阪魂
820税込902
1個
翌々日出荷
材質SUS
オールアンカーSCタイプ ステンレス製 ミリねじ パック品 サンコーテクノオールアンカーSCタイプ ステンレス製 ミリねじ パック品サンコーテクノ
2,298税込2,528
1パック(4本)
4日以内出荷
材質ステンレスセット内容座金付きナット仕様、座金付きナット
ステンレス アローアンカー 由良産商ステンレス アローアンカー由良産商
1,898税込2,088
1パック(2本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。SCタイプはサビに強いステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く使用可能。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応