カテゴリ

  • 溶接用品(5)

「sc2-6bx」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャープランス 酸素アーク工業

    シャープランス

    酸素アーク工業
    13,980税込15,378
    1箱(5本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    シャープランスは、ランスが発生する熱量を増加する目的で、燃焼用鋼管の中に熔断用芯線を数本から数十本内蔵させ熔断効率を向上させた製品です。 鉄鋼に限らず、ステンレス、真鍮などの合金、非鉄金属、セラミックなど、ガス切断、機械的切断では困難を伴う切断物を騒音、振動なしに3600℃以上の高温で簡単に、敏速に熔断、穿孔することができます。 特殊鋼、鋳鋼、銑鉄、スラグ、耐火物の熔断、穿孔に最適で装置に熱源を必要としませんので、移動する作業にも適しています。また作業環境によっては水中での熔断も可能です。
  • SLパワーユニット 酸素アーク工業

    SLパワーユニット

    酸素アーク工業
    149,800税込164,780
    1セット
    4日以内出荷
    大型シャープランスの熔断力を最大限に発揮できるセットアイテムです。
    セット内容シャープランスホルダー:SFHLTP12(Lタイプ)×1台/高圧レギュレーター×1台/12mm酸素ホース15m×1本
  • シャープランス オクトギア 酸素アーク工業

    シャープランス オクトギア

    酸素アーク工業
    19,980税込21,978
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    土木現場全般の溶断作業、構造物解体、鋳物溶断等従来品(SC2-6BX)をさらに進化させた高性能シャープランスです。
    用途シートパイル、鋼管杭、ケーシング等の溶断、焼き付き砂の除去、鋳物押し湯の溶断、構造物解体時の溶断作業、特殊鋼溶断全長(mm)1860外径(Φmm)12.7接続方法ホルダー側拡管式(外径16mm)質量(kg/本)1.3酸素圧力(MPa)0.59~0.78
  • 酸素ランス溶断(シャープランス)ホルダ用部品 酸素アーク工業

    酸素ランス溶断(シャープランス)ホルダ用部品

    酸素アーク工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • シャープランスホルダー 酸素アーク工業

    シャープランスホルダー

    酸素アーク工業
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    酸素ガスのみを用いて溶断作業を行うシャープランス棒専用のホルダーです
ガス溶断・溶接カテゴリ