カテゴリ
- 機構部品(4)
- 農業機械(1)
絞り込み
「sc60789」の検索結果

オイルシール SC SC60789
NOK¥639税込¥7031個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)78部品番号AC3204-E0軸径d(Φmm)60幅b(mm)9
オイルシール SC SC60789-F
NOK¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ふっ素(FKM)型式SC外径D(Φmm)78部品番号AC3204-F2軸径d(Φmm)60幅b(mm)9
オイルシールSC型(ふっ素ゴム)
NOK¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
土壌栄養素(窒素・リン・カリウム)測定器セット LY60789
bitstrong(ビットストロング)¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷土壌中の窒素濃度測定器 LY607、リン濃度測定器LY608、カリウム濃度測定器 LY609の3個のセットです。(1)土壌中の3大栄養素である窒素・リン・カリウムの濃度を迅速に測定できます。?(2) 高品質な電極を内蔵した高強度プローブにより様々な土質に対応できます。(3) 測定精度が高く、迅速(30秒)に測定できます。(4) 高解像LCDディスプレイ、白色バックライト採用で、測定値の表示は大きく鮮明です。(5)金属ケース入りですのでプローブの劣化の起きない保管と携帯時の破損防止ができます。用途鉢植え、園芸植栽、温室や屋外の花や植物の栽培などに用途に幅広く使用できます。仕様(カリウム濃度測定範囲(mg/Kg)/分解能(mg/Kg))0~1999 / 1、(リン濃度測定範囲(mg/Kg)/分解能(mg/Kg))0~1999 / 1、(窒素濃度測定範囲(mg/Kg)/分解能(mg/Kg)):0~1999 / 1質量(g)390 (130×3)奥行(mm)35幅(cm)3.5長さ(cm)31、プローブ:15電池1.5Vボタン電池(LR44)3個