カテゴリ

  • 清掃用品(4)
  • 機構部品(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)

「scb-180」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14 ベッセルエアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14ベッセル(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10本)ほか
当日出荷
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
S/Cベルト不織布 イチグチS/Cベルト不織布イチグチ(4件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷から3日以内出荷
フレキシブルで裂けにくい特殊素材を採用しました。長寿命構造で研削作業から仕上処理まで幅広くお使いいただけます。
用途狭く奥まった箇所や曲面などの研磨。鉄、ステンレス、非鉄金属などのワーク表面の傷処理。サビ落とし、バリの除去。小物部品のバリ取り。機械加工後の段差の調整。研磨対象鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SCBスクレーパ 阪上製作所SCBスクレーパ阪上製作所(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。特に、塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。
材質RN 807RoHS指令(10物質対応)対応
充電式マルチスクラブブラシ 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進充電式マルチスクラブブラシ 18V 2.0Ah スマートシリーズ工進
14,980税込16,478
1台
当日出荷
●コードレスで使う場所を選ばない充電式スクラブブラシ! ●強力モーター、DC18Vバッテリー採用で洗浄力が高い。 ●6種類の豊富な付属ブラシで色々な汚れに合わせてご使用いただけます。 ●回転調整は強モード・弱モードの2段階。 ●延長パイプを接続すれば高い場所、離れた場所にもご使用いただけます。(64.6-126cm)
用途浴室・フローリング・家回りの汚れを落としたい時に付属品バッテリー・充電器・平面ブラシ(大)・平面ブラシ(小)・円錐ブラシ・球形ブラシ・スポンジブラシ・モップブラシ質量(kg)【パイプ含む】1.6【パイプ含まず】1.3タイプ充電器・バッテリー付き寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【パイプ含む】1260×117×89【パイプ含まず】646×117×89モーターブラシモーター(480-800rpm)調整範囲(mm)55-160バッテリーリチウムイオン DC18V 2.5Ah使用電池PA-380 18V2.5Ahバッテリー使用環境温度(℃)5-50充電時間(分)約60使用可能液体水道水・中性 弱酸性 弱アルカリ性洗剤運転時間(分)50(強モード) 80(弱モード)繰り返し・詰め替え対応
エアーテック SSークリーンブース(組立キット) 日本エアーテックエアーテック SSークリーンブース(組立キット)日本エアーテック
339,800税込373,780
1台
6日以内出荷から14日以内出荷
組み立て、分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。フィルターユニットをセットしたクリーンブースセットです。部材の標準化により、短納期で納品できます。組み立て時間は2名で作業した場合、30分以内で完成します(工具不要)。クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業に利用できます。
用途クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業。高さ(mm)2000付属品電源コード(機外5m、プラグ2PE付)材質フレーム:31mm鋼板製角パイプ焼付塗装仕上げ周囲:帯電防止ビニールカーテン電源(V)AC100
止め輪 阪上製作所止め輪阪上製作所
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
充電式マルチスクラブブラシ SCB-180用モップ(2枚) 工進充電式マルチスクラブブラシ SCB-180用モップ(2枚)工進
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
モップを取り換えて綺麗に掃除出来ます。2枚入り
用途交換用として適合機種SCB-180繰り返し・詰め替え対応
充電式マルチスクラブブラシ SCB-180用ブラシセット(7種) 工進充電式マルチスクラブブラシ SCB-180用ブラシセット(7種)工進
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
色々な汚れ落としが可能な6種類のブラシセット。平面ブラシ(大・小)・球形ブラシ・円錐ブラシ・スポンジブラシ・モップ
用途交換用として適合機種SCB-180繰り返し・詰め替え対応
充電式マルチスクラブブラシ SCB-180-AAA-0 部品 工進充電式マルチスクラブブラシ SCB-180-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
充電式マルチスクラブブラシ SCB-180-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番SCB-180-AAA-0
スクレーパ 大阪魂スクレーパ大阪魂
283,903税込312,293
1袋(10個)
3日以内出荷
クリーンブース 日本エアーテッククリーンブース日本エアーテック
399,800税込439,780
1台(1台)
10日以内出荷
組み立て・分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。2名で作業を行った場合15分以内での組み立てが可能です。
材質フレーム:31mm角鋼板製角パイプ焼付け塗装 カーテン:帯電防止PVC 厚さ0.2mm電源AC100V 50/60Hz清浄度ISOクラス6(クラス1000)集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99以上
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら