カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み

「sch-901」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 沸かし太郎 サンアート

    沸かし太郎

    サンアート(1件のレビュー)
    ¥37,880税込¥41,668
    1台
    当日出荷
    本体が沈む容器(浴槽)などに浸けるだけで低水位(約8cm)~高水位(約200cm)まで簡単に利用できます。入浴用・アウトドア・冬場の洗車・農業用・万が一の防災用に最適です。温度調整機能付きでお手入れも簡単です。安全カバー付きなので水中で触れても火傷の心配はありません。水位センサーを初め5つもの安全装置で安心・安全にご使用いただます。万が一異常があれば瞬時電源を遮断しブザー音とLEDランプでお知らせします。
    用途業界最大級(910W)のヒーターで強力に湯沸し・保温。セット内容本体・収納スタンド・取付用ビス・取扱説明書(保証書付き)材質ステンレス・PBT樹脂・NBRゴム長さ(mm)392寸法(mm)【コントロールボックス(突起物を除く)】59×31×127、【収納スタンド】86×355×94直径(Φmm)65質量(g)【本体】約720、【収納スタンド】約250、【コントロールボックス】約120電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電力(W)AC100[50/60Hz]コード長さ(m)【コントロールコード】3定格消費電力(W)915[50/60Hz]表示方式LED(電源ON時/回路的異常検知時)安全装置水位異常感知装置、異常温度上昇防止装置、ヒーター異常過熱防止装置、過電流防止装置、漏電防止装置電源コード(m)2.5ヒーター910Wステンレス(SUS316L)カートリッジヒーター取扱液清水温度調整範囲(℃)30~45(ボリュームツマミ調整)最低水位(mm)80水量(L)300(厳寒地など、又、容器の形状・材質など使用環境により異なる)
  • 日除け名人/レールタイプ 明和グラビア

    日除け名人/レールタイプ

    明和グラビア
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷
    幅(cm)90材質(表面/裏面)塩化ビニル樹脂/ポリエステル材質(フック)ポリプロピレン材質(レール)塩化ビニル樹脂