カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(62)
  • メカニカル部品(58)
  • 機構部品(38)
  • 制御機器(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • オフィス家具(12)
  • 切削工具(11)
  • 安全用品(10)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 作業工具(6)
  • 測定用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 厨房用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 事務用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scm-1」の検索結果

関連キーワード
301件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス製床見切り・床エッジ・巻上エッジ SCM1 ケージーパルテック

    ステンレス製床見切り・床エッジ・巻上エッジ SCM1

    ケージーパルテック
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    長尺シート用ステンレス巻き上げ見切りです
    定尺(mm)L=2000材質SUS304仕上HL穴径(Φmm)ビス:下穴5・皿7グレー
  • サドルカバー SCM1-1700 ファッション シートカバー MARUTO(大久保製作所)

    サドルカバー SCM1-1700 ファッション シートカバー

    MARUTO(大久保製作所)
    1,698税込1,868
    1枚
    4日以内出荷
    ファミリーバイク、スクーターサドルの保護、補修、補強に最適。耐寒軟質ビニールレザー使用で優しい座り心地。材質:耐寒軟質ビニールレザー。カラー:無地黒。サイズ:M1。適応車種ホンダ。イブスマイル、ボーカル、エクスプレス、フラッシュ、ジャイロX、G’、クロスカブ。適応車種ヤマハ。旧型ジョグ、サリアン、新型マリック、パセッタ、ミント、BW’S(初期)、キュート。適応車種スズキ。蘭、NEW蘭、モレ
    サイズM1
  • ステンレス製床見切り・床エッジ・巻上エッジ SCM1B ケージーパルテック

    ステンレス製床見切り・床エッジ・巻上エッジ SCM1B

    ケージーパルテック
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    長尺シート用ステンレス巻き上げ見切りです
    定尺(mm)L=2000材質SUS304仕上HL穴径(Φmm)ビス:下穴5・皿7グレー
  • ステンレス製床見切り・床エッジ・巻上エッジ部材 SCM1MC ケージーパルテック

    ステンレス製床見切り・床エッジ・巻上エッジ部材 SCM1MC

    ケージーパルテック
    469税込516
    1個
    6日以内出荷
    材質SUS304仕上HL厚さt(mm)1仕様SCM1用出隅・入隅コーナーグレー
  • ネオジム超強力 キャップマグネット おねじ円形 杉原産業

    ネオジム超強力 キャップマグネット おねじ円形

    杉原産業(1件のレビュー)
    189税込208
    1袋(1個)
    当日出荷
    非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。おねじ付きのタイプです。16Φ~36Φまで5種類のバリエーションをご用意しました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 養生クッションマット E-Value

    養生クッションマット

    E-Value(22件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    様々なシーンで活躍する、便利なマルチマットです。農作業の敷物や車のトランク養生にも最適です。ポリエステルと再生綿を使用しているので緩衝力があり軽量です。 ※洗濯はできません。
    用途運搬時の荷物保護・作業時のキズ防止など。厚さ(mm)約6材質(中綿)ポリエステル・再生綿生地ポリエステル
  • ステンレス製床見切り・床エッジ・巻上エッジ部材 SCM1BMC ケージーパルテック

    ステンレス製床見切り・床エッジ・巻上エッジ部材 SCM1BMC

    ケージーパルテック
    559税込615
    1個
    6日以内出荷
    材質SUS304仕上HL厚さt(mm)1仕様SCM1B用出隅・入隅コーナーグレー
  • タップ穴タイプ キャップマグネット ネオジム超強力磁石 杉原産業

    タップ穴タイプ キャップマグネット ネオジム超強力磁石

    杉原産業(1件のレビュー)
    236税込260
    1個
    当日出荷
    非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。16Φから32Φまで4種類をご用意しました。タップ穴を用いてネジ止めすることができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 難燃性電池押さえスポンジ SCMシリーズ タカチ電機工業

    難燃性電池押さえスポンジ SCMシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    319税込351
    1袋(10個)
    当日出荷
    片面粘着テープ付の難燃性スポンジです。 材質:モルトプレン(UL94HF-1) 片側粘着テープ付。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途電池の振動防止や、タカチ電機工業製プラスチッケース内に006P電池、電池ホルダーを入れて使用する際にご利用下さい。寸法A(mm)50寸法B(mm)25
  • SEM試料台 ケニス

    SEM試料台

    ケニス
    4,198税込4,618
    1組(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    走査型電子顕微鏡(SEM)に使用する試料台です。お使いのSEMに適したサイズ、ネジ切りの有無をお選び下さい。
    材質アルミニウム
  • 高速振とう機 アズワン

    高速振とう機

    アズワン
    114,000税込125,400
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
  • 強力カラーマグネット 18Φ TRUSCO

    強力カラーマグネット 18Φ

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1パック(10個)
    当日出荷
    ポリアミドコーティングのため、滑らかで割れに強いです。 焼付塗装のものに比べて色移りが少ないです。 表裏両面着磁の強力異方性マグネットです。
    材質/仕上異方性フェライト磁石直径(Φmm)18質量(g)10保持枚数16特性強力
  • カップブラシ 錦

    カップブラシ

    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    エヌグリット線(錦独自のナイロン線材)でステンレスも焼き付けなしできれいな研磨・研削が出来ます。
    用途サビ取り・バリ取り・塗装剥がし ※鉄・ステンレス・アルミ・真鍮対応材質エヌグリット線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5取り付け工具100mmディスクグラインダー
  • ソフトコーンM1000 アンカーセット サンセルフ

    ソフトコーンM1000 アンカーセット

    サンセルフ
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷
    柔軟性に優れるポリウレタン製視線誘導ポストを自社オリジナル設計を行い低コストで生産しています。支柱部は柔軟性に優れるポリウレタン製で反射素材は3M社製の高輝度反射材を採用しております。施工も簡便にできる固定方式を採用しており短時間施工が可能です。視認性に優れ万が一の車両接触時も安心です。
    用途商業施設や教育施設など駐車場内や施設内の注意喚起に。材質支柱部:ポリウレタン、ベース部:PVCオレンジ高さ(mm)1000
  • 【レンタル】マットレス運搬カート SCM-1450 ナビス(アズワン)

    【レンタル】マットレス運搬カート SCM-1450

    ナビス(アズワン)
    7,498税込8,248
    1個
    翌日出荷
    マットレスの運搬、保管に使用できます。マットレスをらくらく移動!
  • チビモミ 富士元工業

    チビモミ

    富士元工業(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    シャンク径(Φ10)刃先径(Φ9)と細いため、狭い箇所での加工に適している。 専用チップは独自の形状(特許取得)をしており、振動と破損の危険を解消。 モミツケ・C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。 加工スピードが向上し生産性がアップします。
    用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工付属品クランプスクリュ(L-13)、トルクスレンチ(N-5)能力最小刃径(Φ0.6mm)最大刃径(Φ9mm)適合チップC22GUX寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)33寸法d(Φmm)9寸法A(°)90
  • デジタル糖分測定器 EBM(江部松商事)

    デジタル糖分測定器

    EBM(江部松商事)
    29,980税込32,978
    1個
    欠品中
    付属品スポイト測定範囲Brix0.0~55.0%質量(g)約116(電池を含む)電源単4電池(1.5V)2個外寸(mm)58×36×H122測定精度Brix±0.2%測定時間3秒分解能Brix0.1%機能オートパワーオフ(2分後に自動電源オフ)EBM品番6146000
  • 養生クッションマット SK11

    養生クッションマット

    SK11
    3,500税込3,850
    1枚
    翌々日出荷
    様々なシーンで活躍する、便利なマルチマットです。農作業の敷物や車のトランク養生にも最適です。ポリエステルと再生綿を使用しているので緩衝力があり軽量です。
    用途運搬時の荷物保護・作業時のキズ防止など。材質生地;ポリエステル,中綿;ポリエステル・再生綿
  • スマジオ 本体受信機(消去機付) マイコール

    スマジオ 本体受信機(消去機付)

    マイコール
    91,980税込101,178
    1台
    当日出荷
    低価格、高機能、新しいワイヤレスコールシステム。『スマジオ』の登場です。
    用途飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で質量(kg)688ブラック電源専用DC12Vアダプター表示方式FND寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×40×150(アンテナ部含まず)音量10段階ディスプレイ3窓2桁ボタン数6個受信方式ASK音色20送受信周波数(MHz)315、429
  • 真空パッド スポンジタイプ ネジ付き PISCO(ピスコ)

    真空パッド スポンジタイプ ネジ付き

    PISCO(ピスコ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
    用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様材質(パッド)クロロプレンゴム(スポンジ)
  • 産業用光メディアコンバータ マルチモード ダイヤトレンド

    産業用光メディアコンバータ マルチモード

    ダイヤトレンド
    32,400税込35,640
    1台
    当日出荷
    SCポートを1ポート搭載。 有線LANを光信号に変換し、ノイズに強く安定した通信を実現。 LANケーブルでは伝送できない100m以上(最長2km)の接続が可能。
    電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)適合規格10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-Xコネクタ形状RJ-45/SCコネクタ材質(ケース)IP40 スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)26×70×95最大消費電力(W)3芯数2芯光出力-9dBm~-3dBm動作温度(℃)-25~70伝送速度(Mbps)1000ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100(イーサネット)、2000(光ファイバ)発光波長(nm)1310受信感度-3dBm~-21dBmファイバータイプマルチモード
  • サンクリーンマスク 三商

    サンクリーンマスク

    三商
    449税込494
    1個(50枚)
    5日以内出荷
    安価で高品質なサージカルマスク。高性能フィルターを使用した不織布三層構造により、優れた捕集効率を維持します。長時間ご使用頂いても耳が痛くなりにくいポリウレタン製のソフトなゴムひもを採用しています。細菌濾過効率(BFE)、微粒子捕集効率(PFE)99%。女性にお勧めの小さめサイズ。ノーズピースはポリエチレン製なので廃棄時に分別する必要がなく、作業の手間を省きます。
    サイズ小さめ
  • マイクロワイパー ブラストン

    マイクロワイパー

    ブラストン
    3,798税込4,178
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷
    分割超極細繊維が逆汚染を防止します。 端面からの発じんを抑える特殊レーザーカット技術を使用しています。 パーティクル・残留イオンを極力排除します。
    用途クリーンエリアでの拭き取り作業に。クラス10仕様ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当、クリーンパック仕様材質ポリエステル100%ホワイト
  • ラボラトリーカート エコノミータイプ エレクターカート

    ラボラトリーカート エコノミータイプ

    エレクターカート
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    耐薬品性に優れるナイロンキャスター仕様。 耐荷重にも優れるため、簡易実験台としても活用可能。 棚板は全て平板なので拭き掃除等メンテナンスも容易。
    間口(mm)839奥行(mm)461全高(mm)928キャスターΦ125mm ナイロンキャスター ユニクロメッキ金具、対角ストッパー付き、回転バンパー付属寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)839×461×928棚板430ソリッドエレクターシェルフRoHS指令(10物質対応)対応ポールPタイプ
  • シート面カッター Mネジ用 THECUT

    シート面カッター Mネジ用

    THECUT
    44,980税込49,478
    1本
    3日以内出荷
    総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか 出来なかった加工を標準スローアウェイ化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減
    切刃形状その他
  • ラボラトリーカート 耐薬品タイプ エレクターカート

    ラボラトリーカート 耐薬品タイプ

    エレクターカート
    239,800税込263,780
    1台
    3日以内出荷
    耐薬品性に優れるナイロンキャスター仕様。 耐荷重にも優れるため、簡易実験台としても活用可能。 棚板は全て平板なので拭き掃除等メンテナンスも容易。 耐薬品タイプは耐性に優れるSUS304ステンレス仕様。
    間口(mm)839奥行(mm)461全高(mm)921キャスターΦ125mm ナイロンキャスター ステンレス金具、対角ストッパー付き、回転バンパー付属寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)839×461×921棚板304ソリッドエレクターシェルフRoHS指令(10物質対応)対応ポールPSタイプ
  • マイコン104 IKURATOOLS(育良精機)

    マイコン104

    IKURATOOLS(育良精機)
    659,800税込725,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品カットオイル2L、ダイヘッド3台No.1(C19~39・PF16~36・PT1/4~1 1/4用) No.2(C51~75・PF42~82・PT1 1/2~2用)、チェザー(替刃)5組PF16×22 PF28×36 PF42×54 PF70×82 PF92×104、パイプサポート1セット質量(kg)45出力(W)高速:610、低速:750能力C19~75 PF16~104モーターAC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)680×460×390
  • キューブ型炊飯器 YAMAZEN(山善)

    キューブ型炊飯器

    YAMAZEN(山善)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    見た目美しいキューブ型炊飯器 キューブ形状で生活感を抑えキッチンに統一感を 保温:炊きあがると自動で保温モードへ 予約:1-24時間まで30分刻みで設定可能 【4合・5.5合のみ】低温調理:(時間)1-12時間まで5分刻みで時間設定可能
    用途炊飯器、低温調理器として。オフィスや休憩室、飲食店、カフェなどに。お店 カフェ バー 飲食店 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト ビジュいい炊飯器 ビジュいい キューブ 四角い炊飯器付属品計量カップ、しゃもじ、電源コード電源AC100V(50/60Hz)方式炊飯:マイコン保証期間1年
  • シリアル伝送システム 出力対応 SMC

    シリアル伝送システム 出力対応

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・小型で最大出力16点 ・多種の通信ネットワークに対応
    用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQ1000,2000 SV1000,2000,3000,4000
  • シリアル伝送システム 出力対応 SMC

    シリアル伝送システム 出力対応

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・小型で最大出力16点 ・多種の通信ネットワークに対応
    用途適用バルブ:SY3000,5000インターフェース【バルブ】(2)プラグインDINレール取付
  • スター中厚マットコート140 2インチ SCMシリーズ 桜井

    スター中厚マットコート140 2インチ SCMシリーズ

    桜井
    20,980税込23,078
    1本
    5日以内出荷
    コート紙140g。水性インクジェットプリンター用紙
    仕様●サイズ:1067×30M●内径2インチアズワン品番65-8283-65
  • シリアル伝送システム 出力対応 SMC

    シリアル伝送システム 出力対応

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・小型で最大出力16点 ・多種の通信ネットワークに対応
    用途適用バルブ:SY3000,5000インターフェース【バルブ】(1)フラットケーブルDINレール取付
  • 制御盤ファンユニット オリエンタルモーター

    制御盤ファンユニット

    オリエンタルモーター
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
  • ソフトコーンM1000 オレンジ 簡易固定式 取り外し可能スクリューアンカーセット サンセルフ

    ソフトコーンM1000 オレンジ 簡易固定式 取り外し可能スクリューアンカーセット

    サンセルフ
    9,998税込10,998
    1本ほか
    翌々日出荷
    仮設設置に最適な取り外し可能なスクリューアンカー式です。アスファルト面、コンクリート面施工可能ですが取り外しが前提の仮設時などにご使用ください。取り外しが前提のため接着剤を使用しない施工になりますのでボルトの定期的なゆるみの確認などのメンテナンスは確実に行ってください。素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※取り外し撤去時はプラスチック製のアンカー部をプライヤーなどで引き抜いてください。撤去後はアンカーの下穴が残りますので路面補修などを行ってください。定期的なメンテナンスの中で下穴が大きくなってしまいボルトの締め込みができなくなったりした際は位置をずらして再施工を推奨いたします。
    用途仮設設置など短期間の使用や取り外しのある施工箇所に最適です。定期的なボルトのゆるみ確認などメンテナンスは確実に行ってください。高さ(mm)(約)1020付属品取り外し式アンカーボルト+施工書寸法(mm)ベース部:(約)205反射シート3M製高輝度シート(白)直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95質量(kg)(約)1.7オレンジ/白(反射)材質ポリウレタン+PE入数(本)1
  • TOKIO スツール ナチュラル TOKIO(藤沢工業)

    TOKIO スツール ナチュラル

    TOKIO(藤沢工業)
    18,980税込20,878
    1脚
    6日以内出荷
    材質座面:成型合板(表面ブナ材)/ウレタン塗装、仕上:Φ13ハイテンションスチールパイプ/クロムメッキ幅(mm)417質量(kg)3.8高さ(mm)460種類スツール奥行(mm)390キャスターなし材質(フレーム)Φ13ハイテンションスチールパイプ/クロムメッキ材質(座面)成型合板(表面ブナ材)/ウレタン塗装スタッキング色(座面)ナチュラル
  • ソフトコーンM1000 グリーン 接着式アダプターセット サンセルフ

    ソフトコーンM1000 グリーン 接着式アダプターセット

    サンセルフ
    11,980税込13,178
    1セットほか
    翌々日出荷
    素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。高さ1000ミリなので遠くからの視認性に優れます。屋上面などアンカーを打てない面への施工に最適です。屋上駐車場等は防水層があることが多くアンカーの使用が制限されるケースが多く従来、設置が難しかった箇所へ設置が可能になりました。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※通常のアンカー施工と固定強度は異なりますので車両接触がある箇所へ※通常のアンカー施工と固定強度は異なりますので車両接触がある箇所への施工時はアンカー併用での施工をおすすめいたします。エポキシ系の接着剤にて固定して下さい。
    用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに最適です。付属品接続ボルト+施工書寸法(mm)ベース部:(約)205直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95質量(kg)(約)1.8グリーン/白(反射)反射シート3M製高輝度シート(白)材質ポリウレタン+PE高さ(mm)(約)1030
  • ソフトコーンM1000 グリーン 簡易固定式 取り外し可能スクリューアンカーセット サンセルフ

    ソフトコーンM1000 グリーン 簡易固定式 取り外し可能スクリューアンカーセット

    サンセルフ
    9,998税込10,998
    1本ほか
    翌々日出荷
    仮設設置に最適な取り外し可能なスクリューアンカー式です。アスファルト面、コンクリート面施工可能ですが取り外しが前提の仮設時などにご使用ください。取り外しが前提のため接着剤を使用しない施工になりますのでボルトの定期的なゆるみの確認などのメンテナンスは確実に行ってください。素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※取り外し撤去時はプラスチック製のアンカー部をプライヤーなどで引き抜いてください。撤去後はアンカーの下穴が残りますので路面補修などを行ってください。定期的なメンテナンスの中で下穴が大きくなってしまいボルトの締め込みができなくなったりした際は位置をずらして再施工を推奨いたします。
    用途仮設設置など短期間の使用や取り外しのある施工箇所に最適です。定期的なボルトのゆるみ確認などメンテナンスは確実に行ってください。材質ポリウレタン+PE寸法(mm)ベース部:(約)205グリーン/白(反射)付属品取り外し式アンカーボルト+施工書直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95反射シート3M製高輝度シート(白)高さ(mm)(約)1020質量(kg)(約)1.7入数(本)1
  • ソフトコーンM1000 グリーン コンクリートアンカーセット サンセルフ

    ソフトコーンM1000 グリーン コンクリートアンカーセット

    サンセルフ
    9,998税込10,998
    1本ほか
    翌々日出荷
    素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。高さ1000ミリなので遠くからの視認性に優れます。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。
    用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに最適です。直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95質量(kg)(約)1.7付属品専用アンカーボルト+施工書グリーン/白(反射)材質ポリウレタン+PE寸法(mm)ベース部:(約)205反射シート3M製高輝度シート(白)高さ(mm)(約)1020
  • ラボラトリーカート 研究施設向けワゴン TSCM1シリーズ ERECTA(エレクター)

    ラボラトリーカート 研究施設向けワゴン TSCM1シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    109,800税込120,780
    1台
    7日以内出荷から30日以内出荷
    耐薬品性に優れるナイロンキャスター仕様。簡易実験台としても活用が可能です。棚板は全て平板なので掃除がラクに行えます。
  • ソフトコーンM SC-Mシリーズ サンセルフ

    ソフトコーンM SC-Mシリーズ

    サンセルフ
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
    柔軟性に優れるポリウレタン製視線誘導ポストを自社オリジナル設計を行い低コストで生産しています。支柱部は柔軟性に優れるポリウレタン製で反射素材は3M社製の高輝度反射材を採用しております。視認性に優れ万が一の車両接触時も安心です。商業施設や教育施設など駐車場内や施設内の注意喚起に。
    仕様●色:オレンジ●幅(mm):205●高さ(mm):1030●材質/仕上:支柱部:ポリウレタン、ベース部:PVC、接着アダプター:PVC●セット内容/付属品:接続ボルト(本体と接着アダプタ連結用)×3セット●接着施工時はエポキシ接着剤を300グラムから400グラム使用して貼り付けを行ってください。●原産国:中国●コード番号:407-9197アズワン品番67-2269-36