カテゴリ

  • 物流用品(5)
  • 制御機器(3)
  • バイク部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)

「scr-650」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NXP サイリスタ SCR  650V WeEn Semiconductors Co., Ltd

    NXP サイリスタ SCR 650V

    WeEn Semiconductors Co., Ltd
    4,198税込4,618
    1セット(50個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂台車(スタッキング・連結仕様) サカエ

    樹脂台車(スタッキング・連結仕様)

    サカエ
    9,198税込10,118
    1台
    翌日出荷
    スタッキング仕様。独自の安全積み重ね構造!!本体同士の積み重ねの為、安定感抜群です。 積載物の大きさに合わせて長辺側と短辺側、ともに何台でも自在に連結する事ができます。
    材質ナット、ワッシャ:SUS304車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なしキャスター自在(4個)均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)480キャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×480×109荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • まとめ買い サカエ樹脂台車(ナイロン車/600×480/4台セット) サカエ

    まとめ買い サカエ樹脂台車(ナイロン車/600×480/4台セット)

    サカエ
    34,980税込38,478
    1セット
    翌日出荷
    4台セットのお買い得商品です。スタッキング・連結が可能。さらに連結したままでもスタッキングが可能です。ナイロン車輪を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
    質量(kg)4材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ナイロン車奥行(mm)480間口(mm)600積載荷重(kg)150内容1セット(4台)キャスター自在(4個)床面高さ(mm)109荷台寸法(幅)(mm)585キャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応特性スタッキング・連結可荷台寸法(奥行)(mm)465
  • まとめ買い サカエ樹脂台車(ゴム車/600×480/4台セット) サカエ

    まとめ買い サカエ樹脂台車(ゴム車/600×480/4台セット)

    サカエ
    34,980税込38,478
    1セット
    翌日出荷
    4台セットのお買い得商品です。スタッキング・連結が可能。さらに連結したままでもスタッキングが可能です。ゴム車を採用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
    質量(kg)4高さ(mm)109材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ゴム奥行(mm)480間口(mm)600積載荷重(kg)150内容1セット(4台)キャスター自在(4個)床面高さ(mm)109荷台寸法(幅)(mm)585キャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応特性スタッキング可、連結可荷台寸法(奥行)(mm)465
  • まとめ買い サカエ樹脂台車(ナイロンウレタン車/600×480/4台セット) サカエ

    まとめ買い サカエ樹脂台車(ナイロンウレタン車/600×480/4台セット)

    サカエ
    38,980税込42,878
    1セット
    翌日出荷
    4台セットのお買い得商品です。スタッキング・連結が可能。さらに連結したままでもスタッキングが可能です。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    質量(kg)4高さ(mm)109材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ナイロンウレタン車奥行(mm)480間口(mm)600積載荷重(kg)150内容1セット(4台)キャスターナイロンウレタン車 75Φ 自在(4個)荷台寸法(幅)(mm)585RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)465
  • まとめ買い サカエ樹脂台車(ナイロンウレタン車SUS金具/600×480/4台セット) サカエ

    まとめ買い サカエ樹脂台車(ナイロンウレタン車SUS金具/600×480/4台セット)

    サカエ
    55,980税込61,578
    1セット
    翌日出荷
    4台セットのお買い得商品です。スタッキング・連結が可能。さらに連結したままでもスタッキングが可能です。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    質量(kg)4高さ(mm)109材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ナイロンウレタン車(SUS金具)奥行(mm)480間口(mm)600積載荷重(kg)150内容1セット(4台)キャスターナイロンウレタン車(SUS金具) 75Φ 自在(4個)荷台寸法(幅)(mm)585RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)465
  • ストレートシャンクチャッキングリーマ EIKO(栄工舎)

    ストレートシャンクチャッキングリーマ

    EIKO(栄工舎)
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
  • ウォーターポンプ アサヒ技研

    ウォーターポンプ

    アサヒ技研(78件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • WeEn Semiconductors Co., Ltd サイリスタ SCR WeEn Semiconductors Co., Ltd

    WeEn Semiconductors Co., Ltd サイリスタ SCR

    WeEn Semiconductors Co., Ltd
    889税込978
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • IXYS デュアルサイリスタモジュール IXYS

    IXYS デュアルサイリスタモジュール

    IXYS
    3,798税込4,178
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプション キャタライザー AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    オプション キャタライザー

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    1個
    欠品中