カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • 物流用品(7)
  • 切削工具(1)

「scr-800」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NXP サイリスタ SCR  800V WeEn Semiconductors Co., LtdNXP サイリスタ SCR 800VWeEn Semiconductors Co., Ltd
1,598税込1,758
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂台車(スタッキング・連結仕様) サカエ樹脂台車(スタッキング・連結仕様)サカエ
11,980税込13,178
1台
当日出荷から翌日出荷
メーカー独自の荷台構造とキャスター配置により安全に積み重ね保管する事が可能です。 積載物の大きさに合わせて、長辺側と短辺側ともに、何台でも自在に連結する事ができます。(ゴム車の場合は短辺側の連結でご使用ください)
車輪径(Φmm)100ブレーキ有無なし均等荷重(kg)200外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×520×150特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
樹脂台車(スタッキング・連結仕様) サカエ樹脂台車(スタッキング・連結仕様)サカエ
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
積載物の大きさに合わせて、長辺側と短辺側ともに、自在に連結することができます。 使用しない時は積み重ねて収納できるため、スペースを取りません。 ステンレス金具SUS304製のキャスターですので錆にくく、水廻りなどでも安心してご使用できます。
用途工場、食品工場、製薬工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。製品、ダンボール運搬に。材質PP車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンウレタンブレーキ有無なしキャスター金具:ステンレスSUS304(自在4個)均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)720材質(車輪・金具)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)荷台寸法(奥行)(mm)520材質(荷台)PP前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
まとめ買い サカエ樹脂台車(ゴム車/720×520/4台セット) サカエまとめ買い サカエ樹脂台車(ゴム車/720×520/4台セット)サカエ
45,980税込50,578
1セット
翌日出荷
4台セットのお買い得商品です。スタッキング・連結が可能。特殊連結機構により長辺・短辺とも自在に連結できます。ゴム車を採用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
質量(kg)7グレー高さ(mm)150材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ゴム車(スチール金具)奥行(mm)520間口(mm)720積載荷重(kg)200内容1セット(4台)キャスターゴム車 100Φ 自在(4個)荷台寸法(幅)(mm)700荷台寸法(奥行)(mm)520
ストレートシャンクチャッキングリーマ EIKO(栄工舎)ストレートシャンクチャッキングリーマEIKO(栄工舎)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
まとめ買い サカエ樹脂台車(ナイロンウレタン車SUS金具/720×520/4台セット) サカエまとめ買い サカエ樹脂台車(ナイロンウレタン車SUS金具/720×520/4台セット)サカエ
79,980税込87,978
1セット
翌日出荷
4台セットのお買い得商品です。スタッキング・連結が可能。特殊連結機構により長辺・短辺とも自在に連結できます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
質量(kg)7グレー高さ(mm)150材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ゴム車(ステンレス金具)奥行(mm)520間口(mm)720積載荷重(kg)200内容1セット(4台)キャスターナイロンウレタン車 100Φ 自在(4個)荷台寸法(幅)(mm)700荷台寸法(奥行)(mm)520
まとめ買い サカエ樹脂台車(ナイロンウレタン車/720×520/4台セット) サカエまとめ買い サカエ樹脂台車(ナイロンウレタン車/720×520/4台セット)サカエ
53,980税込59,378
1セット
翌日出荷
4台セットのお買い得商品です。スタッキング・連結が可能。特殊連結機構により長辺・短辺とも自在に連結できます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
質量(kg)7グレー高さ(mm)150材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ゴム車(スチール金具)奥行(mm)520間口(mm)720積載荷重(kg)200内容1セット(4台)キャスターナイロンウレタン車 100Φ 自在(4個)荷台寸法(幅)(mm)700荷台寸法(奥行)(mm)520
Vishay サイリスタ SCR, 800V, 3-Pin TO-247 VISHAYVishay サイリスタ SCR, 800V, 3-Pin TO-247VISHAY(1件のレビュー)
779税込857
1個
翌々日出荷
仕様定格平均オン電流 = 20Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = TO-247繰返しピーク逆方向電圧 = 800Vサージ電流レーティング = 300A実装タイプ = スルーホール最大ゲートトリガー電流 = 60mA最大ゲートトリガー電圧 = 2.5V最大保持電流 = 100mAピン数 = 3長さ = 15.87mm幅 = 5.31mm高さ = 20.7mm寸法 = 15.87 x 5.31 x 20.7mmピークオンステージ電圧 = 1.3V位相制御サイリスタ、Vishay Semiconductor
Littelfuse サイリスタ, SCR, 800V, 2N6509TG LITTELFUSELittelfuse サイリスタ, SCR, 800V, 2N6509TGLITTELFUSE
19,980税込21,978
1セット(50個)
5日以内出荷
サイリスタタイプ = SCR。パッケージタイプ = TO-220。繰返しピーク逆方向電圧 = 800V。サージ電流レーティング = 250A。実装タイプ = スルーホール。最大ゲートトリガー電流 = 75mA。最大ゲートトリガー電圧 = 1.5V。最大保持電流 = 80mA。ピン数 = 3。寸法 = 10.28 x 4.82 x 15.75mm。繰返しピーク順方向抑止電圧 = 800V。位相制御サイリスタ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay サイリスタ SCR, 800V, 3-Pin TO-247AC VISHAYVishay サイリスタ SCR, 800V, 3-Pin TO-247ACVISHAY
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様定格平均オン電流 = 35Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = TO-247AC繰返しピーク逆方向電圧 = 800Vサージ電流レーティング = 600A実装タイプ = スルーホール最大ゲートトリガー電流 = 150mA最大ゲートトリガー電圧 = 2.5V最大保持電流 = 150mAピン数 = 3長さ = 15.87mm幅 = 5.31mm高さ = 20.7mm寸法 = 15.87 x 5.31 x 20.7mm動作温度 Min = -40 ℃位相制御サイリスタ、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, サイリスタ SCR, 800V, 3-Pin D2PAK (TO-263) STMicroSTマイクロ, サイリスタ SCR, 800V, 3-Pin D2PAK (TO-263)STMicro
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様定格平均オン電流 = 16Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = D2PAK (TO-263)繰返しピーク逆方向電圧 = 800Vサージ電流レーティング = 314A実装タイプ = 表面実装最大ゲートトリガー電流 = 40mA最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V最大保持電流 = 50mAピン数 = 3長さ = 10.28mm幅 = 9.35mm高さ = 4.6mm寸法 = 10.28 x 9.35 x 4.6mm動作温度 Max = +125 ℃サイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の幅広い汎用サイリスタは、定格400 → 1200 Vの遮断電圧と最高定格50 Aのオン状態の電流を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
運搬台車用部品 サカエ運搬台車用部品サカエ
1,098税込1,208
1セット(2個)
欠品中
SCR-800用オプション取手取り付け金具
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay サイリスタ, SCR, 16A, 800V, VS-16RIA80 VISHAYVishay サイリスタ, SCR, 16A, 800V, VS-16RIA80VISHAY
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
定格平均オン電流 = 16A。サイリスタタイプ = SCR。パッケージタイプ = TO-48。繰返しピーク逆方向電圧 = 800V。サージ電流レーティング = 360A。実装タイプ = ねじ取り付け。最大ゲートトリガー電流 = 60mA。最大ゲートトリガー電圧 = 2V。最大保持電流 = 130mA。ピン数 = 2。繰返しピークオフステート電流 = 10mA。Vishay Semiconductor 位相制御サイリスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay サイリスタ, SCR, 180A, 800V, VS-180RKI80PBF VISHAYVishay サイリスタ, SCR, 180A, 800V, VS-180RKI80PBFVISHAY
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
定格平均オン電流 = 180A。サイリスタタイプ = SCR。パッケージタイプ = TO-93。繰返しピーク逆方向電圧 = 800V。サージ電流レーティング = 4000A。実装タイプ = ねじ取り付け。最大ゲートトリガー電流 = 150mA。最大ゲートトリガー電圧 = 2.5V。最大保持電流 = 600mA。ピン数 = 3。寸法 = 35 (Dia.) x 234.5mm。繰返しピークオフステート電流 = 30mA。Vishay Semiconductor 位相制御サイリスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay サイリスタ, SCR, 25A, 800V, VS-25RIA80 VISHAYVishay サイリスタ, SCR, 25A, 800V, VS-25RIA80VISHAY
199,800税込219,780
1袋(100個)
7日以内出荷
定格平均オン電流 = 25A。サイリスタタイプ = SCR。パッケージタイプ = TO-208AA。繰返しピーク逆方向電圧 = 800V。サージ電流レーティング = 440A。実装タイプ = ねじ取り付け。最大ゲートトリガー電流 = 90mA。最大ゲートトリガー電圧 = 3V。最大保持電流 = 130mA。ピン数 = 2。寸法 = 15.5 x 14.3 x 41.7mm。ピークオンステージ電圧 = 1.7V。Vishay Semiconductor 位相制御サイリスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse サイリスタ, SCR, 16A, 800V, 2N6509G LITTELFUSELittelfuse サイリスタ, SCR, 16A, 800V, 2N6509GLITTELFUSE
629税込692
1個
7日以内出荷
定格平均オン電流 = 16A。サイリスタタイプ = SCR。パッケージタイプ = TO-220AB。繰返しピーク逆方向電圧 = 800V。サージ電流レーティング = 250A。実装タイプ = スルーホール。最大ゲートトリガー電流 = 30mA。最大ゲートトリガー電圧 = 1.5V。最大保持電流 = 40mA。ピン数 = 3。寸法 = 10.28 x 4.82 x 9.28mm。繰返しピーク順方向抑止電圧 = 800V。位相制御サイリスタ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  サイリスタ, SCR, 32A, 800V, BTW69-800RG STMicroSTマイクロ, サイリスタ, SCR, 32A, 800V, BTW69-800RGSTMicro
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
定格平均オン電流 = 32A。サイリスタタイプ = SCR。パッケージタイプ = TOP3。繰返しピーク逆方向電圧 = 800V。サージ電流レーティング = 610A。実装タイプ = スルーホール。最大ゲートトリガー電流 = 80mA。最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V。最大保持電流 = 150mA。ピン数 = 3。寸法 = 15.5 x 4.6 x 12.85mm。動作温度 Max = +125 ℃V。サイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の幅広い汎用サイリスタは、定格400 → 1200 Vの遮断電圧と最高定格50 Aのオン状態の電流を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay サイリスタ SCR VISHAYVishay サイリスタ SCRVISHAY
389税込428
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
樹脂台車 取手 サカエ樹脂台車 取手サカエ
7,898税込8,688
1セット
翌々日出荷
適合機種SCR-800外寸(幅W×高さH)(mm)450×940RoHS指令(10物質対応)対応
WeEn Semiconductors Co., Ltd サイリスタ SCR WeEn Semiconductors Co., LtdWeEn Semiconductors Co., Ltd サイリスタ SCRWeEn Semiconductors Co., Ltd
2,298税込2,528
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Littelfuse サイリスタ LITTELFUSELittelfuse サイリスタLITTELFUSE
3,598税込3,958
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
STマイクロ, サイリスタ SCR STMicroSTマイクロ, サイリスタ SCRSTMicro(1件のレビュー)
529税込582
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
IXYS サイリスタモジュール IXYSIXYS サイリスタモジュールIXYS
4,998税込5,498
1個ほか
7日以内出荷
IXYS デュアルサイリスタモジュール IXYSIXYS デュアルサイリスタモジュールIXYS
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応