カテゴリ
- 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「scr-m700ebx」の検索結果

サカエメッシュキャリー(五輪車仕様)
サカエ(2件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781箱(10台)翌日出荷軽量ボルトレス仕様のメッシュキャリーに五輪車仕様が登場。直進性・旋回性共に優れた万能台車です。 中心にキャスターがある為、たわみに強いです。タテヨコの連結が可能です。スタッキング(積み重ね)可能なので収納スペースのコンパトです。車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし均等荷重(kg)130材質(車輪・金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
メッシュキャリー SCR-M700シリーズ
サカエ¥42,980税込¥47,2781箱(10台)翌日出荷丈夫で軽量な平台車です。 連結および積み重ね収納が可能です。色ブルー車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし間口W×奥行D×高さH(mm)680×390×120均等荷重(kg)130床面高さ(mm)118荷台寸法(mm)680×390材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可