カテゴリ

  • 測定用品(11)
  • 保管用品(2)
  • メカニカル部品(1)

「scs-4s」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SCS-4S用自在キャスターストッパー付 サンキンSCS-4S用自在キャスターストッパー付サンキン
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
適合SCS-4S
サンキンメッシュパレット キャスター付き サンキンサンキンメッシュパレット キャスター付きサンキン(3件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
コイルを使用しているため開閉が容易。 多少のねじれでも開閉でき、活用範囲が広い構造。 メッシュ構造で強度は抜群。 表面は三価クロム電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ! 立体格納による所要空間の節減。 折りたたみによる保管スペースの有効利用が出来ます。 キャスター付きで移動が簡単。
用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器として、農産物の加工工場との通い箱として、産業廃棄物等の回収容器として、軽量バラ物の保管および、輸送用として付属品自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個材質(キャスター)ゴム
面積式流量計 5~50L/min Rc3/4 東フロコーポレーション面積式流量計 5~50L/min Rc3/4東フロコーポレーション
12,780税込14,058
1台
当日出荷
ばね機構を用いた小型面積式流量計 取付姿勢の制約なし
仕様●流体:水●流量レンジ:5~50L/min●接続口径:Rc3/4●流量精度:±5% of F.S●使用最高圧力:0.5MPa(G)●使用流体温度:MAX100℃●面間寸法:130mm●材質:フィッティング/SCS13、テーパー管/PSU、Oリング/FKM●※流れ方向 下→上以外の場合は配管上満水でご使用ください。アズワン品番67-5283-19
面積式流量計 2~20L/min FC-AQ30-1-B20シリーズ 東フロコーポレーション面積式流量計 2~20L/min FC-AQ30-1-B20シリーズ東フロコーポレーション
12,780税込14,058
1台
当日出荷
ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
面積式流量計 2~30L/min FC-AQ30-1-B30シリーズ 東フロコーポレーション面積式流量計 2~30L/min FC-AQ30-1-B30シリーズ東フロコーポレーション
12,780税込14,058
1台
当日出荷
ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
面積式流量計 1~10L/min FC-AQ30-1-B10シリーズ 東フロコーポレーション面積式流量計 1~10L/min FC-AQ30-1-B10シリーズ東フロコーポレーション
12,780税込14,058
1台
当日出荷から23日以内出荷
ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
面積式流量計 0.4~5L/min FC-AQ30-1-B5シリーズ 東フロコーポレーション面積式流量計 0.4~5L/min FC-AQ30-1-B5シリーズ東フロコーポレーション
12,780税込14,058
1台
当日出荷
ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
面積式流量計 10~100L/min FC-AQシリーズ 東フロコーポレーション面積式流量計 10~100L/min FC-AQシリーズ東フロコーポレーション
20,980税込23,078
1台
当日出荷から10日以内出荷
ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
面積式流量計 4~50L/min FC-AQ50-1-B50シリーズ 東フロコーポレーション面積式流量計 4~50L/min FC-AQ50-1-B50シリーズ東フロコーポレーション
20,980税込23,078
1台
当日出荷から23日以内出荷
ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
面積式流量計 5~70L/min FC-AQ50-1-B70シリーズ 東フロコーポレーション面積式流量計 5~70L/min FC-AQ50-1-B70シリーズ東フロコーポレーション
20,980税込23,078
1台
当日出荷から23日以内出荷
ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
スリットカラー 内ネジ並目 SUS304 岩田製作所スリットカラー 内ネジ並目 SUS304岩田製作所
1,088税込1,197
1個
翌々日出荷
材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
P-010シリーズパージメータ AIR用(nor)Rc1/4 東京計装P-010シリーズパージメータ AIR用(nor)Rc1/4東京計装
23,980税込26,378
1個
13日以内出荷
接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。
仕様●AIR用:4~40L/min(nor)●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準)アズワン品番65-9087-51
面積式流量計 20~200L/min Rc1 FC-AQ70-1-B200シリーズ 東フロコーポレーション面積式流量計 20~200L/min Rc1 FC-AQ70-1-B200シリーズ東フロコーポレーション
21,980税込24,178
1台
23日以内出荷
ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
面積式流量計 10~150L/min Rc1 FC-AQ70-1-B150シリーズ 東フロコーポレーション面積式流量計 10~150L/min Rc1 FC-AQ70-1-B150シリーズ東フロコーポレーション
21,980税込24,178
1台
23日以内出荷
ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし