カテゴリ

  • 防犯用品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「sd3000lcd」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶画面付センサーカメラ リーベックス液晶画面付センサーカメラリーベックス(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。 液晶画面付きなので、パソコン無しでも録画した画像を確認できます。電池式だからどこにでも設置できます。最大100万画素の録画が可能です。音声録音もできます。夜間でも赤外線LEDで録画します。動画モード・静止画モードを選べます。撮った画像はパソコンでも確認できます。屋外でも使用可能です(IPX5)
用途ストーカー対策にゴミの不法投棄対策に侵入者対策に農作物荒し対策に車上荒らし対策に付属品取付マウント、取付ネジ、樹脂リブ、USBケーブルトラスコ品番383-0514材質ABS樹脂幅(mm)105高さ(mm)105奥行(mm)53電源単3形アルカリ電池×6本(別売)/ 専用ACアダプター 0505 / X0505B (別売)機能音声録音視野角水平100°/垂直60°防塵防水性能IPX5接続端子USB mini Type-B画質HD/VGA/QVGA(選択式)画素数最大(万):100給電方式専用ACアダプターX0505 / X0505B(別売使用可)
SD録画式センサーカメラ リーベックスSD録画式センサーカメラリーベックス(11件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。 電池式だからどこにでも設置できます。 夜間でも赤外線LEDで録画します。 LEDセンサーライト機能付き 動画モード・静止画モードを選べます。 撮った画像はパソコンで確認できます。 1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。
用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に材質ABS樹脂電源単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売)記録媒体32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×5.4×13.9電池寿命センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月画素数CMOS-30万画素
ACアダプター リーベックスACアダプターリーベックス(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
主にXシリーズ及びSDセンサーカメラ用のACアダプターです。 ※Xシリーズ・センサーカメラ以外では「スポット人感チャイム(GC250)」に使用できます。
シリーズXシリーズ出力DC5V 500mAコード長さ(m)1.8入力AC100V 50/60Hz消費電流(A)0.2コネクタ外径3.5Φ、内径1.3Φmm
30万画素簡単防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ1台・モニター付 防水・暗視型 ブロードウォッチ30万画素簡単防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ1台・モニター付 防水・暗視型ブロードウォッチ(14件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能あり使用場所屋外形状防水・暗視型仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビスセット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1ケーブル長(m)10(電源・信号一体型)機能防水機能、赤外線画面サイズ4.3インチ画素数30万画素
センサーライトカメラ リーベックスセンサーライトカメラリーベックス(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
電源がない場所など、今まで監視できなかった場所にも設置できます。 本体がセンサーライトだから、カメラだと気づかれずに撮影可能です。 センサーライトと一体型だから、夜間撮影が鮮明です。 壁面に取り付けてもカメラの角度を調整できます。
用途防犯対策、ストーカー対策使用場所屋内・屋外軒下防水性IPX4相当対応メモリーカードmicroSD/SDHCカード32GBまで(別売)材質ABS樹脂質量(g)約360(本体)、約750(電池含む)スイッチカメラ:電源OFF-写真モード-動画モード(切替式)※音声は録音されません電源単1形アルカリ乾電池3本(別売)又は、専用ACアダプターX0505(別売)表示電池切れ:赤青ランプ点滅(動作ランプON時・動作中に表示)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×170×71(取付プレート含む)センサーPIRセンサー保存形式写真:jpg、動画:AVI (いずれも上書き方式)視野角(左右:上下)約55°:約55°(角度調整式)記録枚数8GBのmicroSDカードで、5.5MBの動画が約1400回/60KBの写真が約125000枚使用条件10ルクス以下の暗い環境のみ点灯、または明るい環境でも点灯(切替式)アズワン品番64-8886-90明るさ(Lm)4W LED/169(白熱電球20W相当)、2W LED/83(白熱電球10W相当)点灯時間15秒または90秒間点灯後自動的に消灯※切替式(撮影は15秒間のみ)フレームレート写真:3fps/VGA 640×480/3枚、動画:8fps/VGA 640×480/15秒センサー感知範囲上下方向約90°・左右方向約120°、約3~5mまでカメラ仕様CMOS-30万画素
ACアダプター リーベックスACアダプターリーベックス
1,498税込1,648
1個
当日出荷
主にSDセンサーカメラ、XPシリーズ及び用のACアダプターです。センサーカメラ・XPシリーズ以外では「スポット人感チャイム(GC250)」やトイレの音消し「水の音(TLS1)」に使用できます。
用途リーベックス製品専用。トラスコ品番422-6325材質PC(ポリカーボネート樹脂)幅(mm)35高さ(mm)45奥行(mm)25電源(V)入力:AC100 50/60Hz、出力:DC5 500mAコード長さ(m)3
天井型メモリーカード記録防犯カメラ ブロードウォッチ天井型メモリーカード記録防犯カメラブロードウォッチ(34件のレビュー)
6,198税込6,818
1台
当日出荷
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。 データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。 サイクル録画機能を搭載しております。 録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状天井接地型仕様防水仕様なし、赤外線機能あり寸法(mm)約Φ93×65質量(g)約170電源DC5V/2A(ACアダプター使用)センサー1/4インチCMOS解像度640×480または353×288ピクセルフォーマット形式(録画)3GP撮影距離(cm)約20~∞カラーモード赤外線LED照射時は白黒最低被写体照度(Lux)0画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)画角60度
液晶画面付き防雨型センサーカメラ リーベックス液晶画面付き防雨型センサーカメラリーベックス(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
電池式だから電源のない場所でもしっかり監視のできるセンサーカメラです。IP66の防雨型、固定方法もマグネットや両面テープの他、ネジ、紐やバンド(市販)、カメラスタンド(市販)等に対応しており様々な場所に設置可能です。 液晶画面付きで、録画したデータをその場で確認可能。またWindows10/11やMacOS10.6.8~に対応しているので、パソコンでの確認も可能です。 日中はもちろん、赤外線撮影で夜間の撮影も可能。
形状BOX型取付マグネット(内蔵)、両面テープ(付属)、ネジ(付属)、紐・マジックバンド(市販)質量(g)約257(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~45(※結露無き事)電源単3アルカリ乾電池×6(別売り)または専用ACアダプターX0505/X0505B(別売り)表示(電池切れ)動作ランプ赤青が点滅/液晶画面に電池残量表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×115×57記録媒体microSDカード128GBまで、保存形式:写真JPEG,動画AVI※上書き方式ディスプレイ3インチ(横58×縦44mm)電池寿命1日に動画15秒×10回で約3か月(VGA最大900回)/1日に写真3枚×10回で約12か月※液晶画面で動画や写真を再生する回数や時間、夜間撮影が多い場合などにより電池寿命は短くなります。※動画15秒で撮影した場合最大900回で電池寿命となります動画フレームレート:10fps、サイズ;VGA・HD※連続で使用する場合は別売りのACアダプターをご使用ください使用場所屋内/屋外RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66※雨がかかる場所でもOK(乾電池使用時のみ)カメラ仕様CMOS100万画素、レンズ視野角:上下60°左右100°(高さ1.5m設置時)、赤外線ブラックLED:0.125W×6灯/(写真撮影)フレームレート:3fps/5fps/10fps、サイズ:VGA・HD人感センサー上下120°左右120°/感知距離約5mまで※高さ1.5m設置時
200万画素 録画機内蔵ワイヤレス屋外型防犯カメラ(スマホアクセス) ブロードウォッチ200万画素 録画機内蔵ワイヤレス屋外型防犯カメラ(スマホアクセス)ブロードウォッチ(11件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
スマホから簡単アクセス/音声ガイダンスでかんたん設定 暗闇でも鮮明な高感度CMOS採用で綺麗なハイビジョン表示 最大128GBメモリーに約1週間分の録画 ピンチインアウトで拡大縮小/タイムバーのスクロール再生 音声での双方向通話可能 動感検知でのアラーム機能
防水仕様IP65仕様WPS対応、ビデオコントロール有り、動感検知有り、最大シェアユーザー:5付属品ACアダプター電源(12V/1A)、取付スタンド(本体組込済み)、取付用ビス、アンカープラグ、六角レンチ質量(g)約340(スタンド含む)電源DC12V/1A対応OSAndroid5.0以上、iOS9.2以上センサーCMOS 1/2.7インチ、2Mピクセル寸法(cm)約11×6×6(本体のみ)記録媒体マイクロSDカード(クラス6以上、4~128GB)、クラウド、スマホ解像度1080P(1920×1080ピクセル)焦点距離(mm)3.6周囲環境温度:0~50、湿度90%以下(結露なきこと)撮影距離(cm)5cm~∞ワイヤレス通信802.11/b/g/nセキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSKオーディオ機能スピーカ/マイク音声圧縮形式G.711使用場所屋外電波周波数(GHz)2.4フレームレート最大25fps画角140°(対角)ビデオフォーマットMP4画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPG
ダイヤモンドシート NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ダイヤモンドシートNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(6件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚
当日出荷
不織布にダイヤモンド砥粒をコーティングすることで、遊離砥粒のような仕上げ面が得られ、ペーストやスラリーの様に非研削材の表面を汚すことなく研磨できます。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨、セラミックスの研磨。適合材金属、セラミックス砥材人造ダイヤモンド基材不織布幅×長さ(mm)100×100
防水小型カメラ + 4.3インチLCDモニター DIY防犯セット ブロードウォッチ防水小型カメラ + 4.3インチLCDモニター DIY防犯セットブロードウォッチ(15件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視 高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース 防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に防水仕様屋外使用可能セット内容カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1形状小型電源家庭用コンセント(100V)解像度480×272ピクセル動作温度(℃)-10~50照度(Lux)(最低)0.01画面サイズ4.3インチ画素数約30万画素画角(レンズ)約120度
SDカード録画式 防雨型 センサーカメラ リーベックスSDカード録画式 防雨型 センサーカメラリーベックス(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
電源がない場所など、今まで監視できなかった場所にも設置できます小型ブラックボディで目立たない暗闇でも撮影できる赤外線ブラックLED搭載防雨型(IPX6相当)なので雨に強いSDカードの盗難防止にカギが付けられますカギは付属していません。
仕様【電池切れ】赤青LED点滅、【写真】3fps/VGA 640×480/3枚、【赤外線】ブラックLED:約5m、0.25W×6灯※20ルクス以下で自動点灯スイッチ【電源】OFF/写真モード/録画モード※音声は録音されません電源単3アルカリ電池×4本(別売)、専用ACアダプターX0505・X0505B(別売)保護等級IPX6相当記録媒体32GBまで(microSDまたはmicroSDHC)視野角【レンズ】上下60°/水平100°電池寿命1日動画15秒を10回録画して約3ヶ月/1日写真3枚を10回撮影して約1年動画8fps/VGA 640×480/15秒アズワン品番64-8886-89データ記録件数写真=jpg/動画=AVI ※いずれも上書き方式カメラ仕様CMOS‐30万画素人感センサー上下120°/水平120°/約3~5m以内
防犯士が作ったスゴい防犯カメラ 攻撃型防犯カメラ 最大10台接続可 携帯モニタリング可 ELPA防犯士が作ったスゴい防犯カメラ 攻撃型防犯カメラ 最大10台接続可 携帯モニタリング可ELPA(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から3日以内出荷
音と光で不審者を撃退! 大音量の警報と双方向通話 センサーライトで不審者を撃退! 高画質カメラで監視と録画! 不審者の検知をスマホに通知! スマホとつないで、カメラ単体でも使えます!(Wi-Fiが無くてもOK!) 高画質
用途カメラ最大10台まで接続でき、同時録画が可能 配線不要で簡単接続 オートリピータ機能搭載。中継機能で、遠くのカメラの通信もスムーズ スマートフォンやパソコンでもモニタリングが可能 スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に 複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング対応機種端末:ios / Android 専用無料アプリEseecloudダウンロード、PC:Windows / Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード保存方法microSDカード:最大256GB対応、クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)通話方式双方向イメージセンサー1/3" CMOS センサー
小型でコンパクトな200万画素 乾電池式 簡易防犯カメラ ブロードウォッチ小型でコンパクトな200万画素 乾電池式 簡易防犯カメラブロードウォッチ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
乾電池式で、どこでも簡単設置。待機状態から、動く物を検知して自動で録画。 赤外線LEDで夜間も撮影でき、お手軽に防犯対策が可能。 取付に便利なベルト・スタンドも付属。
用途防犯対策、ストーカー・ゴミの不法投棄・車上荒らしなどの証拠に。仕様感知角度:上下左右約60度/赤外線LED:38個、明るさセンサーにより自動点灯付属品設置用ベルト、スタンド、スタンド固定用ネジ(3本)形式AVI形式電源単3乾電池×4本(別売)アルカリ電池推奨本体質量(g)約120機能暗視モードメモリーmicroSDカード(最大32GB 別売り)クラス10推奨本体サイズ(mm)約100×85×50画素数1080P(約200万画素)防水保護等級IPX4相当データ形式12MPixel JPG形式フレームレート25fps画角約60度感知距離(m)最大15人感センサー赤外線センサー
キャッチ SD-3000 アトムリビンテックキャッチ SD-3000アトムリビンテック
319税込351特価
1個
当日出荷
レール内に挿入します。 吊元固定タイプにする場合は、吊元にしたい側の吊り車を、両サイドから挟んで固定します。
材質ジュラコン(R)、鋼ダークブラウン
SD-500シリーズ MEAN WELLSD-500シリーズMEAN WELL
25,980税込28,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
高信頼性。4:1の超ワイド入力電圧範囲。出力調整型。ねじ付き端子による容易に取付け。出力電圧調整可能。EN55022 Class B適合の力率補正。内蔵ファンによる強制空冷。リモートオン / オフ機能。リモートセンス。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧/過熱保護。2kV入出力間絶縁
幅(mm)115定格電力(W)500奥行(mm)50絶縁電圧(kV)2ac長さ(mm)215温度(℃)-20~+60出力数1RoHS指令(10物質対応)対応
SDシリーズ 高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ) CKDSDシリーズ 高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ)CKD
819税込901
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
microSDHCカード 3D TLC UHS-I Class10 TRANSCEND(トランセンド)microSDHCカード 3D TLC UHS-I Class10TRANSCEND(トランセンド)(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
寸法(mm)11×15×1質量(g)0.4種類microSDHCメモリーカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1ビデオスピードクラスV30
男子シングルドクターコート SD-3000 ナガイレーベン男子シングルドクターコート SD-3000ナガイレーベン
12,980税込14,278
1枚
6日以内出荷
ドクターウエアの頂点、4D+に、お求めやすいエントリーモデルが、誕生しました。 デザイン、仕立て、着心地はそのまま。 あの格調、気品がより気軽に、手を通していただけます。 美しいシルエット、そしてこだわりのボタンと裏地を備えた診察衣です。 ニット素材を使用し、洗濯後もしわになりにくいイージーケア仕様です。
ホワイトエコマーク認定認定素材ポリエステル85%、綿15%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果生地再生PET使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号19103026
高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ) SD300D・400D-Wシリーズ(Dシリーズ) CKD高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ) SD300D・400D-Wシリーズ(Dシリーズ)CKD
78,300税込86,130
1台
5日以内出荷から21日以内出荷
高分子分離膜を使用したエアドライヤです。空気圧源に直結するだけの手軽さです。電気を一切使用せず膜の分離機能のみで、湿潤空気から水分を除去し、乾燥空気として供給します。オゾン層を破壊しないノンフロンドライヤです。小形ながら質・量ともに余裕のある除湿能力で装置への内蔵に適しています。可動部がないため、長期にわたりクリーンな乾燥エア供給が可能です。振動・排熱・電源ノイズ・衝撃音・発塵など、従来のエアドライヤが持つ不快な要素を排除しました。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途乾燥エアの供給に防爆地帯や異電圧地域など電源のないところでの使用に接続口径Rc3/8使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~50、(基準定格)25入口空気温度(℃)5~50、(基準定格)25RoHS指令(10物質対応)対応大気圧露点(℃)出口空気:基準定格-20入口空気露点(℃)圧力露点:(基準定格)25