カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- オフィス家具(6)
- パソコン/周辺機器(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 物流用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 建築金物(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(6)
- 日本アイ・エス・ケイ(5)
- コガネイ(3)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- グリーンハウス(2)
- ゴフェルテック(2)
- ULVAC(アルバック)(1)
- コクヨ(1)
- コンドーテック(1)
- TRUSCO(1)
- 河淳(1)
- NASTA(ナスタ)(1)
- SCHMALZ(シュマルツ)(1)
- AirTAC(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「sda-20」の検索結果

ハンダ除去機
ENGINEER(エンジニア)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷好評のハンダ除去機に簡易パッケージのお求めやすい廉価タイプが新登場。 ポンプと吸引ノズルが直結構造なので素早い真空到達時間と瞬時の強力吸引を実現。 ハイパワー(100V/100W)の大容量セラミックヒーターを採用していますので、多層基板(4層~8層)のハンダ除去作業に最適です。セット内容ハンダ除去機(穴径1.0Φチップ)、予備フィルターカートリッジ1ヶ、クリーニングピン、2P-3P交換プラグ付質量(g)420(コードは含みません)電源(V)AC100V・50/60Hz制御方式フィードバックゼロクロスヒーター(W)100Wセンサー内蔵セラミック電源コード(m)3Pコード(アース式)1.8到達真空度(kPa)86Kpa(650mmHg)設定温度(℃)350~500度(連続可変)絶縁抵抗(MΩ)100以上(400度)最高圧到達時間0.2秒排気量(L)15/分(OPEN時)ポンプダイヤフラム
スリムシリンダ 複動形 SUS仕様
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形
A型ドラム缶台車
TRUSCO¥76,980税込¥84,6781台3日以内出荷から7日以内出荷オールステンレス製のドラム缶用平台車です。 本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでの使用もできます。用途食品工場、研究施設、クリーンルームなど。ドラム缶の運搬。材質本体・金具/ステンレス(SUS304)
薄型シリンダ SDAシリーズ
AirTAC¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)20使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有ロッド先端ねじメネジ
デスク用補助棚(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥21,980税込¥24,1781台7日以内出荷から17日以内出荷充実の収納力と実用性を備えたコクヨのスタンダードデスク。デスク下に設置できる補助棚です。区分本体シリーズデスク用補助棚キャスターありグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
室内物干2000L
NASTA(ナスタ)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷ワンアクションで簡単収納、保管スペースをとりません。 寒冷地、降灰地域はもちろん、梅雨時にも大変便利です。 30kgまで衣類やハンガーが掛けられます。セット内容本体 1個ハンドルバー 1本パイプキャッチ 1個(本体用)皿タッピンねじ(ユニクロ)呼び3.5×30 8本(パイプキャッチ用)トラス小ねじ(ユニクロ)M3×30 アンカー 各2本材質/仕上ASA樹脂被覆鋼管色シルバーグレー寸法L(mm)1820質量(1セット)(kg)2
クリーン機器スリムシリンダ
コガネイ¥5,798~税込¥6,378~1個7日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ20~63 クリーン仕様スリムシリンダ。複動形・両ロッド形・複動形エンドキープ・ブロック付複動形・ブロック形エンドキープ複動形をラインナップ。仕様スリムシリンダ取付ノーズ形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要作動速度範囲(mm/s)50~300
ゆとり収納 耐火金庫 KUX-20SDA
日本アイ・エス・ケイ¥90,980税込¥100,0781台6日以内出荷スーパーダイヤル錠とリバーシブル錠の二重ロック。今までは折り曲げなければ入らなかった大きな角2封筒もらくらく収納可能。急加熱・衝撃落下併用性能。アラーム付き。一般紙用2時間耐火性能用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN スーパーダイヤル錠 リバーシブル錠付属品トレー×4質量(kg)69色ブラック内容量(L)21.9外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.4×50.5×39.2施錠方法スーパーダイヤル錠、リバーシブル錠内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×29.5×21.4
スーパーダイヤル式 耐火金庫 KMX-20SDA
日本アイ・エス・ケイ¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷キングスーパーダイヤル錠で従来のダイヤル錠に比べ、ダイヤル合わせの煩わしさを解消。更にダイヤル精度もアップ。ダイヤル合わせ後に複製が難しいリバーシブル錠が必要。整理に便利な引出しトレーが4段付属し、A4判までの書類をきれいに収めることができます。用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN スーパーダイヤル錠 リバーシブル錠 警報機 引き出しトレー 急加熱落下試験合格付属品トレー×4材質鋼板、気泡コンクリート質量(kg)62色オフホワイト内容量(L)20外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.4×45.8×39.2施錠方法キングスーパーダイヤル錠内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×24.7×21.4
スーパーダイヤル式 耐火金庫 KMX-20SDA
日本アイ・エス・ケイ¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷キングスーパーダイヤル錠で従来のダイヤル錠に比べ、ダイヤル合わせの煩わしさを解消。ダイヤル合わせ後に複製が難しいリバーシブル錠が必要。整理に便利な引出しトレーが4段付属し、A4判までの書類をきれいに収めることができます。用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN スーパーダイヤル錠 リバーシブル錠 警報機 引き出しトレー 急加熱落下試験合格付属品トレー×4材質鋼板、気泡コンクリート質量(kg)62色ダークグレー内容量(L)20外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.4×45.8×39.2施錠方法キングスーパーダイヤル錠内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×24.7×21.4
スリムシリンダ SUS-DA20
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個8日以内出荷仕様オールSUS形スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スーパーダイヤル耐火金庫KMX-20SDA-W
日本アイ・エス・ケイ¥89,980税込¥98,9781台15日以内出荷従来のダイヤル錠に比べ、回す回数が半分になりました。スーパーダイヤル錠とリバーシブル錠の二重ロックタイプです。付属品トレー4個トラスコ品番837-0893材質電気亜鉛メッキ鋼板、耐火材(高炉セメント)色オフホワイト容量(L)20間口(mm)本体:504本体寸法(mm)奥行458本体寸法(mm)高さ392有効内寸法・間口(mm)348有効内寸法・奥行(mm)247有効内寸法・高さ(mm)214施錠ダイヤル錠・リバーシブル錠
プラスチックエジェクタ SBP
SCHMALZ(シュマルツ)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から18日以内出荷プラスチック製の汎用的な真空発生器。軽量タイプのため吸着ハンドの負担を軽減します。最大真空圧(kPa)-85
キングスーパーダイヤル耐火金庫
日本アイ・エス・ケイ¥80,980税込¥89,0781台6日以内出荷高性能キングスーパーダイヤル錠とリバーシブル錠の二重ロック。信頼性と使いやすさを備えた耐火金庫。一般紙用2時間耐火性能、急加熱・衝撃落下性能試験合格品用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN スーパーダイヤル錠 リバーシブル錠色オフホワイト施錠方法キングスーパーダイヤル錠、リバーシブル錠
耐環境型温度センサーモジュール
ゴフェルテック¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷センサーICにTMP116(テキサス・インスツルメンツ社)を使用した温度センサモジュールです。 インタフェースには、非常に多くのCPUサブシステムに汎用的に搭載されているI2Cを採用しています。 耐環境性能に優れる材料で、末端まで継ぎ目なくモールドガードされている耐環境型温度センサです。 屋外や水中での使用が可能です。 完全防水 耐紫外線 耐オゾン 動作(表面)温度:-20℃~100℃ 特許取得済み 特許第7083114号仕様●使用センサ:TMP116/テキサス・インスツルメンツ社●測定範囲:-20℃~100℃●ケーブル:2m●動作(表面)温度:-20~100℃●動作電圧:1.9V~5.5V●消費電流:22μA●インターフェース:I2C(VDD、GND、SCL、SDA)●防水:IPX7●樹脂:ハイトレル 5557 (耐紫外線仕様) 東レ・デュポン社製アズワン品番67-8029-17
耐環境型加速度センサーモジュール
ゴフェルテック¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷センサーICにADXL343(アナログ・デバイセズ社)を使用した3軸加速度センサモジュールです。 インタフェースには、非常に多くのCPUサブシステムに汎用的に搭載されているI2Cを採用しています。 耐環境性能に優れる材料で、末端まで継ぎ目なくモールドガードされている耐環境型加速度センサです。 屋外や水中での使用が可能です。 完全防水 耐紫外線 耐オゾン 動作(表面)温度:-20℃~85℃ 特許出願中仕様●使用センサ:ADXL343/アナログ・デバイセズ社●測定範囲:3軸、±16G●データ取得周期:1.25ms(min)(I2C:400kHz動作時)●ケーブル:2m●動作(表面)温度:-20~85℃●動作電圧:2.0V~3.6V●消費電流:140μA●インターフェース:I2C(VDD、GND、SCL、SDA)●防水:IPX7●樹脂:ハイトレル 5557 (耐紫外線仕様) 東レ・デュポン社製アズワン品番67-8029-16