絞り込み
プリンタ型番
適合機種メーカー

汎用インクリボン 富士通 SDM-15 タイプ
ノーブランド¥9,998税込¥10,9981セット(6本)翌々日出荷ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。主な適合純正品番327510適合機種FMPR5130種別汎用色黒適合メーカーFujitsu/富士通
富士通純正 サブカセット SDM-15 0327520
富士通¥11,980税込¥13,1781セット(6本)欠品中ドットインパクトプリンタ用 純正品主な適合純正品番327520適合機種FMPR5130種別純正色黒適合メーカー富士通
富士通純正 リボンカセット SDM-15 0327510
富士通¥22,980税込¥25,2781セット(6本)当日出荷ドットインパクトプリンタ用 純正品主な適合純正品番327510適合機種FMPR5130種別純正色黒適合メーカー富士通
デプスゲージ150mm
KANON(中村製作所)¥17,980~税込¥19,778~1本ほか翌々日出荷から9日以内出荷質量(g)250寸法A(mm)260寸法D(mm)4寸法E(mm)8寸法B(mm)100寸法C(mm)11最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100測定長(mm)150最大許容誤差(μm)EMPE:±30特性微動送り付きデプスゲージ
フック付デプスゲージ150mm
KANON(中村製作所)¥35,980~税込¥39,578~1本5日以内出荷から8日以内出荷質量(g)270測定範囲(mm)0~150器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
スパン交換式デプスゲージ150mm
KANON(中村製作所)¥18,980~税込¥20,878~1本ほか5日以内出荷から10日以内出荷質量(g)250測定範囲(mm)0~150器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100
ロングベース型デプスゲージ150mmべース150mm
KANON(中村製作所)¥43,980~税込¥48,378~1本ほか4日以内出荷から20日以内出荷質量(g)320測定範囲(mm)150器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.02ベース長(mm)150
ロングベース型デプスゲージ150mmべース200mm
KANON(中村製作所)¥54,980~税込¥60,478~1本ほか5日以内出荷から20日以内出荷質量(g)370寸法A(mm)260寸法D(mm)4寸法E(mm)8寸法B(mm)200寸法C(mm)11最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.02ベース長(mm)200測定長(mm)150最大許容誤差(μm)EMPE:±40
ロングベース型デプスゲージ150mmべース250mm
KANON(中村製作所)¥99,980~税込¥109,978~1本ほか6日以内出荷から20日以内出荷質量(g)850測定範囲(mm)150器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.02ベース長(mm)250
デジタルロングベースデプスゲージ
KANON(中村製作所)¥54,980~税込¥60,478~1本ほか5日以内出荷から14日以内出荷間口の広い深さ測定に最適 データ出力機能付 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。質量(g)280電源SR44 1個寸法A(mm)245最小表示量(mm)0.01寸法B(mm)150寸法C(mm)16器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.01測定長(mm)150最大許容誤差(μm)EMPE:±30特性●間口の広い深さ測定に最適●外部出力機能付き
交換用レンズ HD PENTAX-D FA 15-30mmF2.8ED SDM WR
PENTAX(ペンタックス)¥199,900税込¥219,8901個4日以内出荷高精細でヌケの良い描写性能とF2.8の明るさを実現した超広角大口径ズームレンズ付属品レンズキャップ O-LW98A、レンズケース S120-160質量(g)1040倍率(倍)0.2レンズ広角レンズ焦点距離(mm)15~30径(Φ)×全長(mm)98.5×143.5レンズ構成13群18枚撮影距離(m)(最短)0.28絞り(最少)F22マウントペンタックスK
両面取りカッター
THECUT¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から4日以内出荷表と裏の両面及び側面のV溝加工が可能。 表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能。 専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現。
X軸ロングアルミクロスローラステージ ステージサイズ100×160mm TAM-10161シリーズ
シグマ光機¥66,980~税込¥73,678~1個6日以内出荷から9日以内出荷アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。種類xステージ表面処理黒アルマイト主要材質アルミ耐荷重(N)588(60.0kgf)移動ガイドクロスローラ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら