カテゴリ

  • 切削工具(60)
    • コンクリートドリル(48)
  • 電動工具(29)
  • 制御機器(6)
  • 電気材料(4)
  • オフィス家具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 家電(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 作業工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
材質
コバルトハイス・タングステン鋼・ハイス・合金鋼・超硬合金
表面処理
その他・チタン系コーティング・ホモ処理
ブランド
モノタロウ・ミヤナガ・ユニカ・BOSCH(ボッシュ)・サンコーテクノ・TRUSCO・trad・GREAT TOOL・マキタ・ALPEN・SK11・HiKOKI(ハイコーキ)・SAMTEC・エスコ・タンガロイ・サンカ・神王工業・ハウスビーエム・キシデンテクノ(キシデン工業)・コマドリル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sds 3.4」の検索結果

118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ 5本入りパック ミヤナガデルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ 5本入りパックミヤナガ(12件のレビュー)
3,998税込4,398
1パック(5本)
当日出荷
有効長(mm)50全長(mm)116材質刃部:超硬チップ刃数3シャンク形状SDSプラス
デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガデルタゴンビットSDS・プラスミヤナガ(82件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
オールドリルSDSタイプ トクトクパック サンコーテクノオールドリルSDSタイプ トクトクパックサンコーテクノ
2,498税込2,748
1パック(3本)
当日出荷から5日以内出荷
有効長(mm)45全長(mm)110材質超硬シャンク形状SDS-plus
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) セット TRUSCO軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) セットTRUSCO(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(3本)
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
コンクリート用ドリル刃セット(SDSプラス) tradコンクリート用ドリル刃セット(SDSプラス)trad(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(3本)
当日出荷
強力先端チップで切れ味抜群!
材質40CR/刃先:YG8シャンク径(mm)10全長(mm)110有効長(mm)60適合機種軽量ハンマードリル寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:185×90×15
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカコンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプユニカ(36件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング ユニカコンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロングユニカ(24件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
SDSプラスドリルビット GREAT TOOLSDSプラスドリルビットGREAT TOOL(3件のレビュー)
999税込1,099
1セット(3本)
当日出荷から翌々日出荷
コンクリート、ブロック、モルタル、ノンプラビス(コンクリートビス)の下穴用作業に向いてます。先端が欠けに強く、カムアウトを抑制します。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ノンプラビス(コンクリートビス)の下穴用材質CRV
デルタゴンビットSDS・プラス(デルタ軸) ミヤナガデルタゴンビットSDS・プラス(デルタ軸)ミヤナガ(19件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性向上。(電動機による振り回しを軽減) デッキプレートを貫通。 少ない外径磨耗。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。有効長(mm)50全長(mm)116刃数3枚刃
SDSプラスビット X5L BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット X5LBOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)
1,006税込1,107特価
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ刃数5
コンクリートドリルF4 ALPENコンクリートドリルF4ALPEN(1件のレビュー)
589税込648特価
1本
当日出荷
特許取得の先端チップ形状により、非常に高い切削性能を発揮します。 エッジ部分の摩耗が少なく、長寿命も魅力です。
用途被削材:コンクリート、御影石、天然石、レンガなど材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus適合機種ハンマードリル
チップトップビット(パック) ユニカチップトップビット(パック)ユニカ(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
刃径(Φmm)3.2シャンク径(mm)10全長(mm)110有効長(mm)45
SDSプラスUX(クロス) ユニカSDSプラスUX(クロス)ユニカ(5件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用(刃先径:3.3~5.5mm)。超硬ヘッドによる抜群の耐久性を実現。真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。シャンクSDS-plus材質超硬チップ適合電動機軽量ハンマードリル
SDSプラスビット S4 ショートタイプ BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット S4 ショートタイプBOSCH(ボッシュ)(36件のレビュー)
751税込826
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
シャンクSDSプラス
コバルトストレートドリル ステンレス用 モノタロウコバルトストレートドリル ステンレス用モノタロウ(75件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼表面処理ホモ処理含有量(%)5%コバルト適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久 モノタロウストレートドリル 高耐久モノタロウ(196件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル モノタロウストレートドリルモノタロウ(73件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット S4 ロングタイプBOSCH(ボッシュ)(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
六角軸ショートドリル TiNコート モノタロウ六角軸ショートドリル TiNコートモノタロウ(20件のレビュー)
449税込494
1セット(2個)
当日出荷
ショートタイプでブレにくく、より安定した加工ができます。 六角軸で幅広い電動工具に使用可能です。
用途鉄、アルミ等の穴あけ材質HSS表面処理TiNコーティング適合被削材種鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材六角軸対辺(mm)6.35
チップトップビット ロング ユニカチップトップビット ロングユニカ
5,398税込5,938
1個
当日出荷
シャンク径(mm)10
超硬ストレートドリル モノタロウ超硬ストレートドリルモノタロウ(139件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
コンクリートドリル 六角軸シャンク モノタロウコンクリートドリル 六角軸シャンクモノタロウ(126件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
六角軸シャンク(6.35mm)なので充電ドリルに使用でき作業性アップ!
用途ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等有効長(mm)45全長(mm)90材質本体:Cr40/チップ:YG8被削材ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等硬度HRA89適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)シャンク形状六角軸使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])3000
ストレートドリル TiNコート モノタロウストレートドリル TiNコートモノタロウ(20件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理TiNコーディングドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ソリッドドリル DSE-F03 タンガロイソリッドドリル DSE-F03タンガロイ
16,980税込18,678
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質超硬表面処理TiNコーティング
18ミリ充電式ハンマドリル(集じんシステム付き) マキタ18ミリ充電式ハンマドリル(集じんシステム付き)マキタ(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
付属品集じんシステムDX16、サイドグリップ、ストッパポールセット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売質量(kg)2.2※BL1860B装着時、サイドグリップ非装着時。電圧(V)直流18打撃数(min-1[回/分])0~5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)288×86×215モーターハイパワーブラシレスモータ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24穴あけ能力(mm) コンクリート18機能作業切替:木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水:APT、集じん機能、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~1100適合バッテリーBL1860B振動3軸合成値(m/s2)7.5(ハンマドリル)商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:3.4mm 約200本 (深さ60mm)、6.0mm 約135本 (深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
18ミリ充電式ハンマドリル マキタ18ミリ充電式ハンマドリルマキタ
30,980税込34,078
1台
当日出荷
付属品サイドグリップ、ストッパポールセット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売質量(kg)2.2※BL1860B装着時、サイドグリップ非装着時。電圧(V)直流18打撃数(min-1[回/分])0~5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)288×86×215モーターハイパワーブラシレスモータ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24穴あけ能力(mm) コンクリート18機能作業切替:木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水:APT、集じん機能、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)バッテリー電圧(V)直流18シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~1100適合バッテリーBL1860B振動3軸合成値(m/s2)7.5(ハンマドリル)商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:3.4mm 約200本 (深さ60mm)、6.0mm 約135本 (深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
SDSプラスUX(クロス)セット ユニカSDSプラスUX(クロス)セットユニカ
2,898税込3,188
1セット(3本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
SDSプラス UXクロスビット のお徳用なドリルセット!細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用。超硬ヘッドによる抜群の耐久性を実現!真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリートプレートが打設されたデッキプレートの穿孔に、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。材質超硬チップシャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) TRUSCO軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)TRUSCO(16件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
SDS-plus シャンク・ハンマードリルビット 関西工具製作所SDS-plus シャンク・ハンマードリルビット関西工具製作所(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から7日以内出荷
位置決めし易い特殊形状の超硬チップを採用。 SDS-plusシャンクで、ボッシュ、ヒルティのSDS-plusシャンク本体や日立のDH24PC3, DH28PC、マキタのHR242DRFX, HR262DZKなどのハンマードリルに装着できます。
充電式ケレン マキタ充電式ケレンマキタ(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷
業界初充電式ケレン登場。(メーカー比) コードレスで取り回し抜群&AC機同等の作業感。
付属品スケーリングチゼル38-200質量(kg)3.4(バッテリー装着時)電源(V)直流18電圧(V)直流18打撃数(min-1[回/分])0~3200本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)368×92×211打撃エネルギーJoule(ジュール)3.1/3.9(EPTA基準/旧基準値)バッテリー電圧(V)18シャンク形状SDSプラスシャンク適合バッテリーBL1860B振動3軸合成値(m/s2)5.71充電当たりの作業量コンクリートはつり;約21分(ダイヤル5)※コンクリート圧縮強度40N/mm2。数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
デルタゴンビットSDSプラス (サドルバンド用) ミヤナガデルタゴンビットSDSプラス (サドルバンド用)ミヤナガ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
サドルバンド、フロアバンドの取り付けに適しています。 全長が長いため電動機本体を垂直にして穴あけが可能。軸部を太くして強度アップ。穴あけに必要な50mmの有効長50mmを確保。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。有効長(mm)50全長(mm)166適合機種軽量型ハンマードリル材質刃部:超硬チップ刃数3シャンクSDSplus
SDSビットVシリーズ BOSCH(ボッシュ)SDSビットVシリーズBOSCH(ボッシュ)
1,798税込1,978
1セット(3本)
当日出荷から4日以内出荷
高品質超硬チップを採用しています。 切り粉の排出性能に優れた新設計の切り溝です。
全長(mm)110材質超硬チップ
36V コードレスロータリハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスロータリハンマドリルHiKOKI(ハイコーキ)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
36V SDSプラスハンマードリルが正統進化 横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP! 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28寸法(全長×全高×全幅W)(mm)358×233×91(BSL36A18X装着時)全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)シャンク形状SDSプラス穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット651充電当たりの作業量コンクリート穴あけ(2.5Ahマルチボルト):Φ12.5×40mm 約75個、Φ18×40mm 約40個
LANケーブル カテゴリ6 TRUSCOLANケーブル カテゴリ6TRUSCO
15,980税込17,578
1巻
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル残量が分かるように1mごとにレングスマークが入っています。高速信号伝送能力を必要とする音声及びデータ伝送用ケーブル 屋内高速水平配線網(250MHz) です。光通信回線、CATV回線、ADSL回線、ISDN回線に対応しています。
適合イーサネット:10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T/1000BASE-TX規格CAT6コネクタ形状なし材質(シース)PVC芯数8使用場所屋内導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT6
18ミリ充電式ハンマドリル マキタ18ミリ充電式ハンマドリルマキタ
69,980税込76,978
1台
当日出荷
付属品サイドグリップ、ストッパポールセット内容本体、プラスチックケース、BL1860B×2本、DC18RF質量(kg)2.2※BL1860B装着時、サイドグリップ非装着時。電圧(V)直流18打撃数(min-1[回/分])0~5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)288×86×215モーターハイパワーブラシレスモータ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24寸法(幅W×長さL)(mm)86×288※BL1860B装着時、サイドグリップ非装着時。穴あけ能力(mm) コンクリート18機能作業切替:木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水:APT、集じん機能、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18蓄電池形名BL1860B充電器形名DC18RF充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~1100適合バッテリーBL1860B振動3軸合成値(m/s2)7.5(ハンマドリル)適合電源装置PDC01商品タイプ本体+バッテリ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:3.4mm 約200本 (深さ60mm)、6.0mm 約135本 (深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
チップトップドリルビットセット(5本セット) ユニカチップトップドリルビットセット(5本セット)ユニカ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(5本)
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル全長(mm)110シャンク径(Φmm)10有効長(mm)45シャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
SDSプラスビット  5本組 SK11SDSプラスビット 5本組SK11
2,998税込3,298
1個
当日出荷
コンクリートへの穴あけに求めやすい価格のセット品です。新先端形状と超硬チップで速く穴あけができて、長寿命です。デッキプレートへの貫通も可能です。対鉄筋性能がアップしました。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・石材の穴あけ作業。タイプSDSプラスシャンク用有効長(mm)50
無溶接用 SDSサラドリルビス(ネジ山細目) キシデンテクノ(キシデン工業)無溶接用 SDSサラドリルビス(ネジ山細目)キシデンテクノ(キシデン工業)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(1000本)
当日出荷
ドリルのような鋭い先端とネジ頭部が下地にフィットするので、下貼りなどに使われる事が多い
ねじ径(mm)4.2ピッチ(mm)1.4全長(mm)13働き長さ(mm)5適合板厚(mm)1.2~2.3頭径(Φmm)6頭高さH(mm)1.6ドリル長さk(mm)4ドリル幅dk(mm)3.4
SDSプラスUXツールボックスセット ユニカSDSプラスUXツールボックスセットユニカ
17,980税込19,778
1セット(10本)
当日出荷
携帯、収納に便利な SDSプラス UXクロスビット ツールボックスセット!細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用(刃先径:3.4~5.0mm)。刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能(刃先径:6.4mm~)。真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリートプレートが打設されたデッキプレートの穿孔に、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。材質超硬チップ全長(mm)110/160刃先径(Φmm)3.5/4.3/4.8/5.0/6.4/8.5/10.5/10.5/12.5/12.7/14.5シャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
チップトップドリルビットセット(3本セット) ユニカチップトップドリルビットセット(3本セット)ユニカ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(3本)
当日出荷から翌々日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル全長(mm)110有効長(mm)45
sds 延長特集