「sds-max チゼル」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDS-maxスケーリングチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-maxスケーリングチゼルRakuda(ラクダ/清水製作所)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
シャンク形状SDS-max適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451シャンク径(Φmm)18
コールドチゼル SDS_max ユニカコールドチゼル SDS_maxユニカ
2,198税込2,418
1本
当日出荷
SDS-max スケーリングチゼル Mokuba(小山刃物製作所)SDS-max スケーリングチゼルMokuba(小山刃物製作所)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
シャンク部のはめ合いがよいのでビットが振えず、狙った箇所を効率よくハツれます。
適合SDS-maxシャンク
SDS-maxビット/コールドチゼル ミヤナガSDS-maxビット/コールドチゼルミヤナガ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。
用途あらゆる構造物へのハツリ、破砕、溝掘り、角出し作業に。全長L(mm)280適合ボッシュ/GSH388、GSH5E、GSH11Eマキタ/HM/1100C、HM/1202Cシャンク形状SDS-max
SDS-max コールドチゼル BOSCH(ボッシュ)SDS-max コールドチゼルBOSCH(ボッシュ)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
厚みの変わらないチゼル形状により、使用中先端が自動的に再研磨されます。太径だから打撃力に優れ刺さりにくいです。
用途溝きり・角出しに。全長(mm)280シャンク形状SDS-max幅(mm)25刃幅(mm)25
SDSセルフシャープニングフラットチゼル BOSCH(ボッシュ)SDSセルフシャープニングフラットチゼルBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
自己研磨特性を持ち再研磨不要!破つり効率30%アップ!
用途破つり作業・溝切り・角出しトラスコ品番378-6463適合機種パナソニック、日立、ヒルティ、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル幅(mm)40全長(mm)250質量(g)305
SDS-max スーパーエッジブル Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-max スーパーエッジブルRakuda(ラクダ/清水製作所)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
自己再生方式です。 刃先を均等に磨耗させると常に新しいエッジを使用でき、破砕力が維持できます。 先端が磨耗しても再鍛造は不要です。 刃先だけの研磨でOKです。
シャンク形状SDS-max適合機種【ボッシュ電動ハンマー】GSH4/N、GSH5CE/N、GSH10C、GSH11E、GSH388、GSH5E【ボッシュハンマードリル】GBH38/N、GBH5DCE、GBH5/40DCE、GBH8/65DCE、GBH10DC、GBH11DEGBH5-38D、GBH5-40DE、GBH7DE、GBH7/45DE、GBH7-46DE【ヒルティ電動ハンマー】TE504、TE505、TE704、TE705、TE706【ヒルティハンマードリル】TE54、TE55、TE76-ATC、TE74、TE75、TE76、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ電動ハンマー】HM0860C、HM1100C、HM1201C、HM1202C【マキタハンマードリル】HR4000C、HR4002、HR4011C、HR5001C、HR5211C【日立電動ハンマー】H41MA、H45MR、H60MB、H60MRV【日立ハンマードリル】DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB【リョービハンマードリル】ED-400、ED-400E寸法(mm)Φ18×280全長(mm)280シャンク径(Φmm)18
SDS-maxビット/ブルポイント ミヤナガSDS-maxビット/ブルポイントミヤナガ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。
用途あらゆる構造物へのハツリ、破砕、溝掘り、角出し作業に。適合ボッシュ/GSH388、GSH5E、GSH11Eマキタ/HM/1100C、HM/1202Cシャンク形状SDS-max
SDS-max片刃ケレンチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-max片刃ケレンチゼルRakuda(ラクダ/清水製作所)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
刃先は片刃になっていますので、ハガシ、ケレン作業に威力を発揮します。 刃の厚みを全体に薄くし、しかも全長を短くしているので打撃力が強くなり、作業効率が大幅にアップします。
シャンク形状SDS-max適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451寸法(mm)Φ18×240全長(mm)240シャンク径(Φmm)18先端幅(mm)40
SDS-maxコールドチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-maxコールドチゼルRakuda(ラクダ/清水製作所)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
先端部にメーカー独特の特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してあります。また、シャンク部は構造用合金鋼を使い打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしております。 摩耗すれば普通砥石で研磨ができます。また、鍛造も普通品と同様に可能です。焼入れは必ず油焼で行ってください。
シャンク径(Φmm)18シャンク形状SDS-max適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451材質(先端)特殊合金工具鋼材質(シャンク)構造用合金鋼先端幅(mm)24
スロットチゼル Mokuba(小山刃物製作所)スロットチゼルMokuba(小山刃物製作所)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
特殊合金鋼(クロム・バナジュウムボロン鋼)使用で耐摩耗性・耐衝撃性に優れタガネ全体を薄い肉厚に設計しておりますので、ハツリ、切断作業に鋭い切れ味を発揮します。刃先を研磨することで続けて使用できます。
用途鉄鋼切断の際に出来るノロや、溶接時のバリ・スパッタ等の除去作業に薄い鉄板や、さびたボルトの切断作業に古いペンキ削りや、錆落としに
SDS-maxビットSpeedX BOSCH(ボッシュ)SDS-maxビットSpeedXBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から10日以内出荷
短いヘッド構造と先端から始まる大きな排出溝によって長寿命を実現しました。 切粉の排出に優れた2本フルートにより最速の穴あけスピードと手に伝わる振動の低減を実現しました。 S型形状のチゼルチップにより卓越した破砕力を発揮します。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
SDS-max用 打撃専用 コールドチゼル BOSCH(ボッシュ)SDS-max用 打撃専用 コールドチゼルBOSCH(ボッシュ)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ディスクグラインダー等で簡単に研磨が可能で、しかも熱処理の必要がありません。常に効率的な作業が可能です。
用途溝切り・角出し幅(mm)25全長(mm)280トラスコ品番378-5491適合機種日立、ヒルティ、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDS-maxシャンクハンマードリル/破つりハンマーシャンク形状SDS-max
チゼル ヒルティ(HILTI)チゼルヒルティ(HILTI)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
種別ポリゴンチゼル幅(mm)26タイプUltimate軸の形状TE-Y(SDS マックス)
SDS-maxビット×540L ミヤナガSDS-maxビット×540Lミヤナガ(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から4日以内出荷
最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。 ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により優れた電動機のトルク伝達効率。 耐摩耗性、耐衝撃性に優れたチップ採用。(ビット)
用途コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。(ビット) あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。(ブルポイント・チゼル)有効長(mm)400全長(mm)540適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機電気ハンマードリルシャンク形状SDS-max
スケーリングチゼル マキタスケーリングチゼルマキタ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
用途溝つき用
スケーリングチゼル マキタスケーリングチゼルマキタ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
溝つき用
適合機種SDSマックスシャンク全機種
フラットポイント TE-YX FP ヒルティ(HILTI)フラットポイント TE-YX FPヒルティ(HILTI)
3,898税込4,288
1本
5日以内出荷
平ノミのような扱いやすさで、丸ノミを超える破砕力のチゼル。
仕様コネクションエンド:SDS MAX
チゼル TE-CP SPME ヒルティ(HILTI)チゼル TE-CP SPMEヒルティ(HILTI)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
全長(mm)180軸の形状SDS-plus C
部品 ハンマドリル H45MEY HiKOKI(ハイコーキ)部品 ハンマドリル H45MEYHiKOKI(ハイコーキ)
2,490税込2,739
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
SLEDGE SDS MAX セルフシャープニングワイドチゼル ミルウォーキーツールSLEDGE SDS MAX セルフシャープニングワイドチゼルミルウォーキーツール
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
強い耐久性と摩耗の減少を実現 自生発刃作用により、刃先の再研削や再焼き入れが不要 刃先を延長し、標準的なチゼルに比べ最大2倍の長寿命化を実現 SLEDGEにより、長期にわたり鋭さをキープ 独自開発された形状を維持する設計により、生産性を向上 一新された先端部の設計により、コンクリートへの引っ掛かりを最小限に抑え、ダウンタイムを削減。
SDSフラットチゼル・爪付き BOSCH(ボッシュ)SDSフラットチゼル・爪付きBOSCH(ボッシュ)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
爪加工により破つり力15%アップ!
用途破つり作業・溝切り・角出しトラスコ品番378-6455適合機種各社メーカーのSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル幅(mm)20全長(mm)250質量(g)260
チゼル(SDSmax) BAHCO(バーコ)チゼル(SDSmax)BAHCO(バーコ)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から9日以内出荷
ハイグレードで耐摩耗性の高い工具鋼を使用しています。 先端形状は解体作業に適した形状です。 具体的には平たがねになっていて、点状の先端より破壊力が高く多くの解体作業で力を発揮します。
用途改修や復元を目的とした軽く彫る作業用途、床や壁などのタイルの除去に最適材質工具鋼
破つりハンマー(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)破つりハンマー(SDS-maxシャンク)BOSCH(ボッシュ)
53,980税込59,378
1台
当日出荷
SDS-max破つりハンマーのスタンダードモデルです。 ワンタッチで先端工具の装着が可能です。 軽量設計とコンパクトなハウジングにより、届きにくい場所でも作業可能です。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 7.5Jの打撃力を発揮するパワフルなモーターにより、高い破つり力を実現。 バリオロック機構:フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ロックオン機能付きメインスイッチ。 低振動設計で作業疲労を低減します。
用途コンクリートの破つり作業。トラスコ品番433-2857セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント280mm1本材質ポリアミド樹脂質量(kg)5.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×260×85カーボンブラシ呼び番号1619P10158
ハンマードリル(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)ハンマードリル(SDS-maxシャンク)BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
SDS-maxハンマードリル(破つり兼用)スタンダードモデルです。 軽量・コンパクトで、狭い場所での作業にも対応できます。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 新防振設計で作業疲労を低減します。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ダイヤル式電子無段変速で回転数、打撃数を任意にコントロールできます。
用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。トラスコ品番491-6981セット内容本体、ケース質量(kg)6.8電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×265×115コード長さ(m)5回転数(min-1[回/分])170~340穴あけ能力(mm)コアビット90穴あけ能力(mm)ドリルビット40
SDS-max コールドチゼル Mokuba(小山刃物製作所)SDS-max コールドチゼルMokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
シャンク部のはめ合いがよいのでビットが振えず、狙った箇所を効率よくハツれます。
サイズΦ18×280質量(g)520
片刃ケレンチゼル SDS-max Rakuda(ラクダ/清水製作所)片刃ケレンチゼル SDS-maxRakuda(ラクダ/清水製作所)
7,398税込8,138
1本
5日以内出荷
あらゆるハガシ、ケレン作業に最適です。 片刃ケレンチゼルは片刃で角度を付けハガシ、ケレン作業に適した形状で、 下地を痛めず作業ができ威力を発揮します。
用途屋上の防水アスファルトのはがし作業。 Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業。道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業。軸径(Φmm)18寸法(mm)320×18×75全長(mm)320シャンクSDSmax刃幅(mm)75適合工具電動ハンマー用
SDS-max ハイス付コールドチゼルト Mokuba(小山刃物製作所)SDS-max ハイス付コールドチゼルトMokuba(小山刃物製作所)
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
シャンク部のはめ合いがよいのでビットが振えず、狙った箇所を効率よくハツれます。
質量(g)520サイズ(mm)Φ18×280
75x350mm スケーリングチゼル(SDS-max) エスコ75x350mm スケーリングチゼル(SDS-max)エスコ
6,490税込7,139
1個
翌日出荷
全長(mm)350質量(g)800刃幅(mm)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×350シャンク形状SDSaxアズワン品番64-7925-77
16x280mm ハイス付コールドチゼル(SDS-max) エスコ16x280mm ハイス付コールドチゼル(SDS-max)エスコ
4,710税込5,181
1個
翌日出荷
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に仕様チゼル幅:16mm全長(mm)280アズワン品番64-7925-82
450mm コールドチゼル(SDS-max) エスコ450mm コールドチゼル(SDS-max)エスコ
2,620税込2,882
1本
翌日出荷
仕様チゼル幅:25mm全長(mm)450アズワン品番64-2270-35
25x280mm コールドチゼル(SDS-max) エスコ25x280mm コールドチゼル(SDS-max)エスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
軸径(Φmm)18全長(mm)280質量(g)520刃幅(mm)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×280シャンク形状SDSaxアズワン品番64-7925-75
75x350mm カットチゼル(SDS-max) エスコ75x350mm カットチゼル(SDS-max)エスコ
7,470税込8,217
1個
翌日出荷
全長(mm)350質量(g)800刃幅(mm)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×350シャンク形状SDSaxアズワン品番64-7925-78
50x350mm フラットチゼル(SDS-max) エスコ50x350mm フラットチゼル(SDS-max)エスコ
5,300税込5,830
1本
翌日出荷
仕様チゼル幅:50mm材質クロムバナジウム鋼全長(mm)350
300mm コールドチゼル(SDS-max) エスコ300mm コールドチゼル(SDS-max)エスコ
2,230税込2,453
1本
翌日出荷
仕様チゼル幅:25mm全長(mm)300アズワン品番64-2270-34
破つりハンマー(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)破つりハンマー(SDS-maxシャンク)BOSCH(ボッシュ)
77,980税込85,778
1台
当日出荷
バイブレーションコントロールを備えたSDS-max破つりハンマーです。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 新防振設計(バイブレーションコントロール)で作業疲労を低減します。 8.3Jの強力な打撃力です。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ダイヤル式電子無段変速で打撃数を任意にコントロールできます。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもモーターの回転数を維持、作業効率がアップします。 サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。 ロックオン機能付きメインスイッチ。
用途コンクリートの破つり作業。トラスコ品番378-5025セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント400mm1本質量(kg)5.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)495×240×102打撃力(J)2~13
破つりハンマー(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)破つりハンマー(SDS-maxシャンク)BOSCH(ボッシュ)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
強力な打撃力16.8ジュールのSDS-max破つりハンマーです。 スライド式ロックオン機能付きメインスイッチ。 コンスタントスピード。 電子無段変速で材料に合わせた打撃力が調整できます。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 サービスサインランプ:カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。
用途コンクリートの破つり作業。シャンク形状SDS-maxシャンク打撃数(min-1[回/分])900~1890電源(V)100(50-60Hz)コード長さ(m)5打撃力(J)6~25仕様二重絶縁構造、電子無段変速、SDS-maxシャンク、回転停止機工、カットオフカーボン絶縁方式二重絶縁構造質量(kg)10.1トラスコ品番378-5009セット内容本体、フラットチゼル400mm(MAXCH-400RSS)、サイドハンドル 、キャリングケース長さ(mm)600高さ(mm)280消費電力(W)1500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)570×265×130カーボンブラシ呼び番号1617014126
ハンマードリル(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)ハンマードリル(SDS-maxシャンク)BOSCH(ボッシュ)
96,980税込106,678
1台
3日以内出荷
SDS-maxハンマードリル穴あけ・破つり兼用モデルです。 新防振機構で作業疲労を低減します。 電子無段変速。 ターボパワー&コンスタントスピード。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。
用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル質量(kg)6.4消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485×260×100打撃数(min-1[回/分])(ドリルモード)1500~2900、(破つりモード)1500~3050コード長さ(m)5能力(Φmm)ドリルビット40、コア105シャンク形状SDS-max打撃力(J)2~8.8
破つりハンマー(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)破つりハンマー(SDS-maxシャンク)BOSCH(ボッシュ)
129,800税込142,780
1台
当日出荷
バイブレーションコントロールを備えたSDS-max破つりハンマーです。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 新防振設計(バイブレーションコントロール)で作業疲労を低減します。 11Jの強力な打撃力です。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ダイヤル式電子無段変速で打撃数を任意にコントロールできます。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもモーターの回転数を維持、作業効率がアップします。 サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。 ロックオン機能付きメインスイッチ。
用途コンクリートの破つり作業。シャンク形状SDS-maxシャンク打撃数(min-1[回/分])1370~2720電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1350コード長さ(m)4セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント400mm1本材質ポリアミド樹脂打撃力(J)6.5~16(従来測定方法)、4.5~11(EPTAプロシージャー)振動3軸合成値(m/s2)ハツリ 9.5質量(kg)8.5トラスコ品番493-5675長さ(mm)540高さ(mm)275寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×275×130カーボンブラシ呼び番号1617000A50
破つりハンマー(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)破つりハンマー(SDS-maxシャンク)BOSCH(ボッシュ)
169,800税込186,780
1台
当日出荷
バイブレーションコントロールを備えたSDS-max破つりハンマーです。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 新防振設計(バイブレーションコントロール)で作業疲労を低減します。 20Jの強力な打撃力です。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ダイヤル式電子無段変速で打撃数を任意にコントロールできます。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもモーターの回転数を維持、作業効率がアップします。 サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。
用途コンクリートの破つり作業。シャンク形状SDS-maxシャンク打撃数(min-1[回/分])900~1700電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1350コード長さ(m)4トラスコ品番491-6999セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント400mm1本質量(kg)11.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×236×150カーボンブラシ呼び番号1617000750