カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「se-50t」の検索結果

47件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼(9件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(10kg)ほか
    当日出荷
    「画期的なワイヤ送給性」と「抜群のアーク安定性」を備えた環境に優しい胴メッキなしソリッドワイヤ(SEワイヤシリーズ)です。 低電流域(短絡移行域)から中電流域までのアーク安定性に優れており、スパッタも少なく、全姿勢溶接、薄板の溶接に適した炭酸ガスアーク溶接用ワイヤです。 抜群のアーク安定性から適用可能な電流・電圧範囲が広がり、突出し長さ変動に対しても条件範囲が広いワイヤです。 また溶接金属の湯流れが良いので高速溶接にも適しています。 銅メッキ屑に関わるトラブルから解消されるため、チップ融着の減少などにより特にロボット溶接での稼動率向上が期待できます。
    用途自動車、車両、造船、鉄骨、橋梁、電機、産業機械などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。規格JIS Z3312 YGW12吸収量135J/エネルギー[(-20℃)一例/シールドガス、炭酸ガス]伸び(%)31(一例/シールドガス、炭酸ガス)引張強力(N/mm2)541(一例/シールドガス、炭酸ガス)降伏点(N/mm2)433(一例/シールドガス、炭酸ガス)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
  • 高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけは放電加工に頼らなければならず加工費削減の弊害になっています。エポック TH ハードドリルはこのような弊害を解決する、高硬度材対応ドリルです。THコーティングにより膜の硬さと耐熱性が向上、更なる長寿命・高能率切削が可能。耐欠損性に優れた超微粒子強靭性超硬合金でトラブルを解消。4ケ所ガイドのダブルマージンと高心厚ボディが、切削時の刃先の振れを防ぎます。ねじれ角20°と凹状切刃により分断型の切りくずを排出。チャンファ刃付により、止り穴・穴底面コーナの応力集中を緩和。
    用途高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけ材質超硬先端角(°)140表面処理THコートねじれ角(°)20シャンク径公差(mm)0/-0.01
  • 輸入車用スノーワイパーブレード マルエヌ

    輸入車用スノーワイパーブレード

    マルエヌ
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    輸入車の特殊な取付形状にも対応できる4種類のクリップ付属のスノーワイパーブレードです。 ガラスとの摩擦を極限まで抑えて、嫌なビビりも無くスムーズな拭きを実現。 ガラスを選ばず、撥水コーティング剤効果を長持ちさせる。
    商品タイプスタンダード
  • 10 Series(10-ISE) SMC

    10 Series(10-ISE)

    SMC
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    9日以内出荷
  • メカニカルシール T (SE-50L) YJA-01106-88-03 YAMAHA(ヤマハ)

    メカニカルシール T (SE-50L) YJA-01106-88-03

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番YJA-01106-88-02
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP291 BL SE T 1袋 50個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP291 BL SE T 1袋 50個入

    東芝
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:7μs●シリーズ:TLP 291●コード番号:885-0951アズワン品番65-7256-40
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 GB SE T 1袋 50個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 GB SE T 1袋 50個入

    東芝
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:9μs●シリーズ:TLP 185アズワン品番65-7256-83
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 Y SE T 1袋 50個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 Y SE T 1袋 50個入

    東芝
    ¥6,498税込¥7,148
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:150%●標準降下時間:9μs●シリーズ:TLP 185●コード番号:885-1001アズワン品番65-7256-71
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 BLL SE T 1袋 50個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 BLL SE T 1袋 50個入

    東芝
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:9μs●シリーズ:TLP 185●コード番号:885-0973アズワン品番65-7256-07
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP291 GR SE T 1袋 50個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP291 GR SE T 1袋 50個入

    東芝
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:300%●標準降下時間:7μs●シリーズ:TLP 291●コード番号:885-0963アズワン品番65-7256-45
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 GR SE T 1袋 50個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 GR SE T 1袋 50個入

    東芝
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:300%●標準降下時間:9μs●シリーズ:TLP 185アズワン品番65-7256-85
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP291 TP SE T 1袋 50個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP291 TP SE T 1袋 50個入

    東芝
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA (順電流)●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:600%●最小電流伝送率:50%●シリーズ:TLP291●コード番号:144-5292アズワン品番65-7264-85
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP291 GB SE T 1袋 50個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP291 GB SE T 1袋 50個入

    東芝
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:7μs●シリーズ:TLP 291アズワン品番65-7256-42
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP291 GR-TP SE T 1袋 50個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP291 GR-TP SE T 1袋 50個入

    東芝
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA (順電流)●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:300%●最小電流伝送率:100%●シリーズ:TLP291アズワン品番65-7264-84
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 GR-TPR SE T 1袋 50個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 GR-TPR SE T 1袋 50個入

    東芝
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA (順電流)●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:300%●最小電流伝送率:100%●シリーズ:TL185●特殊機能:コレクタエミッタ電圧80 V (最小), 高密度表面実装用途に最適●コード番号:144-5312アズワン品番65-7260-06
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 BL-TPL SE T 1袋 50個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 BL-TPL SE T 1袋 50個入

    東芝
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA (順電流)●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:600%●最小電流伝送率:200%●シリーズ:TL185●特殊機能:コレクタエミッタ電圧80 V (最小), 高密度表面実装用途に最適アズワン品番65-7257-81
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP291 Y-TP SE T 1袋 50個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP291 Y-TP SE T 1袋 50個入

    東芝
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA (順電流)●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:150%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP291アズワン品番65-7257-83
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP291 GB-TP SE T 1袋 50個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP291 GB-TP SE T 1袋 50個入

    東芝
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA (順電流)●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:600%●最小電流伝送率:100%●シリーズ:TLP291アズワン品番65-7260-04
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP291 BL-TP SE T 1袋 50個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP291 BL-TP SE T 1袋 50個入

    東芝
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA (順電流)●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP291アズワン品番65-7260-07
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 GB-TPR SE T 1袋 50個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 GB-TPR SE T 1袋 50個入

    東芝
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA (順電流)●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TL185●特殊機能:コレクタエミッタ電圧80 V (最小), 高密度表面実装用途に最適アズワン品番65-7260-05
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP291 BLL-TP SE T 1袋 50個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP291 BLL-TP SE T 1袋 50個入

    東芝
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA (順電流)●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP291●コード番号:144-5234アズワン品番65-7264-69
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 BLL-TL SE T 1袋 50個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 BLL-TL SE T 1袋 50個入

    東芝
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA (順電流)●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TL185●特殊機能:コレクタエミッタ電圧80 V (最小), 高密度表面実装用途に最適アズワン品番65-7257-80
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP291 V4GBTP SE T 1袋 50個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP291 V4GBTP SE T 1袋 50個入

    東芝
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:7μs●シリーズ:TLP 291アズワン品番65-7236-29
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 V4-GR SE T 1袋 50個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 V4-GR SE T 1袋 50個入

    東芝
    ¥4,098税込¥4,508
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:300%●標準降下時間:9μs●シリーズ:TLP 185●コード番号:885-0995アズワン品番65-7252-08
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 脱臭フィルター シャープ

    脱臭フィルター

    シャープ
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    当日出荷
    プラズマクラスター空気清浄機本来の集じん性能を発揮。フィルター寿命もしっかり担保。
    交換目安約10年
  • 加湿フィルター シャープ

    加湿フィルター

    シャープ
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    当日出荷
    製品の加湿性能をしっかり確保。抗菌・防カビ加工。(抗菌剤は安全基準を確認済み)。本体にぴったり装着できる。
    対応製品KI-50SE4-H/KI-50SE4-W/KI-50SE5-H/KI-50SE5-W/KI-75XE4-H/KI-75XE4-W/KI-75XE5-H/KI-75XE5-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-NS50-H/KI-NS50-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-P75YX-T/KI-P75YX-W/KI-PS50-H/KI-PS50-W/KI-PX100-W/KI-PX70-T/KI-PX70-W/KI-PX75-T/KI-PX75-W/KI-R75YX-T/KI-R75YX-W/KI-RS50-H/KI-RS50-W/KI-RX100-W/KI-RX70-T/KI-RX70-W/KI-RX75-T/KI-RX75-W/KI-S50E2-H/KI-S50E2-W/KI-S50E3-H/KI-S50E3-W/KI-S50E8-H/KI-S50E8-W/KI-S50E9-H/KI-S50E9-W/KI-S75YX-T/KI-S75YX-W/KI-SS50-H/KI-SS50-W/KI-SX100-W/KI-SX70-T/KI-SX70-W/KI-SX75-T/KI-SX75-W/KI-T75YX-H/KI-T75YX-W/KI-TS50-H/KI-TS50-W/KI-TX100-H/KI-TX70-W/KI-TX75-H/KI-TX75-W/KI-U75YX-H/KI-U75YX-W/KI-US50-H/KI-US50-W/KI-UX100-H/KI-UX70-W/KI-UX75-H/KI-UX75-W/KI-X75E2-T/KI-X75E2-W/KI-X75E3-T/KI-X75E3-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W/KI-X75E9-T/KI-X75E9-W交換目安約10年
  • ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW50~) SMC

    ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW50~)

    SMC
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
  • 交換用ストリーマユニット ダイキン工業

    交換用ストリーマユニット

    ダイキン工業
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    色青(フィルター部)交換目安約10年対応機種加湿・標準 55タイプ用:ACB50X-S/ACK55S-W/ACK55T-R/ACK55T-T/ACK55T-W/ACK55U-G/ACK55U-T/ACK55U-W/ACK55V-A/ACK55V-T/ACK55V-W/ACK55W-H/ACK55W-T/ACK55W-W/ACK55X-H/ACK55X-T/ACK55X-W/ACK55Y-C/ACK55Y-T/ACK55Y-W/ACM55U-W/ACM55W-W/ACM55X-W/ACM55Y-W/MC55U-W/MC55UKS-W/MC55W-W/MC55WKS-W/MC55X-W/MC55XBK-W/MC55XKS-W/MC55Y-W/MC55YBK-W/MC55YKS-W/MCA55UE5-W/MCA55WE7-W/MCA55XE8-W/MCA55YE9-W/MCK40S-W/MCK40T-W/MCK40U-W/MCK40V-W/MCK40W-W/MCK40X-W/MCK50Y-W/MCK55S-A/MCK55S-D/MCK55S-T/MCK55S-W/MCK55SE3-A/MCK55SE3-D/MCK55SE3-W/MCK55SJ-A/MCK55SJ-D/MCK55SJ-T/MCK55SJ-W/MCK55SKS-A/MCK55SKS-D/MCK55SKS-T/MCK55SKS-W/MCK55SN-D/MCK55SN-T/MCK55SN-W/MCK55SY-A/MCK55SY-D/MCK55SY-T/MCK55SY-W/MCK55T-R/MCK55T-T/MCK55T-W/MCK55TE4-R/MCK55TE4-T/MCK55TE4-W/MCK55TJ-T/MCK55TJ-W/MCK55TKS-R/MCK55TKS-T/MCK55TKS-W/MCK55TN-R/MCK55TN-T/MCK55TN-W/MCK55TY-R/MCK55TY-T/MCK55TY-W/MCK55U-G/MCK55U-T/MCK55U-W/MCK55UE5-G/MCK55UE5-T/MCK55UE5-W/MCK55UJ-G/MCK55UJ-T/MCK55UJ-W/MCK55UKS-G/MCK55UKS-T/MCK55UKS-W/MCK55UN-G/MCK55UN-T/MCK55UN-W/MCK55UY-G/MCK55UY-T/MCK55UY-W/MCK55V-A/MCK55V-T/MCK55V-W/MCK55VBK-A/MCK55VBK-T/MCK55VBK-W/MCK55VE6-A/MCK55VE6-T/MCK55VE6-W/MCK55VJ-A/MCK55VJ-T/MCK55VJ-W/MCK55VKS-A/MCK55VKS-T/MCK55VKS-W/MCK55VN-A/MCK55VN-T/MCK55VN-W/MCK55VY-A/MCK55VY-T/MCK55VY-W/MCK55W-H/MCK55W-T/MCK55W-W/MCK55WBK-H/MCK55WBK-T/MCK55WBK-W/MCK55WE7-H/MCK55WE7-T/MCK55WE7-W/MCK55WJ-H/MCK55WJ-T/MCK55WJ-W/MCK55WKS-H/MCK55WKS-T/MCK55WKS-W/MCK55WN-H/MCK55WN-T/MCK55WN-W/MCK55WY-H/MCK55WY-T/MCK55WY-W/MCK55X-H/MCK55X-T/MCK55X-W/MCK55XBK-H/MCK55XBK-T/MCK55XBK-W/MCK55XE8-H/MCK55XE8-T/MCK55XE8-W/MCK55XJ-H/MCK55XJ-T/MCK55XJ-W/MCK55XKS-H/MCK55XKS-T/MCK55XKS-W/MCK55XN-H/MCK55XN-T/MCK55XN-W/MCK55XY-H/MCK55XY-T/MCK55XY-W/MCK55Y-C/MCK55Y-T/MCK55Y-W/MCK55YBK-C/MCK55YBK-T/MCK55YBK-W/MCK55YE9-C/MCK55YE9-T/MCK55YE9-W/MCK55YJ-C/MCK55YJ-T/MCK55YJ-W/MCK55YKS-C/MCK55YKS-T/MCK55YKS-W/MCK55YN-C/MCK55YN-T/MCK55YN-W/MCK55YY-C/MCK55YY-T/MCK55YY-W寸法(縦×横)(mm)226×220
  • 【レンタル】水中超音波厚さ計(校正書付) CYGNUS社

    【レンタル】水中超音波厚さ計(校正書付)

    CYGNUS社
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    イギリスCygnus社製の超音波による最新の水中厚み測定器です。
    仕様【プローブ・ソケット】Fischer 105 シリーズ、【コーティング上からの測定】多重エコー・モードでのみコーティング上から測定可能・コーティングでの音速に応じて、標準で厚さ 3mm までのコーティングに対応・コーティング材によっては、これより厚いコーティング上から Deep Coatモードで測定可能、【パルスの形状】方形波、【パルス・エネルギー:電圧(ピークからピーク)】70V p-p、【パルス・エネルギー:立ち上がり時間】3ns(最大)、【パルス・エネルギー:パルス持続時間】67~220ns(選択されたプローブ・タイプによる)、【レシーバー利得制御】プリセットされた最大利得値 120dB ダイナミック・レンジまでの自動利得制御、【データの出力および保存】RS485 2 線式二重シリアル・データ出力、56000/115200 ボー32M ビット内蔵フラッシュ・データ・ストレージ、【データ・コネクタ】Fischer 105 シリーズ、【校正設定の保存】校正データを内蔵フラッシュ・メモリに保存、【校正メカニズム】マルチエコー・モードの場合は不要・自動 V パス補正(2素子型プローブの場合)・2 点校正オプション(2素子型プローブの場合)セット内容本体(アームバンド付)・防水キャップ・超音波プローブ S2C (カールコード付)・カプラント・バッテリー ×2・充電器セット・テスト・ブロック・グリス・取扱説明書(超音波水中厚み測定器 Model:M2-DIVE)・取扱説明書(Cygnus DIVE クイック・スタート・ガイド)・収納ケース質量(g)測定器全体:905、測定器本体:557、バッテリー:79、プローブ及びケーブル269精度±0.1mmまたは厚さ測定値の±0.1% のいずれか大きい方表示【低バッテリー残量】低バッテリー残量警告メッセージによるディスプレイでのバッテリー残量表示、【ディプレイ】厚み値および A スキャン表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×35×110分解能0.1mm:低分解能モードまたは99.95mm を超える測定値・0.05mm:高分解能モードおよび100.0mm 未満の測定値・0.01mm:単一エコー・モードのみ、100.0mm 未満の測定値保護等級IP68(水深 300m(984 フィート)の海水中での防水性)応答時間ディスプレイ:125ms/500msバッテリー充電式リチウムイオンバッテリー(密閉型リチウムイオン/充電式/シングル・セル/8.1W 時短絡および過充電を内部で保護)周波数範囲(MHz)1.0~10.0(-6dB)測定レンジ鋼鉄での測定レンジ:S2C プローブ 3~250mm (多重)・S3C プローブ 2~150mm (多重)・S5C/A プローブ 1~50mm (多重)・T5B プローブ 2.0~100mm (SE) / 4.0~50mm (EE)・T2C プローブ 3.0~150mm (SE) / 6.0~50mm (EE)ディスプレイカラー アクティブマトリクス型ディスプレイバッテリー電圧(V)DC3.2~4.5測定モード1素子型プローブを使用したマルチエコー・モード/3つの一致した検証済みの後壁エコーを使用して材質の厚みを測定します/測定対象の表面のコーティングは無視されます。音速範囲2000~9000m/s動作時間約10時間の連続測定(バッテリー・パックをフル充電した場合)電源タイプ充電式保管温度範囲(℃)-10~60動作温度範囲(℃)-10~50ディスプレイサイズ(目安)2.8インチ(QVGA 320×240 ピクセル)サービス分類レンタル
  • ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW~) SMC

    ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW~)

    SMC
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) ・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
  • CD Series(CDRB1BW50) SMC

    CD Series(CDRB1BW50)

    SMC
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB1BW SMC

    ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB1BW

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) ・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
  • CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ SMC

    CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • クラッチスプリング Grondement(グロンドマン)

    クラッチスプリング

    Grondement(グロンドマン)(3件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1セット
    6日以内出荷から9日以内出荷
    スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。グロンドマンクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧め致します。
  • ノーマルクラッチスプリング ALBA(アルバ)

    ノーマルクラッチスプリング

    ALBA(アルバ)(2件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1セット
    9日以内出荷
    スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。アルバクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧めします。
    材質バネ用ピアノ線適合排気量(cc)50
te-50s特集
  • おすすめ人気ランキング
  • te-50s