カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

アキレス セイデンクリスタルBK 0.3x137
アキレス¥129,800税込¥142,7801本3日以内出荷アキレスセイデンクリスタルBKはアキレス独自の配合技術により、防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れ帯電防止効果を有した透明塩化ビニルフィルムです。高い遮光性を有し、クリーンルーム内の暗室用カーテンとして有効です。用途静電気対策を求める屋内/工場内間仕切用パーティションカーテン 暗幕カーテントラスコ品番455-7158材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)1370厚さ(mm)0.3色ブラック長さ(m)30表面抵抗率(Ω)109Ω(JIS C 2170準用)RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数26
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら