カテゴリ

  • 店舗什器・備品(1)
    • 什器/壁掛け用カタログスタンド(1)
  • 農業・園芸資材(117)
    • ビニールハウス部材(110)
    • 農ビ・農PO(7)
  • 防犯用品(37)
  • 制御機器(36)
  • 学童・教育用品(24)
  • 電気材料(13)
  • メカニカル部品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • バイク部品(4)
  • 物流用品(4)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sedia」の検索結果

282件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外でも使える文字合わせ錠 ハイロジック外でも使える文字合わせ錠ハイロジック(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
本体はクロムメッキ仕上げでサビに強く、弦は強度の高いステンレス製(240時間塩水噴霧試験後でも問題なく鍵が開閉できます。※大阪市立工業研究所調べ) 解錠番号は好みの番号に変更できます。
ロックダイヤル式材質(吊)ステンレス材質(本体)真鍮+クロムメッキ/(ツル)ステンレス
外でも使える文字合わせ錠 俵型 ハイロジック外でも使える文字合わせ錠 俵型ハイロジック
2,298税込2,528
1個
当日出荷
カチオン電着塗装仕上げの4段式ダイヤルロック。サビに強く外でも使用できます。解錠番号は好みの番号に変更できます。
材質(本体)亜鉛ダイカストロックダイヤル式材質(ツル)ステンレス
幅広弦長可変文字合せ錠 角型4桁 ハイロジック幅広弦長可変文字合せ錠 角型4桁ハイロジック(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックダイヤル式材質(本体、ダイヤル)亜鉛ダイカスト幅(mm)41.6全長(mm)121.8材質(本体)亜鉛ダイカストつる径(Φmm)6.35アズワン品番64-7750-75材質(ツル)鉄(熱処理)
幅広弦長可変文字合せ錠 ハイロジック幅広弦長可変文字合せ錠ハイロジック(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイカスト、(ダイヤル)ABS幅(mm)64全長(mm)153.8材質(本体)亜鉛ダイカストつる径(Φmm)7アズワン品番64-7750-76材質(ツル)鉄(熱処理)
幅広弦可変文字合せ錠 ハイロジック幅広弦可変文字合せ錠ハイロジック(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックダイヤル式
Seeed Studio XIAO ESP32C3 Seeed StudioSeeed Studio XIAO ESP32C3Seeed Studio
1,298税込1,428
1個
当日出荷
Wi-FiとBLEを備えた親指サイズのマイコンボード 親指サイズのSeeed Studio XIAOファミリのマイコンボードで、バッテリー充電機能を備え、さまざまなIoT機器の開発に使用できます。コントローラに、最大160MHzで動作する4段階のパイプラインを備えた32ビットのRISC-Vプロセッサを中心に構築されたESP32C3 SoCを採用しています。2.4GHzのWi-Fi/Bluetooth Low Energyに対応し、U.FLアンテナを搭載しているので、100m以上の無線通信が可能です。 そのほか、SoC上には400KBのSRAMと4MBのフラッシュが搭載され、PWMピンとして使用できる11個のデジタルI/Oと、ADCピンとして使用できる4個のアナログI/Oや、IISを含む、UART、IIC、SPIシリアル通信ポートをサポートしています。 ・ポータブルで軽量な親指サイズ:21mm×17.5mm ・低消費電力:最低44μA(ディープスリープモード)で、4つの動作モードが利用可能 ・バッテリーチャージICを搭載し、さまざまなウェアラブル機器やワイヤレスIoTアプリケーションに最適 ・片面コンポーネント設計で、簡単に他の基板に統合可能
寸法(mm)21×17.5電源回路動作電圧:3.3V@200mA、充電電流:50mA/100mA、入力電圧(VIN):5V消費電力ディープスリープモード:>44μA、【Wi-Fi 対応】アクティブモード:<75mA、モデムスリープモード:<25mA、ライトスリープモード:<4mA、【BLE対応】モデムスリープモード:<27mA、ライトスリープモード:<10mAメモリー【オンチップメモリ】400KB SRAM、4MB FlashプロセッサーESP32-C3 SoCワイヤレス通信2.4GHz Wi-Fiサブシステム、Bluetooth5.0/BluetoothメッシュインターフェイスUART×1、IIC×1、IIS×1、SPI×1、GPIO(PWM)×11、ADC×4、リセットボタン×1、ブートボタン×1
しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠 WAKI(和気産業)しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠WAKI(和気産業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
解錠番号を自由に設定できる、しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠鍵なしで番号を合わせると解錠できます。解錠番号は自由に設定してお使いいただけます。30mm、ツル長3段
用途バッグ、家具、ポスト、ロッカーなどにロックダイヤル式材質(本体)ダイキャスト材質(ツル)焼入鉄
しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠 WAKI(和気産業)しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠WAKI(和気産業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
解錠番号を自由に設定できる、しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠鍵なしで番号を合わせると解錠できます。解錠番号は自由に設定してお使いいただけます。25mm、ツル長3段
用途バッグ、家具、ポスト、ロッカーなどにロックダイヤル式呼称(mm)25材質(本体)ダイキャストタイプツル長3段幅W×全長(mm)25×74.1つる径(Φmm)4材質(ツル)焼入鉄
非常解錠キー付可変文字合せ錠 WAKI(和気産業)非常解錠キー付可変文字合せ錠WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
鍵なしで番号を合わせると開錠できます解除番号を忘れても、付属のキーを使用して解除番号を探し出せます
用途バックやロッカー、道具箱、ポストなどの施錠に。ロックダイヤル式呼称(mm)35ブラック材質(本体)亜鉛ダイカストつる径(Φmm)5材質(ツル)鋼鉄
ボトルヒューズ Diazed Mersen, 定格電流  DII, 500V Mersenボトルヒューズ Diazed Mersen, 定格電流 DII, 500VMersen
1,798税込1,978
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応
鍵付4段弦長文字合せ錠 ハイロジック鍵付4段弦長文字合せ錠ハイロジック
5,998税込6,598
1個
当日出荷
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックダイヤル式材質亜鉛合金アズワン品番64-7750-59
鍵付4段文字合せ錠 ハイロジック鍵付4段文字合せ錠ハイロジック
5,998税込6,598
1個
当日出荷
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックダイヤル式アズワン品番64-7750-58
文字合せ錠 ハイロジック文字合せ錠ハイロジック
2,198税込2,418
1個
当日出荷
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックダイヤル式
Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense Seeed StudioSeeed Studio XIAO ESP32S3 SenseSeeed Studio
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
カメラモジュールを接続したSeeed Studio XIAO ESP32-S3 2.4GHzのWi-FiとBluetooth LE5.0の無線通信機能を持つXtensaプロセッサESP32-S3R8 SoCを搭載した親指サイズの超小型マイコンボードに解像度1600×1200ピクセルのOV2640カメラセンサを組み合わせた製品です。8MB PSRAMと8MBフラッシュメモリを搭載し、リチウム電池の充電管理機能を備えています。音声感知と音声認識用のデジタルマイクも搭載されています。ウェアラブルデバイスのようなスペースが限られたプロジェクトに適しています。 ・ESP32-S3(最大240MHz動作、32ビットデュアルコアのXtensaプロセッサ)搭載 ・開発環境:Arduino IDE、MicroPython ・2.4GHz Wi-FiとBLE 5.0をサポートし、UFLアンテナを使用すると100m以上の通信が可能 ・解像度1600×1200のOV2640カメラセンサーを使用。OV5640カメラセンサーと互換 ・8MBのPSRAMと8MBのフラッシュを搭載し、外付け32GB FATメモリ用のSDカードスロットをサポート
寸法(mm)21×17.5×15(拡張ボード含む)電源入力電圧 (Type-C):5V、入力電圧 (BAT):4.2V、【Webカメラ使用時】消費電力(Type-C):5V/138mA、写真撮影時(Type-C):5V/341mA、消費電力(バッテリー):3.8V/154mA、写真撮影時(バッテリー):3.8V/304mA【音声録音・SDカード書き込み】消費電力(Type-C):5V/46.5mA、写真撮影時(Type-C):5V/89.6mA、消費電力(バッテリー):3.8V/54.4mA、写真撮影時(バッテリー):3.8V/108mA【回路操作時】Type-C:5V@38.3mA、BAT:3.8V@43.2mA(拡張ボード含む)消費電力【スリープ時(電圧3.8Vの場合)】モデムスリープ:~44mA、ライトスリープ:~5mA、ディープスリープ:~3mAセンサーOV2640センサ(1600×1200)、デジタルマイクインターフェースUART ×1、IIC ×1、IIS ×1、SPI ×1、GPIO(PWM) ×11、ADC ×9、ユーザLED ×1、チャージLED ×1、B2Bコネクタ ×1、リセットボタン ×1、電源ボタン ×1メモリー8M PSRAM、8MB FlashプロセッサーESP32-S3R8、Xtensa LX7デュアルコア、32ビットプロセッサ(最大240MHz)ワイヤレス通信2.4GHz Wi-Fi subsystem、BLE:Bluetooth 5.0、Bluetooth mesh最大供給電力(mA)【充電】100
外でも使える文字合わせ錠 ワイヤー付き ハイロジック外でも使える文字合わせ錠 ワイヤー付きハイロジック
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ワイヤー付きのダイヤル式南京錠宅配ボックスや門扉などにダイヤル錠本体はクロムメッキ仕上げでサビに強く、弦は強度の高いステンレス製(240時間塩水噴霧試験後でも問題なく鍵が開閉できます。※大阪市立工業研究所調べ)解錠番号は好みの番号に変更できます
仕様ダイヤル:ダイヤル式(4段)、鍵番号変更可材質(本体)真鍮+クロムメッキ/(ツル)ステンレスサイズ(mm)30
丸形文字合せ錠 ハイロジック丸形文字合せ錠ハイロジック
999税込1,099
1個
当日出荷
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックダイヤル式材質本体/亜鉛ダイカスト、弦/鉄材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(吊)
USB Type-Cコネクタ搭載マルチメモリーカードリーダー/ライター USB3.0(USB3.1 Gen1)対応 SD/ microSD/ CompactFlash StarTech.comUSB Type-Cコネクタ搭載マルチメモリーカードリーダー/ライター USB3.0(USB3.1 Gen1)対応 SD/ microSD/ CompactFlashStarTech.com
5,998税込6,598
1個
当日出荷
USB-Cマルチカードリーダー:パソコンのUSB-CまたはTB3ポートに接続し、主要なフラッシュカードフォーマットにアクセス可能。1x Secure Digital (SD)/Multimedia Card (MMC)、1x microSD/TF、1x CompactFlash (50 pin)に対応。SD UHS-I、USB 3.2/3.1 Gen1 (5Gbps)に対応ポータブル:USBバスパワーで動作し、USB-Cホスト接続用コネクター付き20cm一体型ケーブル内蔵。持ち運びに便利なコンパクトなデザイン。スタイリッシュなアルミニウム筐体幅広い互換性: SD、SDHC (Secure Digital High Capacity)、SDXC (Secure Digital Extended Capacity)、microSD、CompactFlashの各規格に対応。USB2.0との下位互換性あり簡単セットアップ: ソフトウェア、ドライバー不要。Windows、macOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)、Androidに対応。動画コンテンツの保存、編集、デバイス間の転送に最適StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途SD/microSD/CompactFlashカードの写真、動画、その他のファイルをUSB-C対応タブレット、ノートパソコンその他のデバイスに転送タイプの異なるメモリカードを使用する作業で作業効率が向上。カメラマン、ビデオグラファー、グラフィックデザイナーなどクリエイティブ系の仕事に最適シルバー&ブラック長さ(mm)68幅(mm)64質量(g)67湿度(%RH)5~90保存温度(℃)-20 ~ 75高さ(cm)1.4動作温度(℃)-20 ~ 70データ転送速度(最大) 5Gbps
3ケタ文字合せ錠 ハイロジック3ケタ文字合せ錠ハイロジック(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックダイヤル式
可変文字合せ錠 アイアイ可変文字合せ錠アイアイ
799税込879
1個
当日出荷
解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)
用途カバンやロッカーに道具箱やポストにロックダイヤル式材質本体/真鍮、クロームメッキ、ツル:鉄、クロームメッキクロームつる径(Φmm)3
丸文字合せ錠 WAKI(和気産業)丸文字合せ錠WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から翌々日出荷
シンプルなデザインの丸文字合せ錠です。鍵なしで、番号を合せると解錠できます(番号は固定式で変えられません)
用途バッグ、ポストなどの簡易施錠に。ロック文字合せ
Shift Register 8-Bit - SN74HC595 SPARKFUNShift Register 8-Bit - SN74HC595SPARKFUN
259税込285
1個
当日出荷
DescriptionThe SN74HC595N is a simple 8-bit shift register IC. Simply put, this shift register is a device that allows additional inputs or outputs to be added to a microcontroller by converting data between parallel and serial formats. Your chosen microprocessor is able to communicate with the The SN74HC595N using serial information then gathers or outputs information in a parallel(multi-pin)format. Essentially it takes 8 bits from the serial input and then outputs them to 8 pins.This small DIP packaged IC contains an 8-bit, serial-in parallel-out shift register that feeds an 8-bit D-type storage register with parallel 3-state outputs.Note:This is a drop-in replacement for the 74HC595 shift register IC and should function just fine in any application the previous version could.Get started with the Shift Register GuideFeatures8-Bit Serial-In, Parallel-Out ShiftWide Operating Voltage Range of 2 V to 6 VHigh-Current 3-State Outputs Can Drive Up to 15 LSTTL LoadsLow Power Consumption:80-μA±6-mA Output Drive at 5 V
アズワン品番67-0420-82
しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠 WAKI(和気産業)しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠WAKI(和気産業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
解錠番号を自由に設定できる、しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠鍵なしで番号を合わせると解錠できます。解錠番号は自由に設定してお使いいただけます。
用途バッグ、家具、ポスト、ロッカーなどに材質(本体)ダイキャストロックダイヤル式材質(ツル)焼入鉄
丸文字合せ錠 WAKI(和気産業)丸文字合せ錠WAKI(和気産業)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
キー無しで番号を合わせると解錠できます。
用途番号合せ錠(番号固定式)ロック文字合せ番号設定固定式
非常解錠キー付可変文字合せ錠 WAKI(和気産業)非常解錠キー付可変文字合せ錠WAKI(和気産業)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
同一キー2個付鍵なしで番号を合わせると開錠できます解除番号を忘れても、付属のキーを使用して解除番号を探し出せます
用途バックやロッカー、道具箱、ポストなどの施錠に。ロックダイヤル式呼称(mm)35付属品同一キー2個ブラック材質(本体)亜鉛ダイカストタイプ3段幅W×全長(mm)35×83つる径(Φmm)5材質(ツル)鋼鉄
鍵付4段文字合せ錠 ハイロジック鍵付4段文字合せ錠ハイロジック
5,398税込5,938
1個
当日出荷
解錠の方法は2通り! (番号、鍵)万が一、解錠番号を忘れても付属の鍵で開けることができます。 4段ダイヤルタイプお好みの番号に変更できます。
ロックダイヤル式/キー式2本
4段文字合わせ錠 ハイロジック4段文字合わせ錠ハイロジック
699税込769
1個
当日出荷から10日以内出荷
キーのいらない便利なダイヤル式符号錠
仕様鍵番号変更可材質(本体)亜鉛ダイカスト/(ツル)スチールタイプダイヤル式サイズ(mm)30
SenseCAP M2マルチプラットフォームLoRaWAN屋内ゲートウェイAS923(Japan) Seeed StudioSenseCAP M2マルチプラットフォームLoRaWAN屋内ゲートウェイAS923(Japan)Seeed Studio
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
様々なネットワークサーバーへの接続をサポートするLoRaWANゲートウェイ SenseCAP M2はLoRaWANゲートウェイとして、LoRa/LoRaWANデバイスに長距離の無線ネットワークとデータ送信を提供します。LoRaWANに対応したセンサーなどから送られてくるデータをイーサネットやWi-Fiを介してサーバーやクラウドに送信したり、逆に制御信号をセンサーなどに送ることで、環境モニタリング、スマートビルディング、スマート農業などに活用することができます。 SenseCAP M2は、MediaTek製のルーター制御デバイスMT7628K(MIPS24KEc@580MHz)とSemtech製ベースバンドLoRaデバイスSX1302を搭載しています。Wi-Fiとイーサネット両方のインターネット接続をサポートしています。電源にはDC12V/2Aを使用しますが、ACアダプターは付属していません。ただし、イーサネットで電力を供給できるようにPoE機能が追加されています。 SenseCAP M2は3dBiの高性能アンテナを備え、数kmのLoRaWAN領域で強力な信号を提供します。また、さまざまな環境に適したアンテナにアップグレードできます。
その他【TXパワー】最大26dBm感度-125dBm@125kHz/SF7、-139dBm@125kHz/SF12入力電源DC12V/2A、PoE (IEEE 802.3 af)、40V~57V DC、※ACアダプターは付属していません。内蔵RAMDDR2 128MBアンテナLong Range:3dBi External Antenna with Base、Wi-Fi(内部アンテナ)プロセッサーMT7628(MIPS24KEc@580MHz)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)【アンテナ】50Wi-Fi2.4GHz 802.11 b/g/nストレージ32MBイーサネット対応RJ45(10M/100M)、PoE PD対応
Seeed Studio XIAO nRF52840 Seeed StudioSeeed Studio XIAO nRF52840Seeed Studio
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
Nordic nRF52840を搭載した超小型/超低電力のIoT開発ボード 親指ほどのサイズですが、オンボードでBluetoothアンテナとバッテリー充電チップを備えているため、IoT機器の開発に最適です。XIAO拡張ボードと互換性があります。 XIAO RP2040と比較すると、XIAO BLEはより豊富なインターフェースを備えています。Arduino IDE、MicroPython、CircuitPython、その他の開発環境でプログラミングができます。 IoTおよびTinyMLAIプロジェクトをより適切にサポートするために、6軸IMUとPDMマイクの両方を搭載した上位バージョンであるSeeed XIAO BLE Senseもあります。
その他【I/Oピン】GPIO(PWM)×11、ADC×6セット内容XIAO nRF52840 ×1寸法(mm)21×17.5容量【オンチップメモリ】フラッシュ:1MB / RAM:256KB、【オンボードメモリ】QSPIフラッシュ:2MBインターフェースUART、I2C、SPI、NFC、SWD使用CPUNordic nRF52840(ARM Cortex-M4)無線Bluetooth 5.0、NFC、Zigbee
Seeed Studio XIAO ESP32S3 Seeed StudioSeeed Studio XIAO ESP32S3Seeed Studio
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
ESP32-S3を搭載した親指サイズの超小型マイコンボード Seeed Studio XIAOシリーズの親指サイズの超小型マイコンボードです。2.4GHzのWi-FiとBluetooth LE 5.0の無線通信をサポートするEspressif Systems社製のESP32-S3R8チップを搭載しています。高性能で低消費電力が要求されるIoTアプリケーションに最適です。 ・32ビットデュアルコア、最大240MHz動作のXtensaプロセッサESP32S3を搭載 ・2.4GHzのWi-FiとBLE 5.0をサポートし、UFLアンテナを使用すると100m以上の通信が可能 ・4つの電力モードを持ち、ディープスリープモード時の消費電力は14μA ・リチウム電池の充電管理機能 ・開発環境は、Arduino IDEとMicroPythonに対応
寸法(mm)21×17.5電源入力電圧 (Type-C):5V、入力電圧 (BAT):4.2V、【回路操作時】Type-C:5V@19mA、BAT:3.8V@22mA消費電力【スリープ時(電圧3.8Vの場合)】モデムスリープ:~25mA、ライトスリープ:~2mA、ディープスリープ:~14μA、【Wi-Fi使用時】~100mA、【BLE使用時】~85mA通信方式2.4GHz Wi-Fiサブシステム、BLE:Bluetooth 5.0、Bluetooth meshインターフェースUART ×1、IIC ×1、IIS ×1、SPI ×1、 GPIO(PWM) ×11、ADC ×9、ユーザLED ×1、チャージLED ×1、リセットボタン ×1、電源ボタン ×1メモリー8M PSRAM、8MB FlashプロセッサーESP32-S3R8、Xtensa LX7デュアルコア、32ビットプロセッサ(最大240MHz)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+65最大供給電力(mA)【充電】100
鎖付き自由文字合せ錠 現場ロック WAKAEI(若栄商事)鎖付き自由文字合せ錠 現場ロックWAKAEI(若栄商事)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
番号が自由に変えられる鎖付き自由文字合錠です。
用途工事現場・建築現場の施錠にロック文字合せ材質本体:亜鉛ダイカストメラミン焼付塗装、リング:亜鉛ダイカストクロームメッキ、ツル:鉄線ニッケルメッキクロメイト処理長さ(mm)(鎖)600幅(mm)(本体)32太さ(mm)(鎖)4.8
可変文字合せ錠 アイアイ可変文字合せ錠アイアイ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
解錠番号を自由に設定できます。本体には真鍮、吊部は頑強な鋼鉄を使用、サビにも切断にも強い信頼の南京錠です。
ロックダイヤル式呼称(mm)28材質本体/真鍮、クロームメッキ、ツル:鉄、クロームメッキクローム材質(本体)真鍮タイプ4段幅W×全長(mm)28×79つる径(Φmm)3アズワン品番64-5070-85材質(ツル)
ユニバーサルジョイント セット 渡辺パイプ(SEDIA)ユニバーサルジョイント セット渡辺パイプ(SEDIA)(33件のレビュー)
169税込186
1セット
当日出荷
ユニバーサルジョイントとボルト・ナットが一緒になったお得なセットです。
セット内容ボルト・蝶ナットセット(M5×25mm)
ボトルヒューズ Diazed Mersen, 定格電流  DI, 500V Mersenボトルヒューズ Diazed Mersen, 定格電流 DI, 500VMersen
3,798税込4,178
1袋(5個)
7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応
XIAO ESP32C3/C6用2.4GHzロッドアンテナ Seeed StudioXIAO ESP32C3/C6用2.4GHzロッドアンテナSeeed Studio
569税込626
1個
3日以内出荷
XIAO ESP32C3マイコンボード用のミニアンテナ Seeed Studio XIAO ESP32C3及びSeeed Studio XIAO ESP32C6マイクロコントローラボード用のミニアンテナです。2.4GHz帯の無線機能を強化し、頑丈な無指向性機能設計で、最大2.81dBiのゲインを実現します。
その他【ビーム幅】全方位【レドーム】白周波数2400~2500MHz保管温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)最大2.81インピーダンス(Ω)50偏波直線、全方位動作温度範囲(℃)-30~+80VSWR3.0:1最大電力(W)10(25℃)
Seeed Studio XIAO SAMD21(ピンヘッダー実装済み) Seeed StudioSeeed Studio XIAO SAMD21(ピンヘッダー実装済み)Seeed Studio
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
ARM Cortex-M0+を搭載した超小型で低電力のArduino互換ボード Seeed Studio XIAO SAMD21は、Arm Cortex M0+(SAMD21G18)を搭載した低消費電力のArduinoマイクロコントローラです。小型サイズなので、ウェアラブルデバイスに最適です。Arduino IDEと完全に互換性があり、豊富なArduinoライブラリを利用して、小型プロジェクトを簡単に開発できます。このバージョンのXIAOは、標準の2.54mmピッチ、6mmのピンが事前にはんだ付けされています。 Seeed Studio XIAO SAMD21は、GPIO端子(14本)、アナログ端子(11本)、デジタル端子(11本)、I2C、UART、SPIが使用できます。一部の端子には複数の機能があります。たとえば、A1/D1~A10/D10ピンにはPWM機能があり、ピンA0/D0にはD/Aコンバータ機能があるため、アナログピンとして定義すると、PWM信号ではなく真のアナログ信号を取得することができます。 Seeed Studio XIAO SAMD21は、電源の供給やプログラムのダウンロードができるUSB Type-Cインターフェースをサポートしています。背面にはバッテリーをサポートする電源パッドがあり、ウェアラブルデバイスに対応しています。
用途・ウェアラブルデバイス ・ラピッドプロトタイピング ・ミニArduinoボードが必要なプロジェクト ・自作キーボード ・USB開発(USBからマルチチャネルTTL/USBホストモードなど) ・複数のモック値を読み取る必要があるシナリオ仕様【パワーパッド】バッテリー電源用その他【I/Oピン】GPIO×14、アナログ×11、デジタル×11、DAC出力ピン×1、【電源およびダウンロード】USB Type-C、回路保護用カバー寸法(mm)20×17.5×6インターフェースI2C、UART、SPIメモリー256KB Flash、32KB SRAM使用CPUARM Cortex-M0+(SAMD21G18)、最大48MHzで動作LEDユーザー用LED、電源用LED、シリアルポートのダウンロード用LED×2互換性【ソフトウェア】Arduino、CircuitPythonリセットボタン2個
タブタイト(8インチ用タブレットホルダー/ケース対応) ボール無 ラムマウントタブタイト(8インチ用タブレットホルダー/ケース対応) ボール無ラムマウント
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
Tab-Tite(タブタイト)は、タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー。上下のカップには充電ポート/イヤホンジャックなど各種インターフェースへのアクセスを可能にするスリットが設けられ、タブレット本来の機能性を損ねることなく屋内外問わず活用することができます。背面に別途ボールジョイントを取り付けることで、対応するボールサイズの他ラムマウントパーツと組み合わせて様々な箇所に自由自在にマウントすることが可能です。【製品詳細】商品内容・#8-32x5/8インチネジ x4・#8-32x1/2インチネジ x4・#8-32ナイロンナット x4ホルダー対応サイズ・縦長: 181-241.3mm・横幅: 128.5-144.3mm・厚み: 3.3-25.4mm色[カラー]:ブラックサイズ:ボール別重量[グラム]:227g材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1個特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)適合機種:【Apple/アップル】iPadmini 6(ケース取付時) 【Amazon/アマゾン】 Fire 7 Kids Fire HD 8 Kids Fire HD 8(ケース取付時) 【ASUS/エイスース】 MeMO Pad 8(ケース取付時) VivoTab 8(ケース取付時) 【Dell/デル】 Venue 8(ケース取付時) Venue 8 (2014)(ケース取付時) Venue 8 7840(ケース取付時) Venue 8 Pro(ケース取付時) 【Huawei/ファーウェイ】 MediaPad M3(ケース取付時) MediaPad M3 Lite with Case MediaPad T1 8.0(ケース取付時) MediaPad T3 8(ケース取付時) 【Lenovo/レノボ】 Ideapad Miix 300(ケース取付時) IdeaTab A2107(ケース取付時) Tab 2 A8(ケース取付時) Tab 4 8(ケース取付時) Tab 4 8 Plus(ケース取付時) Tab A8-50(ケース取付時) Tab S8(ケース取付時) Tab3 8 with Case 【LG/エルジー】 G Pad F 8.0 (2nd Gen)(ケース取付時) G Pad F2 8.0(ケース取付時) G Pad II 8.0 (ケース取付時) G Pad X II 8.0(ケース取付時) 【Nvidia/エヌビディア】 Shield Tablet(ケース取付時) 【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-M1 【Samsung/サムスン】 Galaxy Tab 2 7.0(ケース取付時) Galaxy Tab 3 8.0 with Case Galaxy Tab A 8.4(ケース取付時) Galaxy Tab A7 Lite 8.7(ケース取付時) Galaxy Tab E 8.0(ケース取付時) Galaxy Tab Pro 8.4(ケース取付時)
仕様タブレットホルダー材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別タイプマウント
SOHO/家庭向けギガビット24ポート アンマネージスイッチ NETGEARSOHO/家庭向けギガビット24ポート アンマネージスイッチNETGEAR
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
1000BASE-Tを24ポート持つLayer2アンマネージ LANスイッチ。金属製の筐体の採用による高い放熱性能の向上により信頼性の向上を実現。ホームネットワークやSOHOネットワークにおけるLANポート増設用に最適。すべてのポートがAuto Negotiation、Auto MDI/MDI-Xに対応しており、LANケーブルの種類(ストレート/クロス)を意識することなく使用可能。ジャンボフレーム対応(9216バイト)。IEEE802.1p CoS(Class of Service)とIPパケットのDSCP(Differentiated Services Code Point)に対応しており、受信したEthernetフレームのタグやIPパケットのヘッダーに設定されている優先順位に基づいたフレーム転送が可能。フローコントロール対応(IEEE 802.3x)。ジャンボフレーム対応。省電力機能を装備(1:IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet 2:機器が接続されていないポートの省電力 3:LANケーブルの短いポートの省電力)。ラックマウントキット付属。
接続方式ギガビットポート数24材質金属
T字金具 渡辺パイプ(SEDIA)T字金具渡辺パイプ(SEDIA)(5件のレビュー)
899税込989
1袋(5個)
当日出荷から5日以内出荷
T型ワンタッチ交差部品。ハウス先端に使用するとハウスが美しく仕上がります。
用途母屋先端部分
ユニバーサルジョイント 渡辺パイプ(SEDIA)ユニバーサルジョイント渡辺パイプ(SEDIA)(16件のレビュー)
74税込81
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
任意の角度に交わるパイプ連結金具。
適合M5×25
sedia カードスタンド セキセイsedia カードスタンドセキセイ(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
名刺カード類の管理、保管に最適です。 ショップカードのディスプレイにも適しています。 カタログスタンドを組み合わせてディスプレイできます。 カタログスタンド全アイテム(8品番)にセットして使用できます。
材質ポリスチレン質量(g)40収納枚数名刺約50枚外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×38×48
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら