カテゴリ
- 切削工具(15)
絞り込み
エコロジープロダクト
「seen1203」の検索結果

フライス CBNろう付けインサート
セコ・ツールズ・ジャパン¥27,980~税込¥30,778~1箱(2個)翌々日出荷鋳物加工において超高速な切削を可能にします。高温硬度、耐酸化性、耐破砕靭性により、高硬度鉄系材料やパーライト系ねずみ鋳鉄の加工において、卓越した工具寿命が得られます。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SEEN
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷(材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼トラスコ品番155-9893材質F7030形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7寸法D1(mm)12.7逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.3寸法S1(mm)3.18寸法F1(mm)1.4寸法Re(mm)1.0穴の形状-チップブレーカなし
ミーリング用チップ TN100M サーメット
京セラ¥5,598~税込¥6,158~1セット(5個)ほか3日以内出荷から21日以内出荷材質TN100M材質(本体)TN100M角度β(°)-寸法γ(°)-
転削用チップ SECN/SEEN/SEKN 1203
タンガロイ¥8,198~税込¥9,018~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷寸法S(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応寸法AN(mm)20寸法BS(mm)1.6寸法IC(mm)12.7寸法APMX(mm)4
転削加工用インサート CVDコーティング T1115 被削材(鋳鉄)
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)9日以内出荷耐摩耗性に優れた材種です。用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番701-6549コーティングCVD適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
フライス切削用インサート SEE-C9
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,198~税込¥9,018~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状四角形90°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025