カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(20)

「sekp1880zt」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 泡沫内芯 カクダイ

    泡沫内芯

    カクダイ(14件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    材質POM
  • 泡沫内芯(小々) カクダイ

    泡沫内芯(小々)

    カクダイ(5件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    材質POM
  • 泡沫ユニット INAX(LIXIL)

    泡沫ユニット

    INAX(LIXIL)(6件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    適合SF-66S,SF-65S,SF-59S
  • 整流キャップ TOTO

    整流キャップ

    TOTO(4件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    ねじ径W22山20接続ねじW22山20
  • 泡まつキャップ(内ねじ水栓用、M24×1.0) TOTO

    泡まつキャップ(内ねじ水栓用、M24×1.0)

    TOTO(3件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    接続ねじM24×P1.0適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型
  • 水栓パイプ整流器セット KVK

    水栓パイプ整流器セット

    KVK(2件のレビュー)
    629税込692
    1セット
    当日出荷
    接続ねじW22-20ねじ寸法W22-20
  • 水栓泡沫器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓泡沫器

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    泡沫付水栓パイプの泡沫部。水はねを抑えます。
    材質黄銅接続ねじM22×1.25
  • オネジ水栓泡沫器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    オネジ水栓泡沫器

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    内ネジの泡沫器。水はねを抑えます。
    材質黄銅外径×高さH(Φmm×mm)24×13接続ねじM24×1
  • 泡沫金具 INAX(LIXIL)

    泡沫金具

    INAX(LIXIL)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    仕様泡沫金具
  • エコ泡沫金具 カクダイ

    エコ泡沫金具

    カクダイ(13件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。 水ハネ防止と節水効果に優れています。
    仕様パッキン付き材質黄銅接続ねじW22山20
  • 泡沫金具 カクダイ

    泡沫金具

    カクダイ(2件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番161-0464材質黄銅、POM質量(g)16接続ねじW22山20
  • エコ泡沫金具(外ネジ) カクダイ

    エコ泡沫金具(外ネジ)

    カクダイ(5件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    整流器に比べて約50%の節水効果があります。水ハネ防止と節水効果に優れています。
    仕様パッキン付き材質黄銅、POM接続ねじM24×1
  • 13mm水栓用泡まつキャップ TOTO

    13mm水栓用泡まつキャップ

    TOTO(11件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    接続ねじW22山20適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
  • 水栓パイプ泡沫セット13(1/2)泡沫パイプ用 KVK

    水栓パイプ泡沫セット13(1/2)泡沫パイプ用

    KVK
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    30%の節水効果!!水はねもおさえます
    接続ねじW22-20ねじ寸法W22-20
  • 節水整流キャップ TOTO

    節水整流キャップ

    TOTO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    節水仕様。先端にねじ加工を施した吐水口(13mm水栓)に取付け、吐水量を10L/min以下に抑えます。台所の節水に最適です。
    内径(Φmm)22ねじ径W22山20接続ねじW22山20
  • 泡沫金具(外ネジ) カクダイ

    泡沫金具(外ネジ)

    カクダイ
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    仕様パッケージ品、外ネジ、泡沫付き水栓呼13用泡沫金具、パッキン付き材質黄銅、POM接続ねじM24×1アズワン品番64-6493-55入数10/箱
  • 節水泡沫アダプターセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水泡沫アダプターセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    水はねを抑え節水効果があります。
    付属品取付アダプター4つ材質黄銅接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
  • 節水泡沫器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水泡沫器

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    水はねを抑えます。
    材質黄銅接続ねじM22×1.25
  • 泡沫器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    泡沫器

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    混合栓のパイプ先端の内ネジに直接取り付けることができる内ネジ用泡沫器。 SANEI、TOTO、他、各社の一部製品に対応しています。 ネジサイズ:M24X1 泡を含んだ水流のため、水はねや飛び散りが少なく、流水音も小さくなります。
    用途水栓の補修用として。ZM24×1接続ねじM24×1
  • 流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ

    KVK(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。
    用途キッチン用適合場所キッチン商品タイプ台付
水廻り部材カテゴリ