カテゴリ
- 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「semt13t3agsn-jm」の検索結果

インサート CVDアルミリッチコーティング MV1020
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷高いAl含有比率と高い硬さを兼ね備えるAl-Richコーティングを技術の採用により、硬さに加え対酸化性も大幅に向上させたことで、優れた耐摩耗性を実現したインサートです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、析出硬化系ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄。材質MV1020RoHS指令(10物質対応)対応
インサート PVDコーティング MP6130
三菱マテリアル¥8,498税込¥9,3481箱(10個)当日出荷から3日以内出荷タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。インサート飛散防止機構の採用により、着座剛性が高く、高負荷条件下でも安定した切削が可能。簡単に高精度インサートをクランプできる、スクリューオン方式を採用。高精度の無研削形インサート。様々な被削材・切削条件に幅広く対応。用途正面削り用。一般加工形状正方形精度M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15内接円(mm)13.4ブレーカJM刃先チャンファー及び丸の場合ホーニング刃コーナー半径(mm)1.5穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無片面ワイパー刃幅(mm)1.9頂角(°)90逃げ角(°)20