カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • バイク純正部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 電動工具(1)

「sep-0」の検索結果

30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 日立ギヤモートルグリース( SEP-0) 日立産機システム

    日立ギヤモートルグリース( SEP-0)

    日立産機システム
    ¥20,980税込¥23,078
    1缶(16kg)
    欠品中
    日立産機システム製GA・GPギヤモートル用純正グリース
    危険物の類別非危険物
  • LED防爆型ミニライト ハタヤリミテッド

    LED防爆型ミニライト

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    0.5W高輝度白色LED採用。 ポケットサイズの便利な防爆型ミニライト。 防雨構造なので屋外使用可能。 直線的な白色ビーム光の0.5W高輝度LED(日本製)。 携帯に便利な静電防止ケース付。 脚付なので転がらず、床置きが可能。 落下防止用ストラップ付。 本体は電池込みで180gと軽量・コンパクト設計。
    材質本体・前キャップ/ダイカスト用アルミニウム合金、全面保護カバー/硬質板ガラス質量(kg)0.18(ケース除く)全光束(Lm)約40照明装置高輝度0.5W白色LED色温度(K)8000電池単4アルカリ電池(LR03)×3個明るさ(Lx)約150(1m先中心部)防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G5LED寿命(時間)約30,000実用点灯時間連続約48時間(断続使用は48時間以上)電球の種類LED特殊用途防爆・防雨
  • H Series(HRS) SMC

    H Series(HRS)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • (95801)ナット,6カク 14MM ホンダ

    (95801)ナット,6カク 14MM

    ホンダ
    ¥199税込¥219
    1個
    3日以内出荷
  • HRSC100 空冷冷凍式用 配管NPTねじ変換継手 SMC

    HRSC100 空冷冷凍式用 配管NPTねじ変換継手

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1セット
    7日以内出荷
    用途配管接続口径をRcからNPTに変換する継手です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式バイブレーター エントリーパック 三笠産業[工具]

    充電式バイブレーター エントリーパック

    三笠産業[工具]
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    ハイパワー充電式モーターの採用により、従来製品に匹敵する振動数を実現! コードレスでも圧倒的なパワーを発揮! コードを取りまわす必要がないから作業効率UP! 耐久性を追求した設計によりメンテナンスフリーで長寿命
    付属品バッテリー(BSL36B18)、充電器(UC18YDL2)充電時間(分)実用充電(80%):約30、満充電:約40運転モードパワーモード(36V)、省エネモード(18V)運転時間(分)パワーモード:約45、省エネモード:約60振動数(Hz[v.p.m.])パワーモード:253(15200)、省エネモード:200(12000)
  • (81266)ケーブル ホンダ

    (81266)ケーブル

    ホンダ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
  • HRSC090 空冷冷凍式用 配管NPTねじ変換継手 SMC

    HRSC090 空冷冷凍式用 配管NPTねじ変換継手

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット
    7日以内出荷から10日以内出荷
    用途配管接続口径をRcからNPTに変換する継手です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • HRSC090 空冷冷凍式用 配管NPTねじ変換継手 SMC

    HRSC090 空冷冷凍式用 配管NPTねじ変換継手

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    7日以内出荷
    用途オプションJ(自動給水付き)用配管接続口径をRcからNPTに変換する継手です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • HRSC Series水冷冷凍式用 Gねじ変換継手セット SMC

    HRSC Series水冷冷凍式用 Gねじ変換継手セット

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    7日以内出荷
    循環液用変換継手+放熱水曜変換継手+ドレン口用変換継手
    用途循環液、放熱水の接続口径Rc1/2をG1/2、ドレン口の接続口径Rc1/4をG1/4に変換する継手です。RoHS指令(10物質対応)対応適合型式HRSC050-□-20、HRSC060-□-20
  • HRSC100 空冷冷凍式用 配管Gねじ変換継手 SMC

    HRSC100 空冷冷凍式用 配管Gねじ変換継手

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1セット
    7日以内出荷
    用途配管接続口径をRcからGに変換する継手です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • HRSC090 空冷冷凍式用 配管Gねじ変換継手 SMC

    HRSC090 空冷冷凍式用 配管Gねじ変換継手

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    7日以内出荷
    用途オプションJ(自動給水付き)用配管接続口径をRcからGに変換する継手です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • HRSC090 空冷冷凍式用 配管Gねじ変換継手 SMC

    HRSC090 空冷冷凍式用 配管Gねじ変換継手

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット
    7日以内出荷
    用途配管接続口径をRcからGに変換する継手です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイド インレットバルブ 12204KSEP00 ホンダ

    ガイド インレットバルブ 12204KSEP00

    ホンダ
    ¥899税込¥989
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番12204-KSE-P00
  • ガイド エキゾーストバルブ 12205KSEP00 ホンダ

    ガイド エキゾーストバルブ 12205KSEP00

    ホンダ
    ¥969税込¥1,066
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番12205-KSE-P00
  • サーモチラー用配管変換継手(ドレン口用) SMC

    サーモチラー用配管変換継手(ドレン口用)

    SMC
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    9日以内出荷
    ・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
  • HRSC Series空冷冷凍式用 Gねじ変換継手セット SMC

    HRSC Series空冷冷凍式用 Gねじ変換継手セット

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    10日以内出荷
    循環液用変換継手+ドレン口用変換継手
    用途循環液の接続口径Rc1/2をG1/2に、ドレン口の接続口径Rc1/4をG1/4に変換する継手です。RoHS指令(10物質対応)対応適合型式HRSC050-A-20、HRSC060-A-20
  • HRSC Series水冷冷凍式用 Gねじ変換継手セット SMC

    HRSC Series水冷冷凍式用 Gねじ変換継手セット

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    10日以内出荷
    循環液用変換継手+放熱水曜変換継手+ドレン口用変換継手
    用途循環液の接続口径Rc1/2をG1/2に、放熱水の接続口径Rc3/8をG3/8に、ドレン口の接続口径Rc3/8をG3/8に変換する継手です。RoHS指令(10物質対応)対応適合型式HRSC012-□-20、HRSC018-□-20、HRSC024-□-20、HRSC030-□-20、HRSC040-□-20
  • HRSC Seriesオプション用 Gねじ変換継手セット SMC

    HRSC Seriesオプション用 Gねじ変換継手セット

    SMC
    ¥7,698税込¥8,468
    1セット
    10日以内出荷
    自動給水口用変換継手
    用途オプションJ(自動給水付き)用接続口径RcをGに変換する継手です。RoHS指令(10物質対応)対応適合型式HRSC012-□-20-J、HRSC018-□-20-J、HRSC024-□-20-J、HRSC030-□-20-J、HRSC040-□-20-J、HRSC050-□-20-J、HRSC060-□-20-J
  • HRSC Series空冷冷凍式用 NPTねじ変換継手セット SMC

    HRSC Series空冷冷凍式用 NPTねじ変換継手セット

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    10日以内出荷
    循環液用変換継手+ドレン口用変換継手
    用途循環液の接続口径Rc1/2をNPT1/2に、ドレン口の接続口径Rc1/4をNPT1/4に変換する継手です。RoHS指令(10物質対応)対応適合型式HRSC050-A-20、HRSC060-A-20
  • HRSC Series水冷冷凍式用 NPTねじ変換継手セット SMC

    HRSC Series水冷冷凍式用 NPTねじ変換継手セット

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    10日以内出荷
    循環液用変換継手+放熱水曜変換継手+ドレン口用変換継手
    用途循環液の接続口径Rc1/2をNPT1/2に、放熱水の接続口径Rc3/8をNPT3/8に、ドレン口の接続口径Rc3/8をNPT3/8に変換する継手です。RoHS指令(10物質対応)対応適合型式HRSC012-□-20、HRSC018-□-20、HRSC024-□-20、HRSC030-□-20、HRSC040-□-20
  • HRSC Seriesオプション用 NPTねじ変換継手セット SMC

    HRSC Seriesオプション用 NPTねじ変換継手セット

    SMC
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット
    10日以内出荷
    ドレン口用変換継手
    用途オプションT(高揚程ポンプ仕様)用ドレン口の接続口径RcをNPTに変換する継手です。RoHS指令(10物質対応)対応適合型式HRSC012-□-20-T、HRSC018-□-20-T、HRSC024-□-20-T、HRSC030-□-20-T、HRSC040-□-20-T、HRSC050-□-20、HRSC060-□-20
  • HRSC Seriesオプション用 Gねじ変換継手セット SMC

    HRSC Seriesオプション用 Gねじ変換継手セット

    SMC
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット
    10日以内出荷
    ドレン口用変換継手
    用途オプションT(高揚程ポンプ仕様)用ドレン口の接続口径RcをGに変換する継手です。RoHS指令(10物質対応)対応適合型式HRSC012-□-20-T、HRSC018-□-20-T、HRSC024-□-20-T、HRSC030-□-20-T、HRSC040-□-20-T、HRSC050-□-20、HRSC060-□-20
  • HRSC Series空冷冷凍式用 NPTねじ変換継手セット SMC

    HRSC Series空冷冷凍式用 NPTねじ変換継手セット

    SMC
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    10日以内出荷
    循環液用変換継手+ドレン口用変換継手
    用途循環液の接続口径Rc1/2をNPT1/2に、ドレン口の接続口径Rc3/8をNPT3/8に変換する継手です。RoHS指令(10物質対応)対応適合型式HRSC012-A-20、HRSC018-A-20、HRSC024-A-20、HRSC030-A-20、HRSC040-A-20
  • HRSC Series空冷冷凍式用 Gねじ変換継手セット SMC

    HRSC Series空冷冷凍式用 Gねじ変換継手セット

    SMC
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    10日以内出荷
    循環液用変換継手+ドレン口用変換継手
    用途循環液の接続口径Rc1/2をG1/2に、ドレン口の接続口径Rc3/8をG3/8に変換する継手です。RoHS指令(10物質対応)対応適合型式HRSC012-A-20、HRSC018-A-20、HRSC024-A-20、HRSC030-A-20、HRSC040-A-20
  • HRSC Series水冷冷凍式用 NPTねじ変換継手セット SMC

    HRSC Series水冷冷凍式用 NPTねじ変換継手セット

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    10日以内出荷
    循環液用変換継手+放熱水曜変換継手+ドレン口用変換継手
    用途循環液、放熱水の接続口径Rc1/2をNPT1/2、ドレン口の接続口径Rc1/4をNPT1/4に変換する継手です。RoHS指令(10物質対応)対応適合型式HRSC050-□-20、HRSC060-□-20
  • HRSC Seriesオプション用 NPTねじ変換継手セット SMC

    HRSC Seriesオプション用 NPTねじ変換継手セット

    SMC
    ¥7,698税込¥8,468
    1セット
    10日以内出荷
    自動給水口用変換継手
    用途オプションJ(自動給水付き)用接続口径RcをNPTに変換する継手です。RoHS指令(10物質対応)対応適合型式HRSC012-□-20-J、HRSC018-□-20-J、HRSC024-□-20-J、HRSC030-□-20-J、HRSC040-□-20-J、HRSC050-□-20-J、HRSC060-□-20-J
  • ペーパーレス記録計:ARF200シリーズ azbil(旧:山武)

    ペーパーレス記録計:ARF200シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥1,398,000~税込¥1,537,800~
    1個
    20日以内出荷から31日以内出荷
    ●1. 高速・高精度のデータ収集:データ収集周期 100ms、高精度 ±0.1% を実現し、多点の高速記録が可能。 ●2. 多彩な入力・記録方式;最大 6~48点(機種による) のマルチレンジ入力に対応。CSV形式/バイナリ形式など 複数の保存形式 が選択可能。 ●3. 使いやすい操作性と視認性: 見やすい TFTカラーLCD(5.6型/12.1型) を搭載。 タッチパネル(ARF200)や分かりやすい操作系でマニュアルレスを追求。 ●4. 大容量データ保存と外部メディア対応: CFカード、USBメモリ対応、最大 2GBの大容量データ記録 に対応。 古いデータの上書き/記録停止が選択可能。 ●5. 充実したネットワーク機能: LAN(Ethernet)標準対応で遠隔監視、データ収集、Eメール通報、自動転送が可能。
    用途●1. 工場・プラントのプロセス監視:温度、圧力、流量、電圧・電流などの連続モニタリング トレンド記録、異常時の自動メール通知 ●2. 研究・実験データの収集:高速サンプリングが必要な実験データのログ収集 多点データの同時記録に最適 ●3. 品質管理・トレーサビリティ: 製造工程のログ記録、履歴保存 Part11への対応で医薬・食品製造の信頼性確保 ●4. 遠隔監視・IoTシステムとの連携: Ethernet通信による遠隔監視、データ自動転送 工場の集中監視システムの構築に利用 ●5. 設備保全・メンテナンス記録: 長期データの記録による設備状態監視 故障予兆検知(トレンド解析)
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    ¥7,398税込¥8,138
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • es-fitステンレス製締付継手隔壁メスユニオン アオイ

    es-fitステンレス製締付継手隔壁メスユニオン

    アオイ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    62日以内出荷
    ・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。
    RoHS指令(10物質対応)対応