カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
  • 切削工具(49)
  • メカニカル部品(23)
  • 溶接用品(21)
  • バイク純正部品(19)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 制御機器(15)
  • 機構部品(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • オフィス家具(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 物流用品(6)
  • 電気材料(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf-1.6」の検索結果

関連キーワード
299件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PF管両サドル 未来工業PF管両サドル未来工業(6件のレビュー)
49税込54
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
アルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型 TRUSCOアルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型TRUSCO(6件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から9日以内出荷
底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150材質アルミ合金
駐車禁止灯(駐禁灯) ミツギロン駐車禁止灯(駐禁灯)ミツギロン(11件のレビュー)
28,980税込31,878
1セット(20台)
当日出荷から翌々日出荷
無断駐車防止用として便利です。 赤・黄・黒の三色で目立ちます。
表示内容駐車禁止材質ポリエチレン(PE)仕様注水式レッド/イエロー/ブラック質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1000
オープンシューズボックス BS 三島精器オープンシューズボックス BS三島精器(2件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
オープンタイプのシューズボックスです。
材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合
ニューサンプルホルダー マルエム[理化学・容器]ニューサンプルホルダーマルエム[理化学・容器](7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質PS(ポリスチレン)耐寒限界温度(℃)-20
シャフトホルダSSF形 大阪魂シャフトホルダSSF形大阪魂(6件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質A6063相当形状フランジ形表面処理アルマイト
フューエルフィルター サンエレメントフューエルフィルターサンエレメント(8件のレビュー)
689税込758特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
パイプ吊り用ワイヤーグリッパー 荒川技研工業パイプ吊り用ワイヤーグリッパー荒川技研工業
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイプに貫通穴を開けて使用します。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
プリント板穴なし取付台 MAC8(マックエイト)プリント板穴なし取付台MAC8(マックエイト)
4,998税込5,498
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
表面実装基板、高密度実装基板のようなプリント基板に取付用の穴があけられるスペースのない場合、はめ込むことによって固定することの出来る製品です。 大きいプリント基板の場合は横にSGシリーズを入れて下さい。 シャーシー(ベース)とプリント基板の距離は1.5mmになりますが、それ以上必要な場合は、EPシリーズを下に入れて浮かせば何mmでも確保できます。
材質アセタールコポリマー乳白色(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
分別シールF CONDOR(山崎産業)分別シールFCONDOR(山崎産業)
499税込549
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ダストボックス用表示シール。用途にあわせてお選びください。
材質PET・PETフィルム幅(mm)170高さ(mm)170寸法(幅W×高さH)(mm)170×170
ペレットヒューズ ELPAペレットヒューズELPA(19件のレビュー)
730税込803
1袋(2個)
当日出荷
温度上昇からの電流回路の保護に コタツ、ドライヤーなどの一般家庭器具に内蔵し、機器内の回路を保護します。
質量(g)9定格電圧(V)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5定格電流(A)10リード線
モールドスプリング(SF 軽少荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SF 軽少荷重用)SAMSOL(4件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷から15日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類軽少荷重用
サヤ管クリップ 未来工業サヤ管クリップ未来工業(2件のレビュー)
649税込714
1箱(10本)
当日出荷から翌日出荷
サヤ管を固定(保持)に使用する天井配管にも便利なフタ付のサドルです。 フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。 サイズ25以下は壁空間40mmにも対応できます。
適合サヤフレキ2用、ガードフレキ用、遮熱管用
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SFFKD(フクダ精工)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
PF管両サドル 未来工業PF管両サドル未来工業
3,798税込4,178
1セット(50個)
当日出荷から翌日出荷
ボールスクリュー イマオコーポレーションボールスクリューイマオコーポレーション(2件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷から9日以内出荷
ストップエレメントとしてご利用下さい。
材質(本体)SCM435 黒染め硬度本体:HRC33~39ボール:HRC56~60材質(ボール)SUJ2
<SF> フランジ付 鋳物シャフトブロック オザック精工<SF> フランジ付 鋳物シャフトブロックオザック精工
5,498税込6,048
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質FC25ユニット形状フランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
ハイ・フリーマン ハヤドメ付 ムラテックKDSハイ・フリーマン ハヤドメ付ムラテックKDS
4,798税込5,278
1個
当日出荷
下げ振りが、本体に収納タイプ。下げ振りセンター芯が動くオリジナル設計で剣先を長持ちさせ、落下事故時への安全も配慮。世界初の針抜きメカを内蔵、ワンプッシュで針抜きもラクラク。風の日も下げ振りを早く止める、ハヤドメ付。鉄骨用マグネット付。
糸の長さ(m)4.5下げ振り質量(g)400質量(g)660寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×34×195
転造ローレット駒(平目) スーパーツール転造ローレット駒(平目)スーパーツール
1,498税込1,648
1個
当日出荷
転造ローレットホルダー平目用の駒です。じん性と耐久性に優れています。
材質合金工具鋼(SKS31)外径×幅W×穴径(mm)19.2×6.35×4.76
SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング)SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形)NB(日本ベアリング)
5,307税込5,838特価
1個
当日出荷から97日以内出荷
ネジ止め沈みシャックル 水本機械製作所ネジ止め沈みシャックル水本機械製作所
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
沈みタイプのシャックルなので、ロープ・網などがひっかかりません。
材質ステンレス(SUS304)レンチサイズ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
PF管両サドル 未来工業PF管両サドル未来工業(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(50個)
当日出荷から翌々日出荷
レンジフードフィルター FUJIOH(富士工業)レンジフードフィルターFUJIOH(富士工業)(13件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚
当日出荷から16日以内出荷
ホイールブラシ・ステンレス ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・ステンレスヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から23日以内出荷
タイプSUSΦ0.3
PSF/PSN スプリングプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PSF/PSN スプリングプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SFFKD(フクダ精工)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から6日以内出荷
側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
カプリコン MSFシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MSFシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
許容偏角(°)2許容偏心(mm)0.2付属品六角穴付き止めねじ種類セレーションタイプ
ショートフランジ CPシリーズ アズワンショートフランジ CPシリーズアズワン
2,090税込2,299
1個
翌々日出荷
スイベルアライニングボルト ニューストロング販売スイベルアライニングボルトニューストロング販売
8,998税込9,898
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上本体:スチール(S45C)、鋼球:スチール(SVJ2)、硬度:HRC35(本体)・HRC62(鋼球)
TOJIプラトリガー ローレット IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)TOJIプラトリガー ローレットIPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
水・油に滑りにくいウェーブハンドルです。バネ内蔵機構で連続作業に最適です。最大口開き幅が約30%アップしました。バネ機構解除で閉じたまま工具箱へスリムに収納可能です。トリガー型グリップで作業者の負担を軽減します。
材質高炭素鋼ハンドルローレットRoHS指令(10物質対応)対応
DSF Fロックギヤ KHK(小原歯車工業)DSF FロックギヤKHK(小原歯車工業)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ポリアセタール(ボス部SUS303)
転造ローレットホルダ(平目用) Super転造ローレットホルダ(平目用)Super
789税込868
1個
当日出荷
靭性と耐摩耗性に優れています。
トラスコ品番270-1073材質合金工具鋼(SKS31)幅(mm)6.35穴径(Φmm)4.76ピッチ(mm)1.59山数16目の粗さ荒目外径(Φmm)19.2適合ホルダKHS1RoHS指令(10物質対応)対応モジュール(mm)0.51
PF管両サドルミラフレキSS用 未来工業PF管両サドルミラフレキSS用未来工業
2,498税込2,748
1箱(50個)
翌々日出荷
トラスコ品番104-5980
クランプレバー(めねじ) SF MIYOSHI(小西製作所)クランプレバー(めねじ) SFMIYOSHI(小西製作所)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
シリコマート シリコンフレックス EBM(江部松商事)シリコマート シリコンフレックスEBM(江部松商事)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
材質シリコン寸法(mm)本体:300×175品名・タイプフレキシブルモルド・天板型耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60
TOJIプラトリガー IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)TOJIプラトリガーIPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
ばね内蔵機構で連続作業に最適です。最大口開き幅が約30%アップしました。バネ機構解除で閉じたまま工具箱へスリムに収納可能です。トリガー型グリップで作業者の負担を軽減します。口開き3段階調節可能です。グリップに突起のあるトリガーグリップなので、握った時の安定感が向上しています。
材質高炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)NB(日本ベアリング)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から47日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状丸フランジ形仕様耐食仕様材質スチールシール
カプリコン MSFシリーズ用スリーブ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MSFシリーズ用スリーブNBK(鍋屋バイテック会社)
159税込175
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類関連商品
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート ファインピッチ WH-RESF OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート ファインピッチ WH-RESFOSG(オーエスジー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
SSF-J めすおすソケット イハラサイエンスSSF-J めすおすソケットイハラサイエンス
13,980税込15,378
1個
当日出荷から17日以内出荷
形状ソケット接続ねじ種類G×Rc