カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
「sf-45mv-1va」の検索結果

ウォール扇無段変速アルミタイプ
スイデン¥56,980税込¥62,6781台当日出荷ワイヤードリモコン式・無段変速 ホコリに強い全閉式モーター工場扇です。ハネ径(cm)45仕様無断変速ワイヤードリモコン付トラスコ品番772-9481セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)(シャフト穴径Φ10)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング、スピードコントローラー、延長コード(8m)幅(mm)515型式壁掛け質量(kg)9.3色スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)575使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)305周波数(Hz)50/60電源(V)単相100コード長さ(m)8(延長)羽根枚数4モーター全閉型電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)左右87機能左右首振り、風量無段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245保証期間1年間電気代の目安(50/60Hz)3.2/4.9円/h風量調整無段変速式材質(脚)SPCC-SD材質(羽根)アルミ使用場所倉庫、作業場、スポーツ施設、脱衣室リモコンワイヤードリモコン標準消費電力料金(円/h)3.2/4.9(50/60Hz)左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○色(羽根)オレンジ