カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
「sf-50fs-1vp」の検索結果

【レンタル】全閉式工場扇 50cmファン 大風量三脚スタンド型 SF-50FS-1VP
スイデン¥3,598~税込¥3,958~1台翌日出荷から4日以内出荷全閉モーター採用で粉塵やミストの多い工場でも安心して使用できます。「強・中・弱」の風量切り替えと、左右に首振りが可能です。質量(kg)13.1タイプ大風量三脚スタンド型最大風量(m3/min)(50/60Hz)270/310サービス分類レンタル
50cm強力工場扇スイファン
スイデン(3件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。トラスコ品番390-6515質量(kg)13.1周波数(Hz)50/60電源(V)100コード長さ(m)2.0ハネ径(cm)50羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)180/265首振角度(°)87機能左右首振り、風量3段階調節本体寸法(mm)奥行735本体寸法(mm)高さ1260最大風速(m/min)445/520最大風量(m3/min)270/310風量調整3段階本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×735×1260本体寸法(mm)幅850材質(羽根)プラスチック左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○
工場扇部品(50Fタイプ用ハネ)
スイデン¥7,590税込¥8,3491個当日出荷工場扇50cmのプラスチック製交換用ハネです。50FS用。適合SF-50FS-1VPトラスコ品番375-2941ハネ径(cm)50羽根枚数4材質(羽根)プラスチック