カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(13)
- 科学研究・開発用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
「sf-50g- 90-10」の検索結果

小型液体ポンプ
榎本マイクロポンプ製作所¥22,980税込¥25,2781台当日出荷呼水等の前処理がいらない自吸式小型液体ポンプ。自吸式なので呼水等の前処理がいりません。コンパクトかつ低価格で使いやすいポンプです。防振取付けゴム、締付け継手(外形Φ6用)付属。質量(g)850電源AC100V 16W 0.15A(50/60Hz)以下絶縁種別E種
直流モータ式小型液体ポンプ
榎本マイクロポンプ製作所(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ダイヤフラムと弁を一体化し、軽量・小型化を実現しています。 自吸能力がありますので呼び水は不要です。寸法(mm)74×31×23.5配管継手/ Φ5.5mmホースエンド最大吐出圧力(kPa)30以上材質(接液部)EPDM・PBT樹脂
電磁式エアーポンプ
E.M.P¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷接ガス部のゴム材質は流体に合わせ変更も可能。異電圧への対応も可能。流量と圧力を高めたタイプもあります。RoHS対応品。種別吸排両用型
交流式エアーポンプ
榎本マイクロポンプ製作所¥69,980~税込¥76,978~1個23日以内出荷モーター直結型でクリーンで正確なエアーを供給します。 低騒音、低振動なので各種実験に適しています。仕様RoHS対応品種別吐出・吸引兼用材質EPDM/PPS(接ガス部)質量(kg)2流体空気定格電流(A)0.3定格回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1250/60Hz:1450最大真空到達度-60kPa(-450mmHg)以下絶縁種別E種
電磁式エアーポンプ
E.M.P¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ポンプ左右の各ヘッドを別々の2流路タイプとして、また、並列配管することで大流量タイプとしても使用可能。異電圧への対応も可能。RoHS対応品。種別吸排両用型アズワン品番61-4482-99
直流式エアーポンプ CM-15
E.M.P¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から20日以内出荷シンプル設計の軽量小型モデルで低コストを実現。接ガス部ゴム材質は流体に合わせ変更可能。設置場所に応じて配管口の向きを変えたタイプもご用意。電圧はDC3V・6V・12V・24Vに対応可能。乾電池での動作も可能。RoHS対応品。種別吸排両用型
電磁式エアーポンプ
アズワン¥25,900~税込¥28,490~1個当日出荷から翌々日出荷電磁石と永久磁石による往復運動で直接駆動する低振動・小型・軽量のエアーポンプです。材質接ガス部/ PP(ポリプロピレン)・クロロプレン・PF(フェノール樹脂)寸法(mm)96×118×71(防振ゴム含む)質量(kg)0.8流体空気
電磁式エアーポンプ
安永エアーポンプ(30件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係流体空気周波数(Hz)50/60
エアーポンプ(ダイヤフラム方式)
テクノ高槻(3件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。 メンテナンスフリーで長期間使用できます。用途医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置など
マグネットポンプMDシリーズ ホースタイプ
イワキ(32件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台ほか当日出荷から8日以内出荷高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
マイクロリングポンプ
アクアテック(3件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。寸法(mm)12×30×14質量(g)11定格電圧(V)DC3V使用流体水・アルコール最大吐出圧力(MPa)0.05回転数42rpm吐出量(mL/min)0.45材質(チューブ)シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)アズワン品番1-9782-01
マイクロ循環ポンプ
マリンテック¥8,298税込¥9,1281個当日出荷ブラシレスタイプの循環ポンプ!! 連続運転・長時間運転が可能! 食品規格の樹脂ケース仕様!スケルトンタイプのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ! 温水器・コーヒーメーカー・ウォーターディスペンサー・アクアリウム・ガーデン用など業務用として幅広く使用可能 DCマイクロモーターにより消費電力はわずか6W! ポンプ室内のインペラーが見えるスケルトンタイプ 1時間で約200リットルの液体を移動可能 水中設置・陸上設置可能 樹脂モールドによる防水規格IPX-8 耐高温仕様!100℃までの液体で使用可 本体は樹脂製(food grade plastic)・金属部分はステンレス製 AC100V用(AC12~110Vの電圧で駆動可) コンセント付きなのですぐに使用可! 非自吸式ポンプ:呼び水が必要質量(g)7出力(W)6電圧(V)AC100(AC2-110)口径(Φmm)入水側:16.5、出水側:9最大吐出量(L/min)3.5全揚程70cm耐温度性(℃)100ケーブルコンセント付き適合ホース内径×外径(Φmm)9×12(ビニールホース)、9×15(ブレードホース)流量電圧により変化最大吐出量(L/h)200
圧電ポンプ バイモルポンプ
日東工器(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から6日以内出荷機器組込用部品として、液体をコントロールします。用途液体ポンプとして、冷却水の循環等電圧(V)100電源AC使用周囲湿度35~85%使用流体温度(℃)5~50ポンプの種類水封式
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ
ULVAC(アルバック)(6件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
マイクロ循環ポンプ 可変流量式 AC100-240V
マリンテック¥7,498税込¥8,2481式当日出荷ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。低振動・静音。ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能。通電確認・流量表示LEDインジケーター付き。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か10W!。毎分7リットル/約1時間で400リットル(ドラム缶2本分)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。AC100V電源アダプター付き(ポンプ本体はDC12V仕様)。DC12Vでも使用可(DCケーブル付き)。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)仕様流量調節(L):4.0・4.6・5.5・7.0/分(4段階調節)質量(g)163出力(W)10電流(A)0.5(12V時)電圧(V)DC12、AC100-240ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)4吐出量毎分7リットル(7L/min)、(最大)毎時400リットル(400L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)¥439税込¥4831セット(2個)当日出荷普通カーボン仕様No.999-044トラスコ品番364-5860適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2