カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(23)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
絞り込み
「sf-74s-mb」の検索結果

洗髪水栓用シャワーホース
KVK(7件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷色白適合品番KM8007(Z)S2、KM8007(Z)S2EC、KM8007(Z)S2CN、KM8007(Z)S2CNECホース長さ(m)1.25ホース長さ(mm)1250
洗面用 ホース引出式シングルレバー混合栓
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から5日以内出荷よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。 お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。 従来品と比較してい約30%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減につながります。呼び径(mm)13取り付け形状(水栓穴)FWP適合場所洗面台ホース長さ(m)0.35(引出)JIS規格JIS B 2061取付け方法台付吐水口長さ(mm)自在135商品タイプ台付
シングルレバー混合栓用散水板部
TOTO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱9日以内出荷低水圧でハンドシャワーのソフトの水勢が弱い場合に使用してください。適合本体TKJ32型、TKG32型、TK51型適合品番TKJ31UBF型