カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
「sf-naa451sy」の検索結果

キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュスタンダード(エコセンサーなし) 電源式 A5タイプ
INAX(LIXIL)¥69,980税込¥76,9781個6日以内出荷手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。仕様吐水口回転規制範囲:150°呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイントJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)239吐水口高さ(mm)155給電方式電源式