カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(7)
絞り込み
ブランド
「sf-nah471sy」の検索結果

キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリー(エコセンサー付) 電源式 H7タイプ
INAX(LIXIL)¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷吐水口の下に洗い物があるとセンサーが感知して自動吐水する高性能センサーを搭載したハイグレードタイプです。仕様吐水口回転規制範囲:100°呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、自動センサー、エコセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイントJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)232吐水口高さ(mm)155給電方式電源式