カテゴリ

  • 住設機器(4)
  • 機構部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「sff-204」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SF-20・20 SUS(エスユーエス)

    SF-20・20

    SUS(エスユーエス)(30件のレビュー)
    68税込75
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • SilverStone HDD増設ベイ シングル5.25 デバイスベイから4つのU.2 (SFF-8639) SSDへのアダプタケージ SST-FS204-US SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone HDD増設ベイ シングル5.25 デバイスベイから4つのU.2 (SFF-8639) SSDへのアダプタケージ SST-FS204-US

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    65,980税込72,578
    1台
    7日以内出荷
    4つの2.5” U.2 (SFF-8639) SSDを1つの5.25”デバイスベイに装着。4つのSlimSAS 4i (SFF-8654) インタフェースを備えたバックプレーン装備、PCIe 3.0/4.0 x4対応で、転送速度32Gbps/64Gbpsが実現可能。高品質スチール構造で、優れた耐久性と堅牢性を提供。セキュリティを強化する個々の金属製キー装備。ホットスワップ機能対応。個々のLEDインジケーターでドライブ動作状態を表示。2つの40mmファン装備で十分なドライブ冷却性能。最大厚15mmの2.5”ドライブが装着可能
    仕様●LEDインジケーター:LEDインジケータ●ドライブサポート:2.5” NVMe U.2 (SFF-8639) SSD x 4●ハードディスクのドア安全:金属キーロックデザイン●主なインターフェース:4 ポート SlimSAS 4i (SFF-8654)●製品型番:SST-FS204-US●適応箇所:5.25インチハードディスク溝x 1●鍵の數:2●電源コネクター:SATA 15 ピン x 2その他※ホットスワップ機能対応、ただしマザーボードとインタフェースカード互換性に依存。※トライモードHBA/RAIDアダプタカードには未対応。※マザーボードまたは拡張カードは、PCIeバイフォーメーションをサポートする必要があり、PCIe x16/x8スロットを4×4または4×2構成に分割できるようになります。材質スチール製ボディー、ステンレス製トレイRoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)チャネルあたり最大 32Gbps (ハードディスクの伝送速度によって)冷却システム40mm ファン x 2
  • ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-2044AWX-SFF-1BL ノーリツ

    ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-2044AWX-SFF-1BL

    ノーリツ
    339,800税込373,780
    1台
    5日以内出荷
    タイプ屋内壁掛強制給排気形接続1温度機能フルオート発熱量(kW[kcal/h])【給湯】41.6[35800]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】58.5[50300]、【暖房能力】14.0[12000]RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-2044SAWX-SFF-1BL ノーリツ

    ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-2044SAWX-SFF-1BL

    ノーリツ
    299,800税込329,780
    1台
    5日以内出荷
    タイプ屋内壁掛強制給排気形接続1温度機能オート発熱量(kW[kcal/h])【給湯】41.6[35800]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】58.5[50300]、【暖房能力】14.0[12000]RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-2044AWX3H-SFF-1BL ノーリツ

    ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-2044AWX3H-SFF-1BL

    ノーリツ
    369,800税込406,780
    1台
    5日以内出荷
    タイプ屋内壁掛強制給排気形接続2温度3P内蔵機能フルオート発熱量(kW[kcal/h])【給湯】41.6[35800]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】58.5[50300]、【暖房能力】14.0[12000]RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-2044SAWX3HSFF-1BL ノーリツ

    ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-2044SAWX3HSFF-1BL

    ノーリツ
    329,800税込362,780
    1台
    5日以内出荷
    タイプ屋内壁掛強制給排気形接続2温度3P内蔵機能オート発熱量(kW[kcal/h])【給湯】41.6[35800]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】58.5[50300]、【暖房能力】14.0[12000]RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
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
"sff-204" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷