カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 事務用品(3)
  • 制御機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「sga-11」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SGA H・L・C形鋼用(金属製丸形フランジ付) 未来工業

    SGA H・L・C形鋼用(金属製丸形フランジ付)

    未来工業(7件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    高天井用の照明寄器具の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。
    付属品金属製丸形フランジ付適合寸法(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)C形鋼(ツバ20mm迄)
  • スポンジカバー 光

    スポンジカバー

    (2件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    クッション性に優れています スポンジカバー 手すりやパイプの保護などにご使用いただけます
  • ビームラックルH・L・C形鋼用溶融めっき仕様 未来工業

    ビームラックルH・L・C形鋼用溶融めっき仕様

    未来工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    高天井用の照明器具の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。 サポート金具が取り付けられます。
    仕様金属製丸形フランジ付寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
  • ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様 未来工業

    ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様

    未来工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    リフター付き照明器具、防爆形照明器具、拡声器等の取り付けに使用します。 角度調整ができます。
    付属品振れ止め用ボルト付寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
  • ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様 未来工業

    ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様

    未来工業
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
    高天井用の照明器具の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。
    仕様金属製露出丸形ボックス(PSE適合品)付寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
  • 超薄型 セーフティドアスイッチ  SG-A1シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    超薄型 セーフティドアスイッチ SG-A1シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    5,098税込5,608
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ケース:PA66保護構造IP67(IEC 60529)適合規格【適用】EN 60947-5-1、GS-ET-15【用途】IEC 60204-1 / EN 60204-1、ISO 14119、EN ISO 14119、IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No.14定格絶縁電圧(V)Ui:300本体質量(g)SG-A1-□-1:約120、SG-A1-□-5:約420接触抵抗(mΩ)300以下(ケーブル長1m、初期値)、700以下(ケーブル長5m、初期値)ケーブルUL style 2464、No.20 AWG 6芯安全規格B10D:200万(ISO 13849-1、JIS B 9705-1 付属書C 表C.1による)定格使用電流(A)【交流】抵抗負荷(AC- 12):125V/2.5、250V/1.5、誘導負荷(ACー15):125V/1.5、250V/0.75【直流】抵抗負荷(DC- 12):30V/2.5、125V/1.1、250V/0.55、誘導負荷(DCー13:30V/2.3、125V/0.55、250V/0.27機械的耐久性100万回以上(GS-ET-15)電気的耐久性10万回以上:(AC-12 250V 1.5A、DC-12 250V 0.2A)、100万回以上:(AC/DC 24V 100mA)(操作頻度 1,200回/時)感電保護クラスClass Ⅱ(IEC 61140)、(2重絶縁)短絡保護装置250V 10A 速断形ヒューズをご使用ください。操作回数頻度:1,200回/時標高(m)2000以下定格インパルス耐電圧(kV)Uimp:4汚染度(使用環境)汚損度:3(内部2)耐衝撃(m/s2)誤動作:300、耐久:1000定格通電電流(A)Ith:2.5RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合】CEマーキング〔機械指令(2006/42/EC)、RoHS指令〕、UKCAマーキング〔機械規則(2008 No.1597)、RoHS規則〕速度範囲(m/s)アクチュエータ操作:0.05~1.0定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接間路:8以上短絡電流(A)条件付:50(250V)使用周囲湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:5~55、片振幅0.5mm、耐久:30、 片振幅1.5mm
  • KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
    種別平歯車材質SCM415
  • ベローズタイプ真空パッド FSGA SCHMALZ(シュマルツ)

    ベローズタイプ真空パッド FSGA

    SCHMALZ(シュマルツ)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
    段数1.5ニップル
  • 超薄型セーフティドアスイッチ Panasonic(パナソニック)

    超薄型セーフティドアスイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    5,098税込5,608
    1個
    6日以内出荷
    世界最薄クラス※のセーフティドアスイッチ登場! 3接点を内蔵 全機種ケーブル引き出しタイプ アクチュエータ挿入口は2方向でどちらでも選択可能 扉の形状や用途に応じてアクチュエータを選定可能 あらゆる扉へ取り付け可能
    規格UL/C-UL、CE、TUV
  • TATスタンパー丸型11号 識別マーキング速乾多目的用 シヤチハタ

    TATスタンパー丸型11号 識別マーキング速乾多目的用

    シヤチハタ
    4,698税込5,168
    1個
    12日以内出荷
    多目的に活躍するタートインキの浸透印。 工場や物流での識別マーキングとして最適な11mm丸印です。
    用途識別用マーキング種類速乾多目的用印面サイズ(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド FSGA SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド FSGA

    SCHMALZ(シュマルツ)
    10,980税込12,078
    1個
    18日以内出荷
    表面の粗い薄鋼板・段ボール・木材に適した大型真空パッド
    ねじ規格G1/2メネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • TATスタンパー丸型11号 識別マーキング速乾多目的用 シヤチハタ

    TATスタンパー丸型11号 識別マーキング速乾多目的用

    シヤチハタ
    4,698税込5,168
    1個
    12日以内出荷
    多目的に活躍するタートインキの浸透印。 工場や物流での識別マーキングとして最適な9mm丸印です。
    用途識別用マーキング種類速乾多目的用印面サイズ(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • TATスタンパー丸型11号 識別マーキング速乾多目的用 シヤチハタ

    TATスタンパー丸型11号 識別マーキング速乾多目的用

    シヤチハタ
    4,698税込5,168
    1個
    12日以内出荷
    多目的に活躍するタートインキの浸透印。 工場や物流での識別マーキングとして最適な7mm丸印です。
    用途識別用マーキング種類速乾多目的用印面サイズ(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応