絞り込み
材質
「sgp32a」の検索結果

溶接式管継手 同径チーズ 鋼管製
ベンカン機工¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状同径チーズ種類溶接式管継手
溶接式管継手90°エルボ 90°ロングエルボ
ベンカン機工¥809~税込¥890~1個当日出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ロングエルボ
溶接式管継手90°エルボ 90°ショートエルボ
ベンカン機工¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ショートエルボ
溶接式管継手 45°ロングエルボ
ベンカン機工¥809~税込¥890~1個当日出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状45°ロングエルボ
溶接式管継手 同径チーズ
ベンカン機工¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状同径チーズ種類溶接式管継手
溶接式管継手 90°ロングエルボ
ベンカン機工¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ロングエルボ
溶接式管継手 90°ショートエルボ
ベンカン機工¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ショートエルボ
溶接式管継手 45°ロングエルボ 白鋼管製
ベンカン機工¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状45°ロングエルボ
ELフラット吊バンド SGP管 ステンレス32A
AWJ¥10,980税込¥12,0781セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途SGP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズ32ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ELフラット立バンド SGP管 ステンレス32A
AWJ¥9,998税込¥10,9981セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途SGP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズ32ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
スリット式流量検出ピトー管
岡野製作所¥199,800~税込¥219,780~1本20日以内出荷流量検出部がピトー管のためダクト内を絞ることがなく、圧力損失が少ない。ピトー管の構造をスリット式にしているため高精度。また必要直管長を大幅に短縮可能。標準材質がステンレスのため、耐食性、耐熱性に優れている。付属品試験成績書付仕様熱電対挿入口:あり長さ(mm)短管:200測定範囲約0.3~4.0m3/min(口径により異なる)ねじ両端PTオスネジ精度±3%~±5%
ELフラット立バンド SGP管 ドブメッキ32A
AWJ¥12,980税込¥14,2781セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途SGP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズ32ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット立バンド SGP管 ユニクロメッキ32A
AWJ¥4,798税込¥5,2781セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途SGP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズ32ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
ELフラット吊バンド SGP管 ドブメッキ32A
AWJ¥13,980税込¥15,3781セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途SGP管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズ32ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット吊バンド SGP管 ユニクロメッキ32A
AWJ¥4,898税込¥5,3881セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途SGP管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズ32ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
屋外用ELフラット吊バンド SGP管 ステンレス屋外用32A
AWJ¥13,980税込¥15,3781セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途SGP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズ32ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
屋外用ELフラット立バンド SGP管 ステンレス屋外用32A
AWJ¥12,980税込¥14,2781セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途SGP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズ32ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
32A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)
エスコ¥17,700税込¥19,4701個当日出荷エスコ品番EA469BA-32材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)形状パイプ厚さ(mm)3.5長さ(m)2呼び径(A)32A
ジョイントCPアダプター(おねじタイプ)ライニング鋼管用
未来工業¥789~税込¥868~1個翌日出荷厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 ライニング鋼管用は、ライニング鋼管(ねじ無・ねじ付)・SGP鋼管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 防水型とライニング鋼管用はパッキン付ですので、防水性に優れています。
レベルマスター<R>(スチールベース・フリータイプ)
未来工業¥4,998~税込¥5,498~1箱(10本)翌日出荷から翌々日出荷多数の配管サイズを兼用できる床面横走りの排水管用支持金具です。表面処理電気亜鉛めっき
鉄製配管用鋼管用溶接パッド
ノムラ¥1,298~税込¥1,428~1袋(2個)6日以内出荷船舶の船体に溶接する際、溶接強度と必要とする箇所への溶接時や薄鋼板への溶接の歪み緩和にご使用頂けます材質鉄型式丸形表面処理錆止め塗装板厚t(mm)6